カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「tl-135」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロングユニカ(24件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
フラッシングセーフティライト TL-LD135-R CATEYEフラッシングセーフティライト TL-LD135-RCATEYE(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
リヤー用 オムニ・ディレクショナルテクノロジー(面発光技術)で360度の配光を実現、高い視認性を確保 高輝度LED3個使用
仕様【ラピッド】約200時間【点滅】約150時間【点灯】約100時間質量(g)41.6電源単4形アルカリ乾電池×2本外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)75×21.9×36光源レッドLED×3
パレット回転機 マワール 大阪タイユーパレット回転機 マワール大阪タイユー(10件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質
プッシュラッチ 栃木屋プッシュラッチ栃木屋
959税込1,055
1個
当日出荷
扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応質量(g)34.7材質/処理(フック)SMS1025/バレル研磨(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni(ベース)BS/Ni(リベット)SUS304/-(プッシュナット)SUS/-
プッシュラッチ 栃木屋プッシュラッチ栃木屋
929税込1,022
1個
当日出荷
扉のロック・解錠が容易にできます。
用途工作機械・計測機器等トラスコ品番206-3860材質焼結ステンレス材(SMS1025)ストローク(mm)5幅(mm)10.2高さ(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
テクロン13巾50m ムラテックKDSテクロン13巾50mムラテックKDS
13,980税込15,378
1個
当日出荷
長さ(m)50テープ幅(mm)13材質(テープ)スチールトラスコ品番851-1204質量(g)1700精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.45標準張力(N/℃)100
Lスロープ 高さ3.5cm レイクス21Lスロープ 高さ3.5cmレイクス21
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
寸法の微調整もナイフ等でカンタンに。添付の両面テープを貼り付けるだけ。
材質ポリエチレン発泡体ブラウンケース入数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×11×3.5
アドバンス 埋込扉付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス 埋込扉付ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)125種類埋込コンセント定格電流(A)15コンセント個数2個口
プッシュラッチ 栃木屋プッシュラッチ栃木屋
989税込1,088
1個
4日以内出荷
扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等材質黄銅ストローク(mm)6.3タイプラッチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
埋込扉付 ダブルコンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)埋込扉付 ダブルコンセント 金属枠付Panasonic(パナソニック)
799税込879
1個
当日出荷
ブラック
パレット回転台マワール軽荷重用 大阪タイユーパレット回転台マワール軽荷重用大阪タイユー
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
作業場が狭く一方向からしか荷役ができないような場合、パレットの下に置くだけで、荷重がかかったパレットでも一人で簡単に回転でき、どこにでも簡単に持ち運びが可能です。
用途荷物の積み込み作業に、組み立て、塗装作業に。材質本体:スチール高さ(mm)65
深穴ロングテーパドリル K-WTL 三菱マテリアル深穴ロングテーパドリル K-WTL三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
スカーフリボン サーヴォ(旧:サンペックスイスト)スカーフリボンサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷
かわいらしさの中にもキリッとした印象を残すストライプ柄のリボン中央でも左右サイドでも決まる3WAY仕様
用途接客・オフィス事務向け混率(%)ストライプ・プリント (ポリエステル100%)
写楽スーパーグロスTL 再剥離糊付グロス乳半塩ビフィルム(1350mm×30m) ケイエヌトレーディング写楽スーパーグロスTL 再剥離糊付グロス乳半塩ビフィルム(1350mm×30m)ケイエヌトレーディング
49,980税込54,978
1本(30m)
3日以内出荷
屋外中期用 溶剤インクジェット対応乳半メディア。光沢の乳半塩ビに、糊残りの少ない再剥離粘着の組み合わせです。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。厚さ(μm)120粘着性あり素材PVCロール幅(mm)1350ロール長さ(m)30基材厚さ(μm)120粘着タイプ透明再剥離
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
ラドパッチ(ラジアルタイヤ修理用内面パッチ) TIPTOPラドパッチ(ラジアルタイヤ修理用内面パッチ)TIPTOP(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
ラジアルタイヤ修理用内面パッチ。パッチ内面に強化材としてナイロン繊維がラジアル方向に向けて入っており、耐久性に優れ、自然加硫・熱加硫どちらでも理想的な修理ができるパッチです。
用途ラジアルタイヤ用
OMNI3 AUTO(オムニ3 オート) CATEYEOMNI3 AUTO(オムニ3 オート)CATEYE(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
明るさセンサー&振動センサーで自動点灯、消灯を行う乾電池式オートセーフティーテールライト 単4形乾電池を2本使用し、使用時間は最長350時間の長寿命 OMNIdirectional(オムニディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保 コンパクトながらも360度の配光を実現 点灯、点滅、ラピッド点滅の3モード搭載 点灯、点滅はボタン一つで簡単切り替え オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポストやシートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)付属 ポケットやカバンに取り付けることが可能なクリップ(C-2)付属 使用時間:約100時間(点灯)、約200時間(点滅)、約350時間(ラピッド点滅) 使用電池:単4形乾電池x2本(アルカリ乾電池推奨)
仕様【スペアパーツ】SP-11フレックスタイト(5342280)・C-2クリップ(5342460)、【オプションパーツ】SP-12-Rフレックスタイト(5342410)・リアラックマウントブラケット(5342250)・リアラックブラケット(5345620)・RM-1サドル用ブラケット(5446510)・TL-LDシリーズ用ブラケット(5440980)付属品フレックスタイト(SP-11)、クリップ(C-2)寸法(mm)36×75×21.9レッド質量(g)41.5(本体、電池のみ)バンド径(mm)Φ12~32
草芝刈機・ゴルフカート用タイヤ 芝地向 PD1 BRIDGESTONE(ブリヂストン)草芝刈機・ゴルフカート用タイヤ 芝地向 PD1BRIDGESTONE(ブリヂストン)
109,980税込120,978
1本
翌々日出荷から25日以内出荷
350 ALLIANCE(アライアンス)350ALLIANCE(アライアンス)
159,800税込175,780
1本
3日以内出荷
・ALLIANCEが得意とするロークロップラジアルタイヤ。・収穫機やスプレーヤ等向け。・土壌や作物の保護に有効なショルダー形状を採用。
構造radial
ハンドポンプ A形 正和ハンドポンプ A形正和
7,398税込8,138
1台
30日以内出荷
ハンドルを引いて離すワンショット吐出 ハンドルを引いて離すワンショットで吸入・吐出が行われますので、面倒な手間や操作は全く必要ありません。タンクセット形と組込み式等各種のタイプがあります。