「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼
色青
種類軽荷重
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
従来のパイプキータイプのカムロックを一回り小型化したカムロックです。各種機器のコンパクト化に沿って開発いたしました。性能、機能は従来品と全く変わりありません。あらゆる機器、システムの保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等
仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点のみ可能です(2点抜きは受注生産)。鍵違いは、3000種まで製作可能です(→受注生産)。キーの回転角度A・D間90°仕様も製作可能です(受注生産:コードNo.1436)。推奨締付トルク:[取付ナット]4.9N・m(50.0kgf・cm)止め金具は組み替えできません。
材質C3604、SWRCH、SPCC、S、C3603/SPCC
質量(g)45.8
部品名称錠本体、取付ナット、回転規制カム、止め金具、歯付座金、六角ナット、キー、スペーサー
表面処理Cr、3価クロメート、Ni
キー番号No.224
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トラスコ品番765-7617
使用環境温度(℃)-20℃~55℃
安全規格IEC1010-2-031、CAT[[(R3)]]1000V、CAT[[(R4)]]600V、汚染度2
1セット
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
使用温度範囲(℃)- 20~55
使用湿度範囲(%RH)0~95(0℃~35℃)
最大電流(A)10
ケーブル長(mm)1.5
プラグ4mmバナナプラグ
全長(m)1.5
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.224
用途鍵紛失時など
材質黄銅
タイプ錠前付帯部品
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重
色青色
ばね定数(N/mm)36.3
自由長(mm)45
外径(mm)22
内径(mm)11
ばねの種類強力ばね
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重
色青色
ばね定数(N/mm)40.83
自由長(mm)40
外径(mm)22
内径(mm)11
ばねの種類強力ばね
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:テスト・リード
カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
TwistGuard テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:AC/DC電流クランプ
最大電流(A)10
導体径(mm)測定部:30 (i410)、30 (i1010)
電流レンジ直流:400A(i410)、1000A(i1010)
カテゴリー測定:CAT Ⅲ1000V、CAT Ⅳ 600V
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、汚染度2【測定部】テスト・リード
レンジ(直流電圧)600mV,6.000V,60.00V,600.0V,1000V
確度【直流電圧】±(0.09%+3カウント);600mV~600V【直流電圧】±(0.15%+2カウント);1000V
1個
¥6,398
税込¥7,038
24日以内出荷
Sure Grip(TM) フック・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2
付属品赤・黒各1個セット
トラスコ品番765-7544
最大電流(A)3
使用環境温度(℃)-20~55
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
被覆線突刺しクリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。
最大電流(A)5
使用環境温度(℃)-20~55
基本確度ローパスフィルター :±(2%+40カウント)
カテゴリー測定:CAT Ⅲ 1000V、CAT Ⅳ 600V、汚染度2
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
カテゴリー測定:CAT III 1000V、汚染度2
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:DC電流クランプ
導体径(mm)測定部:4.5
電流レンジ直流:20.99mA、99.9mA
カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATⅡ1000V、CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2【媒体】ドライエア
分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA
確度(圧力)レンジの0.035%
1個
¥15,980
税込¥17,578
24日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V汚染度2【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m
機能【レベル・スパン】自動
保証期間1年
保存形式JPEG
フレームレート9Hz
稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間
1個
¥4,898
税込¥5,388
46日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:ジョー
導体径(mm)測定部:30
突入電流999.9A (100ms実効値)
カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
Sure Grip(TM) テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:K型熱電対プローブ・ミニプラグ
最大電流(A)10
カテゴリー測定:CAT Ⅲ1000V、CAT Ⅳ 600V 汚染度2
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
Sure Grip(TM) わに口・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。
付属品赤・黒 各1個セット
最大電流(A)10
使用環境温度(℃)-20~55
カテゴリー測定:CAT Ⅲ 1000V、CAT Ⅳ 600V、汚染度2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ランタンチップ付テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V汚染度2【測定部】DC電流クランプ【測定部導体径】64
最大電流(A)10
レンジ(直流電圧)999.9A、2000A
使用環境温度(℃)-20~55
1個
¥6,398
税込¥7,038
24日以内出荷
バス・バー・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。
付属品赤・黒 各1個セット
最大電流(A)5
使用環境温度(℃)-20~55
カテゴリー測定:CAT Ⅲ 600V、汚染度2
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
大口わに口・クリップ、アダプター・セット、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2
付属品わに口・クリップ、赤・黒各1個セット、FTP用アダプター4個
最大電流(A)10
使用環境温度(℃)-20~55
1個
¥8,598
税込¥9,458
46日以内出荷
TwistGuard テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)1m
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
放射率補正0.10~1.00
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~20684
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥349,800
税込¥384,780
24日以内出荷
ランタンチップ付テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様【24Vループ電力】DC24V【測定部導体径】K型
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
放射率補正低、中、高
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~690
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥419,800
税込¥461,780
24日以内出荷
Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATⅡ1000V、CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2【媒体】ドライエア
分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA
確度(圧力)レンジの0.035%
1個
¥22,980
税込¥25,278
24日以内出荷
Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
データ数99点
放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~2068
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥399,800
税込¥439,780
24日以内出荷
Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】1m
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
機能【レベル・スパン】自動・手動
ポンプ外付け
保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~6894
ポート1/8インチNPTメス
フレームレート9Hz
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
稼働時間(時間)内臓バッテリ(2時間以上)
1個
¥349,800
税込¥384,780
24日以内出荷
99の記録データを名前をつけて保存
用途Sure Grip(TM) ピン・グラバー・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。
仕様デューティサイクル:1%~99%
付属品赤・黒 各1個セット
最大電流(A)1
使用環境温度(℃)-20~55
基本確度デューティサイクル:代表値1%
カテゴリー測定:CAT Ⅱ 1000V、汚染度2
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
TP81絶縁体突刺型プローブ。TL224SuperGrip(TM)シリコン製テスト・リード。TP220SuperGrip(TM)テスト・プローブ。AC220プランジャー式ワニ口クリップ。AC285SuperGrip(TM)ワニ口クリップ。TP81は定格60VDC:その他は全て定格1000VCATIII、600VCATIV
アズワン品番64-7720-95
1セット
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
アークフラッシュによる爆発の危険性を減らす絶縁チップ・プローブ。通電中の電流に手を触れずにすむプローブ・エクステンダー。絶縁テスト・チップ・プローブ、プローブ・エクステンダー、TL224テスト・リード各1対が付属。プローブとリードはCATIII1000V、CATIV600V10A、エクステンダーは、CATIII1000V10A
アズワン品番64-7720-74
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
TP81絶縁体突刺型プローブ。TP40自動車用バック・プローブ・ピン5本セット。TL224SuperGrip(TM)シリコン製テスト・リード。TP220SuperGrip(TM)テスト・プローブ。AC220プランジャー式ワニ口クリップ。AC385SuperGrip(TM)ワニ口クリップ。C280SuperGrip(TM)フック・クリップ。TP81とTP40は定格60VDC:その他はすべて定格1000VVATIII、600VCATIV
アズワン品番64-7720-96
1セット
¥62,980
税込¥69,278
46日以内出荷
小型ながら安全に配慮したプロフェッショナル用検電器
VoltBeat(TM)パッテリーチェック機能
数秒間隔のフラッシュ発光が電池切れの危険を防止
5分間電圧検知が無い場合にオートパワーオフ
電源ポタン長押しでブザー音無しモード
入手が容易な単4電池を使用
安心の2年保証
仕様(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター
付属品単4電池×2
寸法(mm)74×23×12
先端最大開口20
最大電流(A)10
保証期間2年
材質(チップ)ニッケル・メッキ
動作温度(℃)-10~50
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
絶縁抵抗測定 5レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避豊富なマルチメーター測定項目ローパスフィルターでモーターインバーター測定絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能PI/DARテスト
用途絶縁抵抗計機能付き
付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165× 絶縁試験スイッチ付きプローブ、80BK-A、単3電池×4
トラスコ品番836-9099
寸法(mm)203×100×50
温度測定範囲(℃)-40.0~537.0
周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000V
直流電流400mA、60mA
抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm
保証期間3年
交流電流400mA、60mA
静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF
確度抵抗:±(0.9%+2カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント)
材質(チップ)ステンレス
保管温度範囲(℃)-40~60
チップタイプ先端:2平面 14長
動作温度範囲(℃)-20~55
基本確度直流電圧:±(0.09%+2カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電流:±(1.5%+2カウント)、静電容量:±(1.2%+2カウント)、周波数:±(0.1%+1カウント)
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
テスト・リード・セット
付属品TP1 スリム・リーチ・テストプローブ ・AC22O わに口 ・クリップ・TL224 シリコン・テスト・リードセット
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
テスト・リード・セット
付属品TL71テスト・リード・セット・TL224と継手・TP2 スリム・リーチ・テスト・プローブ ・TP920 テスト・プローブ・アダプター・スペード・ラグ・フック・クリップ(赤・黒2組)
電源単3電池×6、活線接枝時は活線より供給
周波数(kHz)出力信号:125
内蔵ヒューズFO、5A 500V定格
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです
仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:茶●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3591
アズワン品番65-7480-90
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
単体のクランプ・メーターとしてでも、
Fluke Connectシステムの一部としても
お使いいただけます。
FieldSense非接触電圧・電流測定
真の実効値
i2500-10またはi2500-18(標準付属)の
フレキシブル電流プローブに対応
突入電流測定
PQインジケーター(378 FC)
FieldSense非接触電圧・電流測定
用途非接触式電圧および交流/直流電流クランプ・メーター
付属品TL224、TP175、AC285黒×1、i2500-18、磁石ストラップ、ケース、電池
寸法(mm)274×86×47
機能スパンチェック、電流シミュレートモード
交流電圧方式:FieldSense非接触測定
保証期間3年
防塵防水性能IP30
静電容量1000μF
電圧レンジ(V)交流:1000
保管温度範囲(℃)-40~+60
電流レンジ交流:999.9A
動作温度範囲(℃)-10~50
基本確度直流電流:±(2%+5カウント);ZERO機能仕様時、交流電圧:≦4/0 AWG : ±(3%+5カウント);45Hz~65Hz 、>4/0 AWG : ±(5%+5カウント);45Hz ~65Hz、静電容量:±(1%+4カウント)
カテゴリー測定:CAT IV 600V / CAT III 1000V
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点。絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン
仕様●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:青●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3611
アズワン品番65-7473-02
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)。HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズ。TAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
仕様●スリーブ径:8mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●代表規格:CSA、SAE、UL認定、UL認定
アズワン品番65-7421-39
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。特長と利点。絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 動作温度: -55 → 135℃ 難燃性 一袋にカット済みピース10個入り。なぜHIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブを使用するのですか HIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブは、カット済み部品が袋詰めされていて便利な上、ケーブルの保護性能が抜群で、絶縁性に優れ、難燃性です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
仕様●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3627
アズワン品番65-7472-68
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ