カテゴリ
- 機構部品(22)
- バイク部品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 制御機器(5)
- 切削工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 農業機械(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東京発条製作所(18)
- SMC(6)
- brembo(5)
- omron(オムロン)(4)
- AFAM(アファム)(3)
- ホンダ(2)
- ユニカ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- TOTO(2)
- 前澤化成工業(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- KSフィルター(2)
- ALLIANCE(アライアンス)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- CKD(1)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tl125」の検索結果

カラー竹馬TL125
トーエイライト¥4,398税込¥4,8381組翌々日出荷運動バランス能力向上と共に足腰の鍛練、耐久力等の向上に適しています。非塩ビカラー竹馬。足台は高さ調節自在の強化プラスチック採用。固定式。足台メモリ付。用途屋内外兼用材質スチールパイプ(28mm/肉厚0.7mm)質量(kg)1.8/組長さ(cm)125適応身長(cm)~110適合年齢(歳)6制限体重(kg)80
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング
ユニカ(24件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から翌々日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
フントトイレブラシ 半丸植毛
アイセン¥379税込¥4171個当日出荷便器のフチの裏や排水口などどんな角度も洗いやすい半球形の植毛のブラシです。「フント トイレブラシ ケース付」の替えブラシとしても、お使いいただけます。材質柄:ポリプロピレン、頭:ポリエステル寸法(mm)370×70×60本体質量(g)63耐熱温度(℃)110繰り返し・詰め替え対応
テンションレバー(おねじ) TL
MIYOSHI(小西製作所)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から3日以内出荷種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)鋼材S45C材質(握り玉)黒色フェノール樹脂表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
3カ-W Tロック(TL
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途中空構造壁または押出成形セメント板表面処理3価ホワイト適合材中空構造壁、押出成形セメント板
生爪成形治具 TL-TYPE
ギガ・セレクション¥66,980~税込¥73,678~1台翌々日出荷1台で複数のチャックサイズの生爪の成形が可能で、経済的です。 加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 成形治具の爪を正方向または逆方向に入れ替えると調整範囲が拡がります。 各チャックメーカーの油圧・エアチェック・スクロールチャックに使用可能です。材質SCM440
強力ばね TL(軽荷重) TL12-55
東京発条製作所¥379税込¥4171個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)9.41自由長(mm)55外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
アクセサリ HUTアクセサリ FASTエア TT&TL 125ml
Hutchinson¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。ファストエアは、パンク修理と空気入れを同時に行います。シーラントと圧縮空気がロード、MTB、チューブタイプ、チューブレスタイヤ(特別コネクターが必要)を修理し、空気を入れます。タイヤやチューブの交換をせずに90秒未満で1ミリまでのパンクを修理します。用途MTB / ROAD / Gravel / Cityセット内容Latex spray with screw-on nozzle容量(mL)125
TL-N テンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から4日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ
HI継手 45度エルボ
前澤化成工業¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷耐衝撃性を高めた塩ビ製継手。軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇ります。JIS規格JIS K 6743
強力ばね TL(軽荷重) TL12-50
東京発条製作所¥359税込¥3951個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)10.35自由長(mm)50外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
テンションレバーステンレス(おねじ) TL-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋼SUS303材質(握り玉)黒色フェノール樹脂材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
深穴ロングテーパドリル K-WTL
三菱マテリアル¥9,598~税込¥10,558~1本翌々日出荷から3日以内出荷深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38![プリズム三脚ライト ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11132610-241224-02.jpg)
プリズム三脚ライト
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥15,980税込¥17,5781脚7日以内出荷グリップ部分は360°回転するので角度調節もカンタン。脚部は2段伸縮・レバーロック式で固定し、 180°開脚可能用途DMピンポール、プリズムポール、アルミスタッフ等を挟んで自立させます。付属品収納袋全長(mm)1250質量(g)1350径(Φmm)はさみ最大:50全幅(mm)790
強力ばね TL(軽荷重) TL60-125
東京発条製作所¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)95.33自由長(mm)125外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL30-125
東京発条製作所¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)23.76自由長(mm)125外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL25-125
東京発条製作所¥849税込¥9341個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)16.56自由長(mm)125外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL50-125
東京発条製作所¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)66.22自由長(mm)125外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL40-125
東京発条製作所¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)42.29自由長(mm)125外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL35-125
東京発条製作所¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)32.47自由長(mm)125外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL22-125
東京発条製作所¥799税込¥8791個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)13.07自由長(mm)125外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL27-125
東京発条製作所¥939税込¥1,0331個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)19.62自由長(mm)125外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL16-125
東京発条製作所¥769税込¥8461個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)6.98自由長(mm)125外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL18-125
東京発条製作所¥769税込¥8461個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)8.49自由長(mm)125外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL70-125
東京発条製作所¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)122自由長(mm)125外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL20-125
東京発条製作所¥729税込¥8021個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)10.69自由長(mm)125外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
プラットホームシリンダ CXT L12
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個15日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
プラットホームシリンダ(CXTL12-50~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個15日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)50軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTL12
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
リアスプロケット 428-54
AFAM(アファム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:11208-54。適合情報:。ホンダ[HONDA] TL125 83-89。歯数[丁数]:54。チェーンサイズ:428。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数54T色ハードアルマイトチェーンサイズ428
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね




















![プリズム三脚ライト ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11132610-241224-02.jpg)