カテゴリ

  • バイク部品(27)
  • 自転車部品(21)
  • 機構部品(13)
  • 切削工具(13)
  • 物流用品(11)
  • 制御機器(10)
  • 電気材料(10)
  • 保管用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl150」の検索結果

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブルリフト 高上昇タイプ 均等荷重150kg モノタロウテーブルリフト 高上昇タイプ 均等荷重150kgモノタロウ(14件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。テーブル高さ(mm)290~1110テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロングユニカ(24件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
アドバンス埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,598税込1,758
1個
当日出荷から46日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
TL-POE150S TP-LINKTL-POE150STP-LINK
3,998税込4,398
1個
当日出荷
PoE Injector Adapter、IEEE 802.3af compliant、Data and power carried over the same cable up to 100 meters、plastic case、pocket size、plug and play
電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプPoEインジェクター
プッシュキャッチ 栃木屋プッシュキャッチ栃木屋(8件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等保持力N(kgf)約9.81(1)質量(g)17.1材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20定格電流(UL)(A)20
端子台ATシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研端子台ATシリーズ用側板(レール取付型)東洋技研
739税込813
1組ほか
当日出荷から11日以内出荷
ATシリーズ用端子台
アトラスパスタマシーン 部品 標準刃 アトラスアトラスパスタマシーン 部品 標準刃アトラス
9,698税込10,668
1個
当日出荷
材質スチール種類標準刃(1.5/6.5)切断幅(mm)1.5、6.5TKG品番9-0407-1202TKG品番(2017)6-0369-0902
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
899税込989
1個
当日出荷から29日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
アドバンスS埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様絶縁枠付セラミックホワイトコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
ローハイトテーブル アズワンローハイトテーブルアズワン
87,900税込96,690
1個
当日出荷
大型機械を上に置いても操作がしやすい高さで、脚部のセンタービームは中央と奥の両方に取り付けられます。
仕様脚:45mm角スチールパイプ焼付塗装(アジャスター付)
テレホンコード エイトワンテレホンコードエイトワン
379税込417
1個
当日出荷から8日以内出荷
曲がりぐせのつきにくいやわらかコード。 モジュラー式電話機をモジュラーコンセントに接続。
用途電話機の配置換え・増設に仕様NTT仕様適合機種電話、パソコン対応パソコン適合端子6極4芯/2芯
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
999税込1,099
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
アルミ水平器(黒金) フジ矢アルミ水平器(黒金)フジ矢
8,498税込9,348
1個
当日出荷
高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。
用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に材質アルミ長さ(mm)165厚さ(mm)15気泡管:オレンジ高さ(mm)40感度0.50mm/m=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内マグネット1ヵ所
マニホールド(ターミナル エルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]マニホールド(ターミナル エルボ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
Lスロープ 高さ5cm レイクス21Lスロープ 高さ5cmレイクス21
5,988税込6,587
1ケース(10本)
4日以内出荷
寸法の微調整もナイフ等でカンタンに。添付の両面テープを貼り付けるだけ。
材質ポリエチレン発泡体ブラウンケース入数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×18×5
工作顕微鏡用スタンド H型 TRUSCO工作顕微鏡用スタンド H型TRUSCO
21,980税込24,178
1個
当日出荷
工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
使用方法Φ12mmボール部分をクロスクランプ、治工具等で保持します。
電源コード DNライティング電源コードDNライティング
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から19日以内出荷
接地極付2Pプラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極接地極付コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
定格AC125V・12A品種3P電源コード
TS継手 45度エルボ 前澤化成工業TS継手 45度エルボ前澤化成工業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇る継手のスタンダードです。
トピックリフター TL-H150-7 ヨドノトピックリフター TL-H150-7ヨドノ
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
全長(mm)950全幅(mm)400全高(mm)815ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:100×25テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×700ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:100×25ポンプ回数(回)13
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
IM 吹付用プレート ステンシル アイマークIM 吹付用プレート ステンシルアイマーク
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から9日以内出荷
吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
SO-STYLE  埋込ダブルコンセント 金属枠付 セラミックホワイト Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込ダブルコンセント 金属枠付 セラミックホワイトPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1箱(10個)
3日以内出荷
仕様金属枠枠付セラミックホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートプレート3コ用
超硬バー 円筒スチールカット(6mm) ニューレジストン超硬バー 円筒スチールカット(6mm)ニューレジストン
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。軸径(Φmm)6形状円筒(スチールカット)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー 円筒刃付スチールカット(6mm) ニューレジストン超硬バー 円筒刃付スチールカット(6mm)ニューレジストン
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。軸径(Φmm)6形状円筒エンド刃付(スチールカット)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
NKシリーズ HTL扉付コンセントセット 神保電器NKシリーズ HTL扉付コンセントセット神保電器
959税込1,055
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
用途ホテル向け種別ミニ扉付コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1
NKシリーズ HTLコンセントセット 神保電器NKシリーズ HTLコンセントセット神保電器
769税込846
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
用途ホテル向け種別ミニコンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
9,384税込10,322
1個
翌々日出荷
アドバンスシリーズ ダブルコンセント 金属枠付 グレー Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ ダブルコンセント 金属枠付 グレーPanasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1箱(10個)
4日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様金属枠付グレー種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
バイメタル貫通インパクト ニコテックバイメタル貫通インパクトニコテック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけシャンク径(mm)6.3(六角軸)有効長(mm)38.5適合板厚(mm)3.2刃厚(mm)0.64山数6RoHS指令(10物質対応)対応
NKシリーズ HTL接地コンセントセット 神保電器NKシリーズ HTL接地コンセントセット神保電器
999税込1,099
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
用途ホテル向け種別ミニ接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1
HI継手 45度エルボ 前澤化成工業HI継手 45度エルボ前澤化成工業
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
耐衝撃性を高めた塩ビ製継手。軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇ります。
SO-STYLE  埋込ダブルコンセント 金属枠付 ブラック Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込ダブルコンセント 金属枠付 ブラックPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1箱(5個)
4日以内出荷
仕様金属枠枠付ブラック種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートプレート3コ用
強力ばね TL(軽荷重) TL40-150 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL40-150東京発条製作所
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)35.24自由長(mm)150外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL30-150 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL30-150東京発条製作所
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)19.8自由長(mm)150外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL50-150 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL50-150東京発条製作所
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)55.19自由長(mm)150外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL20-150 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL20-150東京発条製作所
839税込923
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)8.91自由長(mm)150外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね