カテゴリ
- 測定用品(15)
- 機構部品(4)
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
- 作業工具(1)
「tl224」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から3日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
シリコン・テストリード・セット
フルーク(FLUKE)¥9,398税込¥10,3381セット当日出荷トラスコ品番765-7617使用環境温度(℃)-20℃~55℃安全規格IEC1010-2-031、CAT[[(R3)]]1000V、CAT[[(R4)]]600V、汚染度2
ミニロック
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個当日出荷従来のパイプキータイプのカムロックを一回り小型化したカムロックです。各種機器のコンパクト化に沿って開発いたしました。性能、機能は従来品と全く変わりありません。あらゆる機器、システムの保安に最適です。用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点のみ可能です(2点抜きは受注生産)。鍵違いは、3000種まで製作可能です(→受注生産)。キーの回転角度A・D間90°仕様も製作可能です(受注生産:コードNo.1436)。推奨締付トルク:[取付ナット]4.9N・m(50.0kgf・cm)止め金具は組み替えできません。材質C3604、SWRCH、SPCC、S、C3603/SPCC質量(g)45.8部品名称錠本体、取付ナット、回転規制カム、止め金具、歯付座金、六角ナット、キー、スペーサー表面処理Cr、3価クロメート、Niキー番号No.224RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね TL(軽荷重) TL22-40
東京発条製作所¥459税込¥5051個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)40.83自由長(mm)40外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL22-45
東京発条製作所¥469税込¥5161個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)36.3自由長(mm)45外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
絶縁テストプローブ TP38
フルーク(FLUKE)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。仕様測定部:テスト・リードカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
フック・クリップ AC280
フルーク(FLUKE)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷Sure Grip(TM) フック・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください付属品赤・黒各1個セット仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2トラスコ品番765-7544最大電流(A)3使用環境温度(℃)-20~55
ランターン・チップ・テスト・プローブ TP74
フルーク(FLUKE)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V汚染度2【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m機能【レベル・スパン】自動保証期間1年保存形式JPEGフレームレート9Hz稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間
スリム・リーチ・テスト・プローブ TP2
フルーク(FLUKE)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。仕様測定部:DC電流クランプ導体径(mm)測定部:4.5電流レンジ直流:20.99mA、99.9mAカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
アリゲーター・クリップ&ヒューズテストプローブセット AC285-FTP
フルーク(FLUKE)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷大口わに口・クリップ、アダプター・セット、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。付属品わに口・クリップ、赤・黒各1個セット、FTP用アダプター4個仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2最大電流(A)10使用環境温度(℃)-20~55
アリゲーター・クリップ AC220
フルーク(FLUKE)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷Sure Grip(TM) わに口・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。付属品赤・黒 各1個セット最大電流(A)10使用環境温度(℃)-20~55カテゴリー測定:CAT Ⅲ 1000V、CAT Ⅳ 600V、汚染度2
AC283A SureGrip(TM)ピングラバークリップ
フルーク(FLUKE)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷99の記録データを名前をつけて保存用途Sure Grip(TM) ピン・グラバー・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。付属品赤・黒 各1個セット仕様デューティサイクル:1%~99%最大電流(A)1使用環境温度(℃)-20~55基本確度デューティサイクル:代表値1%カテゴリー測定:CAT Ⅱ 1000V、汚染度2
自動車用テストリードキット
テクトロニクス&フルーク¥51,980税込¥57,1781セット4日以内出荷TP81絶縁体突刺型プローブ。TL224SuperGrip(TM)シリコン製テスト・リード。TP220SuperGrip(TM)テスト・プローブ。AC220プランジャー式ワニ口クリップ。AC285SuperGrip(TM)ワニ口クリップ。TP81は定格60VDC:その他は全て定格1000VCATIII、600VCATIVアズワン品番64-7720-95
高エネルギー環境用テストリードセット
テクトロニクス&フルーク¥31,980税込¥35,1781セット4日以内出荷アークフラッシュによる爆発の危険性を減らす絶縁チップ・プローブ。通電中の電流に手を触れずにすむプローブ・エクステンダー。絶縁テスト・チップ・プローブ、プローブ・エクステンダー、TL224テスト・リード各1対が付属。プローブとリードはCATIII1000V、CATIV600V10A、エクステンダーは、CATIII1000V10Aアズワン品番64-7720-74
テーパーヘッド 六角棒スパナ
エイト(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(9本組)当日出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、増し締め用パイプ2本付き用途六角穴付ボルトの締緩トラスコ品番432-8434セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、WP-810、WP-56(各1本)形状L型材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ質量(g)558タイプエキストラロング先端形状テーパヘッド二面幅(mm)(長辺×短辺):TL-1.5(16×79)、TL-2(17×95)、TL-2.5(18×110)、TL-3(20×126)、TL-4(25×142)、TL-5(28×160)、TL-6(32×180)、TL-8(36×200)、TL-10(40×224)ホルダー9本組用パイプアダプター付二段式ホルダーサイズ規格ミリ
検電器 FLUKE-1AC-A2-II
フルーク(FLUKE)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷小型ながら安全に配慮したプロフェッショナル用検電器 VoltBeat(TM)パッテリーチェック機能 数秒間隔のフラッシュ発光が電池切れの危険を防止 5分間電圧検知が無い場合にオートパワーオフ 電源ポタン長押しでブザー音無しモード 入手が容易な単4電池を使用 安心の2年保証付属品単4電池×2仕様(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター寸法(mm)74×23×12先端最大開口20最大電流(A)10保証期間2年材質(チップ)ニッケル・メッキ動作温度(℃)-10~50
デラックス・テスト・リード・セット TL81A
フルーク(FLUKE)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷テスト・リード・セット付属品TL71テスト・リード・セット・TL224と継手・TP2 スリム・リーチ・テスト・プローブ ・TP920 テスト・プローブ・アダプター・スペード・ラグ・フック・クリップ(赤・黒2組)電源単3電池×6、活線接枝時は活線より供給周波数(kHz)出力信号:125内蔵ヒューズFO、5A 500V定格
エレクトリカル・テスト・リード・セット TL223
フルーク(FLUKE)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷テスト・リード・セット付属品TP1 スリム・リーチ・テストプローブ ・AC22O わに口 ・クリップ・TL224 シリコン・テスト・リードセット
工業用テスト・リード・セット TL220
フルーク(FLUKE)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷テスト・リード・セット付属品TP220 テスド・プローブ ・AC220 わに口 ・クリップ・TL224 テスト・リード仕様レベル・スパン:自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)保証期間2年保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)フォーカスフォーカスフリーバッテリー稼動時間Ti-SBP3(5時間以上)フレームレート9Hz落下耐久(m)2
True-RMS AC/DC クランプ・メーター (iFlex 使用) FLUKE-377FC
フルーク(FLUKE)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷単体のクランプ・メーターとしてでも、 Fluke Connectシステムの一部としても お使いいただけます。 FieldSense非接触電圧・電流測定 真の実効値 i2500-10またはi2500-18(標準付属)の フレキシブル電流プローブに対応 突入電流測定 PQインジケーター(378 FC) FieldSense非接触電圧・電流測定用途非接触式電圧および交流/直流電流クランプ・メーター付属品TL224、TP175、AC285黒×1、i2500-18、磁石ストラップ、ケース、電池種別媒体:ドライエア寸法(mm)274×86×47分解能測定・供給共に±0.01%/0.001mA、0.001kPa交流電圧方式:FieldSense非接触測定保証期間3年防塵防水性能IP30静電容量1000μF確度圧力:フルスケールの±0.02%電圧レンジ(V)交流:1000保管温度範囲(℃)-40~+60電流レンジ交流:999.9A動作温度範囲(℃)-10~50基本確度直流電流:±(2%+5カウント);ZERO機能仕様時、交流電圧:≦4/0 AWG : ±(3%+5カウント);45Hz~65Hz 、>4/0 AWG : ±(5%+5カウント);45Hz ~65Hz、静電容量:±(1%+4カウント)カテゴリー測定:CAT IV 600V / CAT III 1000V
FLUKE-1577 絶縁マルチメーター
フルーク(FLUKE)¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から翌々日出荷絶縁抵抗測定 2レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避 豊富なマルチメーター測定項目 絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能用途絶縁抵抗計機能付き付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165×絶縁試験スイッチ付きプローブ、単3電池×4寸法(mm)203×100×50交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流400mA、60mA抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm保証期間3年交流電流400mA、60mA動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(0.2%+1カウント)【直流電流】±(1%+2カウント)【交流電圧】±(2%+3カウント)【交流電流】±(2%+2カウント)【抵抗】±(1.2%+2カウント)【静電容量】±(1.2%+2カウント)
デジタルマルチメーター(キャプチャー付) FVF標準付属品付
フルーク(FLUKE)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷デジタルマルチメーターと必要なアクセサリが揃ったお得なセットです。トラスコ品番765-7421セット内容デジタルマルチメーター(287)、ソフトウェア(FlukeViewForms)、テストリード(TL224)、テストプローブ幅(mm)102電圧なし(50Ωレンジ・LoZ)高さ(mm)222奥行(mm)60交流電圧(V)1000抵抗(Ω)500M直流電圧(V)1000連続使用時間200交流電流(A)10最大表示50000(カウント)直流電流(A)10検波方式真の実効値整流(RMS)RoHS指令(10物質対応)対応
FLK-V3000FC 交流電圧計
フルーク(FLUKE)¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷真の実効値 測定は自動レンジのみ用途交流電圧計付属品TL224、AC285、磁石ストラップ、電池仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V寸法(mm)160×66×38出力電圧1mV/A測定レンジ400A測定電流(最小)0.5A防塵防水性能IP42周波数レンジDC~3kHz基本確度3.5%+0.5A