カテゴリ
- 機構部品(39)
- 切削工具(13)
- 測定用品(10)
- 電気材料(8)
- 自動車補修部品(7)
- 農業機械(6)
- メカニカル部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 制御機器(4)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 自転車部品(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 介護用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所(22)
- 栃木屋(12)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- S&K(三興製作所)(6)
- TIME(6)
- 椿本チエイン(5)
- TRUSCO(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- トーキン(3)
- アキュレイト(3)
- 東芝ライテック(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- 東京発条製作所(2)
- シネジック(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tl35」の検索結果

レジ袋35号乳白JANプラマーク入 TL35
ハウスホールドジャパン¥449税込¥4941個(100枚)翌日出荷TL35レジ袋35号乳白JANプラマーク入100枚色乳白色タイプレジ袋(JANコード入り)
強力ばね軽荷重 TL 外径35mm
東京発条製作所¥499税込¥5491個当日出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品トラスコ品番443-4463材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)17.5外径(Φmm)35最大荷重(N)1618ばね定数(N/mm)81.17自由長(mm)50最大たわみ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
薄型マグネットキャッチ
栃木屋(9件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。取付面が吸着面と平行で取付が容易です。用途計測機器・OA機器・家具・家電等質量(g)9.5使用温度範囲(℃)0~60吸着力(N[kgf])約53.9[5.5]材質/処理(ベース)SPCC/Ni(マグネット)ネオジウム/NiRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用
大見工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。材質コバルトハイス(センタードリル)型TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
六角軸チタンコーティングドリル
KIドリル¥689税込¥7581本当日出荷から5日以内出荷六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。 ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.5mm
EFFORT(エホート)¥659税込¥7251本当日出荷角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.5全長(mm)135有効長(mm)75
ねじ端子台(組式) 50A TLシリーズ
パトライト(PATLITE)¥799~税込¥879~1個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)15.5端子ねじM5×12結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(UL)(A)35
バイメタルカッター ツバトリ
ウイニングボアー¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から13日以内出荷バイメタルカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業に
トルクリミター
椿本チエイン(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から62日以内出荷簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
チェンジキー
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個当日出荷1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。キーは複製が困難なバルバ形キーです。用途チェンジロックTL-350用キー色グレー材質/処理BSBM,ABS/NiRoHS指令(10物質対応)対応
テストプローブ(赤)
三和電気計器¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷KP1補修用テストプローブ(赤)種別テストプローブ(赤)全長(m)約0..11安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタル貫通インパクト
ニコテック¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から5日以内出荷コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)
アマダマシナリー(NCC)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌々日出荷回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かる。コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
トライリード 小箱(鉄/クロメート)
シネジック¥4,020税込¥4,4221箱(300本)4日以内出荷トライリードは木割れを起こさずきれいに仕上げることを追求した細ビスです。木材だけでなく、MDFの木口などにも下穴なしで施工できるので様々な用途に使えます。用途ドア枠、引き出し、棚、吊棚への施工に。材質鉄十字穴番号T-10表面処理クロメート頭部形状皿頭部径(Φmm)6.3ビットヘクスローブビット T-10穴の形状ヘクスローブ(星形)ビットねじの呼び3mm
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)
TRUSCO¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から翌々日出荷アルミ作業用踏台TSF型と天場二方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥67,980税込¥74,7781箱(1本)当日出荷から6日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
ステンレスキャッチクリップ
栃木屋¥679税込¥7471個4日以内出荷南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付けねじを隠すため、従来品と違いドライバー等で取外すことが不可能です。質量(g)41.9構成キーパー付締付力(N[kgf])約98.1(10)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台当日出荷から翌々日出荷アルミ作業用踏台TSFC型と天場二方手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アドバンスシリーズ 感熱トラッキングお知らせコンセント 15A・20A 遮断機能付
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷色グレー定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応


























![[4方ロック式]密閉保存容器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297467-260624-02.jpg)