カテゴリ

  • 機構部品(67)
  • 切削工具(16)
  • バイク純正部品(14)
  • 測定用品(10)
  • 電気材料(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 農業機械(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 溶接用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl35」の検索結果

関連キーワード
178件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL35-75 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL35-75

    東京発条製作所
    ¥929税込¥1,022
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)54.11自由長(mm)75外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL35-70 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL35-70

    東京発条製作所
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)57.98自由長(mm)70外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL35-40 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL35-40

    東京発条製作所
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)101.46自由長(mm)40外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL35-50 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL35-50

    東京発条製作所
    ¥689税込¥758
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)81.17自由長(mm)50外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL35-125 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL35-125

    東京発条製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)32.47自由長(mm)125外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL35-150 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL35-150

    東京発条製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)27.06自由長(mm)150外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL35-175 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL35-175

    東京発条製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)23.19自由長(mm)175外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • レジ袋35号乳白JANプラマーク入 TL35 ハウスホールドジャパン

    レジ袋35号乳白JANプラマーク入 TL35

    ハウスホールドジャパン
    ¥449税込¥494
    1個(100枚)
    翌日出荷
    TL35レジ袋35号乳白JANプラマーク入100枚
    色乳白色タイプレジ袋(JANコード入り)
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL35-100 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL35-100

    東京発条製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)40.58自由長(mm)100外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL35-80 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL35-80

    東京発条製作所
    ¥979税込¥1,077
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)50.73自由長(mm)80外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL35-45 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL35-45

    東京発条製作所
    ¥619税込¥681
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)90.19自由長(mm)45外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL35-90 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL35-90

    東京発条製作所
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)45.09自由長(mm)90外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL35-200 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL35-200

    東京発条製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)20.29自由長(mm)200外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL35-60 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL35-60

    東京発条製作所
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)67.64自由長(mm)60外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL35-55 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL35-55

    東京発条製作所
    ¥699税込¥769
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)73.79自由長(mm)55外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL35-65 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL35-65

    東京発条製作所
    ¥819税込¥901
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)62.44自由長(mm)65外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね軽荷重 TL 外径35mm 東京発条製作所

    強力ばね軽荷重 TL 外径35mm

    東京発条製作所
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品トラスコ品番443-4463材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)17.5外径(Φmm)35最大荷重(N)1618ばね定数(N/mm)81.17自由長(mm)50最大たわみ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • トルクリミター用摩擦板 椿本チエイン

    トルクリミター用摩擦板

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    種類過負荷保護機器
  • TL-35-Pパワーケーブル トーキン

    TL-35-Pパワーケーブル

    トーキン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    4日以内出荷
  • TL-35-Dパワーケーブル トーキン

    TL-35-Dパワーケーブル

    トーキン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    4日以内出荷
  • 薄型マグネットキャッチ 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ

    栃木屋(9件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
    用途計測機器・OA機器・家具・家電等質量(g)9.5使用温度範囲(℃)0~60吸着力(N[kgf])約53.9[5.5]材質/処理(ベース)SPCC/Ni(マグネット)ネオジウム/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業

    超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

    大見工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
    材質コバルトハイス(センタードリル)型TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
  • DCラッチ 栃木屋

    DCラッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
    用途音響機器・家電等仕様無理抜き破壊強度/初回50N(5kgf)以上常温にて使用温度範囲(℃)-30~80(但し、長期連続高温、連続低温での使用は不可。)材質/処理(ケース・ラッチ・キーパー)POM/黒色(ガイドレバー)SUS304(スプリング)SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸チタンコーティングドリル KIドリル

    六角軸チタンコーティングドリル

    KIドリル
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。 ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。
    用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転
  • エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.5mm

    EFFORT(エホート)
    ¥659税込¥725
    1本
    当日出荷
    角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.5全長(mm)135有効長(mm)75
  • ねじ端子台(組式) 50A TLシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 50A TLシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)15.5端子ねじM5×12結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(UL)(A)35
  • トルクリミター用ブシュ 椿本チエイン

    トルクリミター用ブシュ

    椿本チエイン
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類過負荷保護機器
  • バイメタルカッター ツバトリ ウイニングボアー

    バイメタルカッター ツバトリ

    ウイニングボアー
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    バイメタルカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
    用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業に
  • トルクリミター用皿バネ 椿本チエイン

    トルクリミター用皿バネ

    椿本チエイン
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類過負荷保護機器
  • トルクリミター 椿本チエイン

    トルクリミター

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥11,900~税込¥13,090~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
    用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
  • チェンジキー 栃木屋

    チェンジキー

    栃木屋
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。キーは複製が困難なバルバ形キーです。
    用途チェンジロックTL-350用キー色グレー材質/処理BSBM,ABS/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • テストプローブ(赤) 三和電気計器

    テストプローブ(赤)

    三和電気計器
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    KP1補修用テストプローブ(赤)
    種別テストプローブ(赤)全長(m)約0..11安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタル貫通インパクト ニコテック

    バイメタル貫通インパクト

    ニコテック
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
    用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミターカップリング 椿本チエイン

    トルクリミターカップリング

    椿本チエイン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    種類過負荷保護機器
  • インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL) アマダマシナリー(NCC)

    インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かる。コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。
    用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
  • 電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社(6件のレビュー)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
  • トライリード 小箱(鉄/クロメート) シネジック

    トライリード 小箱(鉄/クロメート)

    シネジック
    ¥4,020税込¥4,422
    1箱(300本)
    4日以内出荷
    トライリードは木割れを起こさずきれいに仕上げることを追求した細ビスです。木材だけでなく、MDFの木口などにも下穴なしで施工できるので様々な用途に使えます。
    用途ドア枠、引き出し、棚、吊棚への施工に。材質鉄十字穴番号T-10表面処理クロメート頭部形状皿頭部径(Φmm)6.3ビットヘクスローブビット T-10穴の形状ヘクスローブ(星形)ビットねじの呼び3mm
  • 半自動溶接用トーチ トーキン

    半自動溶接用トーチ

    トーキン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
    冷却方式空冷
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね