カテゴリ

  • 機構部品(47)
  • 切削工具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 農業機械(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 縫製用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl45」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リベットセット ハンドタイプ モノタロウリベットセット ハンドタイプモノタロウ(175件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製全長(mm)260材質(本体)アルミ合金、炭素鋼質量(g)440(本体のみ)材質(グリップ)PVC
スターL-レンチ BONDHUSスターL-レンチBONDHUS(1件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から10日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクスねじの締め付けに先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤラック アイリスオーヤマタイヤラックアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
耐荷重(kg)120
円すいころ軸受 4T NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 4TNTN(エヌティーエヌ)(5件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
六角軸チタンコーティングドリル KIドリル六角軸チタンコーティングドリルKIドリル
779税込857
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。 ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。
用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転
チルトレッグ TLシリーズ タカチ電機工業チルトレッグ TLシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
349税込384
1袋(1セット)
当日出荷から6日以内出荷
測定器やコントローラーを傾斜させて設置する為の低価格型のチルトレッグです。
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤラック カバー付 アイリスオーヤマタイヤラック カバー付アイリスオーヤマ(32件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。 紫外線によるタイヤの劣化やホコリ等による汚れ防止の為のカバーが付いております。
耐荷重(kg)120
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用大見工業
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
材質コバルトハイス(センタードリル)TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
アルミレベル(箱型) TRUSCOアルミレベル(箱型)TRUSCO
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。
用途傾き測定に。精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 4.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 4.5mmEFFORT(エホート)
799税込879
1本
3日以内出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.5全長(mm)145有効長(mm)90
インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL) アマダマシナリー(NCC)インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)アマダマシナリー(NCC)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から翌々日出荷
回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かる。コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。
用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
バイメタル貫通インパクト ニコテックバイメタル貫通インパクトニコテック
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけシャンク径(mm)6.3(六角軸)有効長(mm)38.5適合板厚(mm)3.2刃厚(mm)0.64山数6RoHS指令(10物質対応)対応
チルトレッグ TLシリーズ タカチ電機工業チルトレッグ TLシリーズタカチ電機工業
349税込384
1袋(1セット)
3日以内出荷
測定器やコントローラーを傾斜させて設置する為の低価格型のチルトレッグです。
チルトレッグ TLシリーズ タカチ電機工業チルトレッグ TLシリーズタカチ電機工業
349税込384
1袋(1セット)
3日以内出荷
測定器やコントローラーを傾斜させて設置する為の低価格型のチルトレッグです。
ミーティング用テーブル MTLシリーズ ナカキンミーティング用テーブル MTLシリーズナカキン
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
スタイリッシュな簡易ミーティングテーブル。エントランスでの電話台等にも適しています。
材質パイプ・ベース/スチール、天板/メラミン化粧板質量(kg)9パイプ・ベース/シルバー、天板/ホワイト高さ(mm)800天板寸法(mm)Φ450寸法(Φ×mm)450×H800
BCTL-45 バイメタルカッター ツバナシ ウイニングボアーBCTL-45 バイメタルカッター ツバナシウイニングボアー
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)45シャンク径(Φmm)10
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール 3100シリーズ Cタイプ岩田製作所
69,980税込76,978特価
1箱(1本)
当日出荷から6日以内出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
バイメタルカッター ツバ取り仕様 BCTLシリーズ スエカゲツール(Pro-Auto)バイメタルカッター ツバ取り仕様 BCTLシリーズスエカゲツール(Pro-Auto)
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に適しています。
トリム 62シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 62シリーズ(B-3T)岩田製作所(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 750シリーズTPE 45M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 45M岩田製作所
37,980税込41,778
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3195長さ(m)45材質(芯金)A5052模様3.(表面)
コンバインクローラ 東日興産(TN)コンバインクローラ東日興産(TN)
639,800税込703,780
1本
3日以内出荷
圃場を傷めにくいローラグ(ラグ高さ=45)
幅(mm)450ピッチ90タイプヤンマーフルクローラタイプパターンF
トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(B-3T)岩田製作所
32,980税込36,278
1箱(1本)
翌々日出荷から5日以内出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 62シリーズ(B-5T) 岩田製作所トリム 62シリーズ(B-5T)岩田製作所
26,980税込29,678
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンバインクローラ 東日興産(TN)コンバインクローラ東日興産(TN)
349,800税込384,780
1本
3日以内出荷
圃場を傷めにくいローラグ(ラグ高さ=45)
幅(mm)450ピッチ90タイプヤンマーフルクローラタイプパターンF
トリム 75シリーズ(W-1T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(W-1T)岩田製作所
32,980税込36,278
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 75シリーズ(W-5T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(W-5T)岩田製作所
32,980税込36,278
1箱(1本)
翌々日出荷から4日以内出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 75シリーズ(B-5T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(B-5T)岩田製作所
32,980税込36,278
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 150シリーズTPE 45M 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 45M岩田製作所
44,980税込49,478
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3735長さ(m)45材質(芯金)A5052模様3.(表面)
強力ばね TL(軽荷重) TL20-45 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL20-45東京発条製作所
469税込516
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)29.69自由長(mm)45外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
ウイニングボアーカッター ツバ取り仕様WBHTLシリーズ スエカゲツール(Pro-Auto)ウイニングボアーカッター ツバ取り仕様WBHTLシリーズスエカゲツール(Pro-Auto)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
標準タイプのハイスピードカッター(超硬ホールソー)の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に適しています。
強力ばね TL(軽荷重) TL25-45 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL25-45東京発条製作所
499税込549
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)45.99自由長(mm)45外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
トリム 100シリーズ(W-5T) 岩田製作所トリム 100シリーズ(W-5T)岩田製作所
35,980税込39,578
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタル貫通インパクトホルソー HIM-TLシリーズ アマダマシナリー(NCC)バイメタル貫通インパクトホルソー HIM-TLシリーズアマダマシナリー(NCC)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材
テキーラレッグ DOD(ディーオーディー)テキーラレッグDOD(ディーオーディー)
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷
使い方自由自在なテキーラレッグ。プレートを入れる部分の大きさはホームセンターなどで安く販売されているワンバイ規格の木材と同じ1×6(ワンバイシックス)サイズに作られています。
材質スチールブラック
トリム 100シリーズ(W-1T) 岩田製作所トリム 100シリーズ(W-1T)岩田製作所
35,980税込39,578
1箱(1本)
翌々日出荷から3日以内出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね TL(軽荷重) TL35-45 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL35-45東京発条製作所
619税込681
1個
3日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)90.19自由長(mm)45外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL10-45 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL10-45東京発条製作所
269税込296
1個
3日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)7.87自由長(mm)45外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
トリム 100シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 100シリーズ(B-3T)岩田製作所
35,980税込39,578
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 100シリーズ(B-5T) 岩田製作所トリム 100シリーズ(B-5T)岩田製作所
35,980税込39,578
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 6100シリーズ Aタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)