204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)モールドグリップテストリード
RoHS
モールドクリップS両端付
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用 リード線0.3スケアー RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン) CADデータあり
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状標準形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

モールドクリップS⇔バナナプラグ変換用
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テスター棒⇔クリップ変換用テストリード。
用途テスター・クランプメーターに使用 セット内容赤・黒各色1本 計2本 全長(mm)1000 タイプテスター棒L⇔シールドクリップ リード線0.3スケアー RoHS指令(10物質対応)対応 太さ(sq)0.3 全長(mm/本)1000
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトル TLシリーズ
開封確認が容易に行えますので、製品容器としても適しています。容器は簡単につぶすことができます。持ち手部分に傾斜があり、注入しやすい設計です。
用途目盛なし
1本
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)テストリードセット
RoHS
テストアクセサリーキット
用途テスター・クランプメーターからの変換用に便利 セット内容赤、黒各色1本入 計6本入 全長(mm)400 質量(g)148 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 リード線0.3スケアー RoHS指令(10物質対応)対応 全長(mm/本)400
1袋(12本)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

仕様●全長(mm):500●リード線(sq):0.3●内容:赤/黒 各色1本
1パック
979 税込1,077
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトル
ワンタッチで使用可能。 簡単につぶすことが可能。 廃棄費用の低減を実現。 持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。 広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。
用途食品(業務用)、工業薬品、洗剤等 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(48本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
99,980 税込109,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

10GBASE BiDi準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格IEEE 802.3ae 機能DDM機能あり コネクタ1芯LC/UPC RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 ファイバータイプシングルモード
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷

オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 動画あり
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)200 冷却方式空冷
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1000BASE-BX BiDi準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格IEEE 802.3z 1000BASE-BX 機能DDM機能あり コネクタ1芯LC/UPC RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数4 タイプ多刃エンドミル 勾配角0 表面処理OKコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
94,980 税込104,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 動画あり
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)200 冷却方式空冷
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
66,980 税込73,678
当日出荷

仕様●全長(mm):500●リード線(sq):0.3●内容:赤/黒 各色1本 アズワン品番67-0358-60
1パック
979 税込1,077
13日以内出荷

シェルタイプニードルローラーベアリングは IKO Nippon Thompson 20 x 26 x 16 mm です。薄い特殊鋼製プレート製のシェルタイプの外輪です。ローラーボア径は、プレスフィッティング後にプラグゲージ又はテーパーゲージを使用して測定します。軽量ベアリング 直径の変化は 2 μ m 以内です 潤滑剤保持能力が高い 高い負荷容量
仕様●内径:20mm●外径:26mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:199-9811 アズワン品番65-7911-83
1袋(2個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷


シェルタイプニードルローラーベアリングは IKO Nippon Thompson 25 x 32 x 12 mm 。薄い特殊鋼製プレート製のシェルタイプの外輪です。ローラーボア径は、プレスフィッティング後にプラグゲージ又はテーパーゲージを使用して測定します。軽量ベアリング 直径の変化は 2 μ m 以内です 潤滑剤保持能力が高い 高い負荷容量
仕様●内径:25mm●外径:32mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:199-9812 アズワン品番65-7911-97
1袋(2個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷



シェルタイプニードルローラーベアリング: IKO Nippon Thompson 20 x 26 x 12 mm 。薄い特殊鋼製プレート製のシェルタイプの外輪です。ローラーボア径は、プレスフィッティング後にプラグゲージ又はテーパーゲージを使用して測定します。軽量ベアリング 直径の変化は 2 μ m 以内です 潤滑剤保持能力が高い 高い負荷容量
仕様●内径:20mm●外径:26mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:199-9810 アズワン品番65-7913-60
1袋(2個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷



仕様範囲 = Plutoシリーズ = 2TLA入力/出力数 = 20セーフティ入力数 = 16セーフティ出力数 = 4安全カテゴリ = 4SIL = SIL 3電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 1.5 Aコンタクトの定格電圧 = 250 V ac, 50 V dcIP評価 = IP20, IP40幅 = 45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様範囲 = Plutoシリーズ = 2TLA入力/出力数 = 20セーフティ入力数 = 8セーフティ出力数 = 4安全カテゴリ = 4SIL = SIL 3電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 1.5 Aコンタクトの定格電圧 = 250 V ac, 50 V dcIP評価 = IP20, IP40幅 = 45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

仕様範囲 = Plutoシリーズ = 2TLA入力/出力数 = 46セーフティ入力数 = 24セーフティ出力数 = 6安全カテゴリ = 4SIL = SIL 3電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 1.5 Aコンタクトの定格電圧 = 250 V ac, 50 V dcIP評価 = IP20, IP40寸法 = 84 x 90 x 118 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

圧着式。通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適です。
仕様使用ケーブル:0.1スケアー セット内容赤、黒、緑、黄、白 各1本ずつ 長さ(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
779 税込857
当日出荷

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。棚1段分(棚板1枚と中棚受2本)のセットです。
オイスターホワイト
1セット
2,798 税込3,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。高照度な拡散光を均一に照射でき、透過や反射照明用としてムラが少なく広範囲を照らす用途に適します。短手面の取付耳有りTLAシリーズまたは、取付耳無しTLBシリーズの2機種から設置場所に合わせて選定可。用途:文字認識・キズ検査や透過・異物・汚れ・穴検査に最適。定電流電源TPDCと組合せて、ラインカメラ用にも使用可。照明方法:透過・反射・拡散光照明と幅広い用途に適します
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1292種類の商品があります)


エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


仕様●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:3●補助接点:3NO / NC●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●構成可能:あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
当日出荷


関連キーワード