カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(13)
  • 厨房用品(1)

「tle28ss1w」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台付自動水栓 TOTO台付自動水栓TOTO
66,980税込73,678
1セット
当日出荷
仕様スパウト長さ(mm:117セット内容台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)タイプ単水栓関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合
台付自動水栓 アクアオート(単水栓、発電、ワンプッシュ) TOTO台付自動水栓 アクアオート(単水栓、発電、ワンプッシュ)TOTO
66,980税込73,678
1台
当日出荷
ソフトフロー、発電タイプ、ワンプッシュ
水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電源式電源発電適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)35吐水口高さ(mm)84
台付自動水栓 TOTO台付自動水栓TOTO
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
自動水栓機能部(TLE01505JA)とスパウト部(TLE28005J)のセット品水栓取付穴:D、節水2L、スパウト117mm、AC100Vタイプ、ワンプッシュ式、単水栓
取付方式台付電源(V)AC100使用地区一般地用関連資料商品図(0.11MB)グリーン購入法適合
台付自動水栓 TOTO台付自動水栓TOTO
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
仕様ハンドシャワー無し/吐水切替なし/逆止弁/VBなしセット内容台付自動水栓(TLE28005J)+ 自動水栓機能部( TLE01705J)長さ(mm)【スパウト】132取付【水栓】一体型種類自動水栓取付方式台付き電源AC100V適合場所洗面所形態【吐水】泡まつ使用地区一般地関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源(V)AC100(50/60Hz)電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28使用地区一般地電池寿命約2年流量約9.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)56検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式水栓タイプ単水栓
台付自動水栓 TOTO台付自動水栓TOTO
63,980税込70,378
1セット
4日以内出荷
関連資料商品図(0.1MB)
台付自動水栓 TOTO台付自動水栓TOTO
77,980税込85,778
1セット
4日以内出荷
取付方式全交換(台付)電源(V)100適合場所洗面所取付穴径(Φmm)28使用地区一般地関連資料商品図(0.08MB)吐水口高さ(mm)196給電方式電源式
台付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体) TOTO台付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体)TOTO
55,980税込61,578
1台
当日出荷
乾電池タイプ
水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所取付方式後付け取付穴径(Φmm)28吐水口高さ(mm)73吐水口長さ(mm)112
自動水栓(手洗用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓(手洗用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。呼び径(mm)13取付方式全交換(台付)呼び径取付ねじ G(PF)1/2電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)24~26使用地区一般地検知時間(秒)0.5吐水口長さ(mm)126吐水口高さ(mm)76検知距離(mm)初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整給電方式電池式水栓タイプ単水栓
センサー混合栓 カクダイセンサー混合栓カクダイ(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)25~38使用地区一般地電池寿命約2年流量約8.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)94.5検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式水栓タイプ混合栓
蛇口直結型自動水栓 mizupita IDEX蛇口直結型自動水栓 mizupitaIDEX(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。 例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。 泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。 蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。 水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。クリスタルホワイト取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)本体質量(g)115センサー反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能)適合場所キッチン/洗面所充電時間1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)使用地区一般地充電電圧(V)DC5 (USB充電器は付属なし)水質飲料可能な水道水充電方式充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅使用場所0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く)使用水温(℃)1~60吐水口長さ(mm)53吐水口高さ(mm)60グリーン購入法適合センサー感知範囲約10~18cm(出荷時は15cm)流動水量13L/毎分給電方式電池式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×60×53耐水圧(MPa)最大0.7オートストップ時間自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒水栓タイプその他
洗面器用水栓 TOTO洗面器用水栓TOTO
28,980税込31,878
1個
当日出荷
用途一般地用 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:95形状止水ハンドル:ボタン止水ハンドル:メタル種類単水栓取り付け形状一体型表示ボタン表示:PUSH機能オートストップ形態吐水:ソフト取付け方法台付き操作方法(水の出し方)ハンドルを押す水栓タイプ自閉水栓
センサー水栓 電池式 KVKセンサー水栓 電池式KVK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用タイプコンパクト取付方式全交換(台付)電源単三電池温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)41給電方式電池式水栓タイプ単水栓
自動水栓 SuiSui (単水用、後付) ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、後付)ミナミサワ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。 既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式後付け吐水口高さ(mm)43関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)吐水口長さ(mm)122グリーン購入法適合
自動水栓 オートマージュA INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュAINAX(LIXIL)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-23適合場所洗面所流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
自動水栓デルマン バイタル自動水栓デルマンバイタル
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷
業界初の電池寿命約10年! 配線不要の乾電池式最新モデル。 乾電池式なので後付けの工事もかんたん。 コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。 シャワー、泡沫のバリエーション。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源DC6V乾電池(アルカリ)式使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)防水仕様IPX5使用水温(℃)1~50以内吐水口高さ(mm)109グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約10(1日100回)水栓タイプ単水栓
キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付INAX(LIXIL)
56,980税込62,678
1台ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工質量(kg)5.5取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239吐水口高さ(mm)145給電方式電源式水栓タイプ混合栓
取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュA INAX(LIXIL)取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュAINAX(LIXIL)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)32±2~36±2吐水口高さ(mm)86適合工具専用:KG-23吐水口長さ(mm)固定108吐水口節水泡沫呼び径(mm)13
取付部材 アクアオート(自動水栓)既設取り替え用脚(単水栓用) TOTO取付部材 アクアオート(自動水栓)既設取り替え用脚(単水栓用)TOTO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
適合機種REWF03、REW-G
SUS430製1槽シンク テラオカ(ANEX)SUS430製1槽シンクテラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
15日以内出荷
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800奥行(mm)600仕様脚部アジャストボール付(SUS430)付属品ジャバラホース1m材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60