2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合場所一般住宅台所用 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)237 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ台付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ壁付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)PJ1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)220 商品タイプ壁付
1個
17,980 税込19,778
欠品中

関連キーワード
関連カテゴリ