カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「tll6-01m」の検索結果

クイック継手ミニ ロングエルボ
コガネイ¥3,998税込¥4,3981袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ロングエルボ
クイック継手 ミニタイプ ロングエルボ
コガネイ¥359税込¥3951個7日以内出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ロングエルボ適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9接続ねじ1/8使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R