カテゴリ

  • バイク純正部品(834)
  • 電気材料(321)
  • パソコン/周辺機器(236)
  • 制御機器(206)
  • 測定用品(46)
  • 空調・照明・電設資材(43)
  • 測量用品(土木/建設)(40)
  • 物流用品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 機構部品(26)
  • 切削工具(25)
  • 介護用品(21)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • メカニカル部品(17)
  • 自動車純正部品(17)
  • 農業機械(15)
  • 家電(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 安全標識(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 作業工具(7)
  • オフィス家具(6)
  • 安全用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 完成車(6)
  • 事務用品(6)
  • 電動工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • カー用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自転車部品(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km-10」の検索結果

関連キーワード
2,130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HL-KM 10kgセット 関西パテ化工

    HL-KM 10kgセット

    関西パテ化工
    199,800税込219,780
    1セット
    5日以内出荷
    0.5~1mmサイズの微小なアルミナセラミック・ビーズとSiC粉を高配合し、耐摩耗性能を向上させた工業用の補修パテです。
    用途発電施設の微粉炭機、セメント工場の原料粉砕機、仕上げミルなど摩耗環境に晒される耐摩耗保護ライニングに。可使時間(分)45硬化時間(時間)16危険物の類別非危険物特性耐摩耗性
  • DAIDOHANT セパレータ KM 10本入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DAIDOHANT セパレータ KM 10本入

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    719税込791
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    カップ一体型のセパレータですのでコストを抑えて施工スピードもアップします。
    用途両面打ち放しの型枠の固定保持用。
  • リレーアセンブリ (4KM-10) 4KM-81950-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リレーアセンブリ (4KM-10) 4KM-81950-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
  • 145KM-10H用ソケット 12mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    145KM-10H用ソケット 12mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)14寸法L(mm)19.5寸法H(mm)9寸法D(mm)17.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • CJ Series(CJ2KM10) SMC

    CJ Series(CJ2KM10)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • CD Series(CDJ2KM10) SMC

    CD Series(CDJ2KM10)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10
  • I Series(IDF-KM10) SMC

    I Series(IDF-KM10)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
  • 端末爪 ユタカメイク

    端末爪

    ユタカメイク(5件のレビュー)
    129税込142
    1袋(2個)
    当日出荷
    ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
    用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • サイドミラー カシムラ

    サイドミラー

    カシムラ(94件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KM10 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KM10

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 延長コード KOWA(宏和工業)

    延長コード

    KOWA(宏和工業)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)5定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
  • マフラ(樹脂製) コガネイ

    マフラ(樹脂製)

    コガネイ
    418税込460
    1個
    当日出荷
    消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
    材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1接続口R
  • ポケット鋼製巻尺 TRUSCO

    ポケット鋼製巻尺

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。 テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
    仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり材質テープ:スチールテープ幅(mm)10目盛仕様メ-トル目盛、JIS1級テープ厚さ(mm)0.17標準張力(N)20
  • ポイズンエクストラクター プロシェア(ナビス/アズワン)

    ポイズンエクストラクター

    プロシェア(ナビス/アズワン)(2件のレビュー)
    2,978税込3,276
    1セット
    当日出荷
    毒虫などに刺された際の応急処置に傷口から蜂などの毒を吸い出します。吸引カップは2サイズあり、傷口の大きさによって選ぶことができます。コンパクトに収納でき、持ち運びが容易です。
    セット内容吸引器、吸引カップ(2サイズ)、駆血帯、ケース材質吸引器本体/ABS樹脂、吸引キャップ/PC(ポリカーボネート)、ケース/PP(ポリプロピレン)、駆血帯/ゴム(ラテックスフリー)アズワン品番7-7666-01
  • アンダーミラー カシムラ

    アンダーミラー

    カシムラ(47件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
  • 電気ケトル ヒロ・コーポレーション

    電気ケトル

    ヒロ・コーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    コーヒー2杯分の少量から5杯分まで対応可能。1Lの大容量なのに約600gと軽量設定。お湯が沸いたら自動で電源OFF。お水を入れ忘れても電気をシャットダウン空焚き防止
    付属品給電スタンド、取扱説明書ホワイト容量(L)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×205×152定格消費電力(W)800コード長さ(cm)70
  • SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KM10 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KM10

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
    ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 卓上扇 マカロンmini アイリスオーヤマ

    卓上扇 マカロンmini

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷
    マカロンデザインの卓上扇タイプが登場!! 既存のマカロンサーキュレーター(比較:PCF-MKM15)の約2/3のコンパクトサイズになりました! コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったり。
    ブラック質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×126×210首振(上下/左右)手動/自動風量調整3段階
  • 後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ デンカエレクトロン

    後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ

    デンカエレクトロン(5件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
    材質ナイロンマルチフィラメント幅(mm)面ファスナー:20使用温度範囲(℃)-60~125標準色難燃性VW-1 相当融点(℃)220±10
  • バンドブラケット モリタ宮田

    バンドブラケット

    モリタ宮田
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
  • 紙容器 KMカップ ケーピープラテック

    紙容器 KMカップ

    ケーピープラテック(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(50枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    嵌合蓋により、汁漏れしにくい紙製のテイクアウト用カップ。 サラダやロコモコ丼などのカフェご飯におすすめ。
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    209,800税込230,780
    1箱(50冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • 卓上扇マカロンミニ 固定式 アイリスオーヤマ

    卓上扇マカロンミニ 固定式

    アイリスオーヤマ
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【ダイヤル式】【静音】【風量3段階】。マカロンデザインの卓上扇タイプで、コンパクトだからどこでも使えます。既存のマカロンサーキュレーターの約2/3のコンパクトサイズになりました。コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったりです。かんたんダイヤル操作で3段階の風量調整が可能です。就寝中も邪魔にならない静音性。※風量「弱」のとき、28.1/27dB(50/60Hz)キッチンのカウンターや寝室・デスク上にぴったりです。
    質量(g)640電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×127×187消費電力(W)(50/60Hz)10/8風量調整3段階角度調節横方向:固定、縦方向:手動 6段階 (下約22.5°~上約90°まで)
  • サイドミラー エルフNPR 90- OAK

    サイドミラー エルフNPR 90-

    OAK(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    パーツNo.8-94262-543-3、8-94262-543、8-94262-543-2適合メーカーISUZU
  • たけものさし 共栄プラスチック

    たけものさし

    共栄プラスチック(1件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    厳選した国産竹のみを使用。60年来竹尺を作り続けている竹尺製造工房とORIONS定規のコラボレーションの逸品。国産品の割合は極小という竹尺の中で、厳選した国産真竹と孟宗竹のみを使用しています。質感は樹脂や金属と比べ、軽くて匂いも良く、柔らかい手触りが特長。目盛りはレーザーで焼き入れ加工を施しているため消えにくくなっています。竹は腰が強く、熱膨張が非常に小さいため目盛りが狂いにくくなっています。本体端から表示されているゼロスタート目盛りなので高さや深さ、奥行きも測れます。コンパクトサイズでペンケースに入れてもかさばりません。また、ポケットに入れて持ち歩き、直ぐに取り出して寸法を測れます。使い込むほどに手になじむ天然素材。長年培われたこだわりの技法で、職人が一本一本、丹精込めて作り上げています。竹ものさしは、その見た目や質感から国内外を問わずワールドワイドな文具との相性が抜群。
    材質(本体)国産竹
  • 高圧マーク長方形マグネット 東洋マーク製作所

    高圧マーク長方形マグネット

    東洋マーク製作所
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    形状長方形厚さ(mm)1取付方式マグネット
  • Mネジ用ロックナット ネオフレックス

    Mネジ用ロックナット

    ネオフレックス
    53税込58
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • フィットノブ(本体:黒色) 三星産業貿易

    フィットノブ(本体:黒色)

    三星産業貿易(8件のレビュー)
    819税込901
    1袋(5個)
    当日出荷
    耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
    適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    1,598税込1,758
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • キー付きアイポイント YOKE

    キー付きアイポイント

    YOKE(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCREW,6X10  90137KM1003 ホンダ

    SCREW,6X10 90137KM1003

    ホンダ
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
  • クイック継手メス隔壁ユニオン コガネイ

    クイック継手メス隔壁ユニオン

    コガネイ(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状めす隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • TOP座マルキャッチ100 タカミヤ

    TOP座マルキャッチ100

    タカミヤ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
    トラスコ品番761-1331材質スチール厚さ(mm)(つかみ)100質量(g)1900規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
  • 被覆なしケイフレックス 三桂製作所

    被覆なしケイフレックス

    三桂製作所
    6,298税込6,928
    1巻(30m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 姫縄入り コモ(約105cm×180cm) 臼井農畜産

    姫縄入り コモ(約105cm×180cm)

    臼井農畜産
    1,198税込1,318
    1枚
    翌日出荷
    本商品のコモは縦糸に姫縄10本とジュート糸20本を使用しているため大変丈夫です。全て天然素材で作られており、ご使用後は土に還りますので安心してお使い頂けます。樹木の根巻、霜よけ、作物の日よけ、畑のマルチング、雪囲い、ぬかるみや斜面の養生、雪道の滑り止め、害虫駆除や雑草予防にいかがでしょうか。コモの表面に黒くこげたような線がついている場合があります。これは86℃以上の高温で蒸気殺菌する過程でついたもので、品質に影響はございません。
    用途園芸用、造園用、雪囲いなど幅(cm)105長さ(cm)180
  • 分液ロート台 ケニス

    分液ロート台

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から23日以内出荷
    耐薬品性に優れたオールPVC製の分液ロート台です。
    材質PVC
...