カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tlm0806n-20」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T Series(TLM0806N) SMCT Series(TLM0806N)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)6使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)8半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1最小曲げ半径(mm)推奨使用値60、屈曲値40
フッ素樹脂チューブ PFA 20m TGK(東京硝子器械)フッ素樹脂チューブ PFA 20mTGK(東京硝子器械)
41,980税込46,178
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1最高使用温度(℃)260材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20