カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 制御機器(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「tlr11 toto」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(54件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(13件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形富士電機(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状長角(平形)取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)18×24耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~70電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
シングルレバー混合栓 TOTOシングルレバー混合栓TOTO(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
適合場所一般住宅台所用使用地区一般地・寒冷地共用仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)TOTO
18,980税込20,878
1台
当日出荷
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用仕様ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル規格JIS規格取付穴径(Φmm)37±2関連資料 分解図(TKY01301J)吐水口長さ(mm)248商品タイプ台付
シングルレバー用カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルレバー用カートリッジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
立水栓 TOTO立水栓TOTO
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
仕様TOTOマーク位置:本体正面、ハンドシャワーの有無:無、吐水切替の有無:無、吐水形態:ソフト、逆止弁/VB:無長さ(mm)スパウト:80形状止水ハンドル:レバー止水ハンドル:メタル取付水栓:一体型取付方式台付きねじ径(mm)接続:13操作方法(水の出し方)ハンドルを左右操作適合地域一般地/寒冷地:共用使用場所その他、各施設、洗面所・手洗い関連資料商品図(0.04MB) 分解図(0.1MB)水栓タイプ単水栓
シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTOシングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)TOTO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴径(Φmm)37RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ台付
パッキン(シングルバルブ用) TOTOパッキン(シングルバルブ用)TOTO(1件のレビュー)
679税込747
1組
当日出荷
THY582N用補修部品
適合THY582N
水回り部品 洗面所 洗面所水栓 吐水キャップ 泡まつキャップユニット TOTO水回り部品 洗面所 洗面所水栓 吐水キャップ 泡まつキャップユニットTOTO(5件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
接続ねじM24×1関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)TOTO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル規格JIS規格関連資料 分解図(TKY01302J)
シングルレバー混合栓用バルブ部(T235U型用) TOTOシングルレバー混合栓用バルブ部(T235U型用)TOTO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
タイプ上げ吐水用・湯側角度規制20°用適合品番T235U型、T230U型
シングルレバー用カートリッジ カクダイシングルレバー用カートリッジカクダイ(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド台付シングルレバー混合栓(シャワ)ノーブランド(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取扱説明書工事説明書/取扱説明書
締付工具 TOTO締付工具TOTO(11件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から26日以内出荷
バルブ部 TOTOバルブ部TOTO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
タイプ上げ吐水用
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水口回転、ワンプッシュ、) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水口回転、ワンプッシュ、)TOTO
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
スパウトの先端が360°回転するのでうがいにも便利。
仕様エコシングル(湯水の使い分けができるシングル混合水栓)・ワンプッシュ式・吐水口回転・ソフト(泡まつ)吐水・施工時間を短縮するフレキホース採用・メタル(金属)ハンドル・スパウト120mm関連資料分解図(TLHG31DEFR)
フレキホース TOTOフレキホースTOTO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
全長(mm)500長さ(m)0.5関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)