カテゴリ

  • 自転車部品(6)
  • 制御機器(2)

「tlr11」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

    富士電機(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状長角(平形)取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)18×24耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~70電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
  • 丸コマンドスイッチ 富士電機

    丸コマンドスイッチ

    富士電機
    1,898税込2,088
    1個
    31日以内出荷
    ・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
    仕様【パネル内奥行】標準形タイプΦ16系角形薄形 照光押しボタンスイッチ端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め
  • ロードタイヤ HUT FU5 11ストーム パフォーマンス TLR 700x30 Hutchinson

    ロードタイヤ HUT FU5 11ストーム パフォーマンス TLR 700x30

    Hutchinson
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。フュージョン5ファミリーの決戦モデルはより速く、より遠くに行きたいすべてのサイクリストのために設計されました。トレッド面の下にはアラミド強化層があり、4000キロを超える走行を可能にします。軽量性とアラミド耐パンク層の適切なバランスにより11ストームコンパウンドはグリップ性能と耐久性を兼ね備えました。重量200グラムから。127TPIケーシング。どこにも隙のない設計です。
    仕様●ETRTO:30-622●FB/WB:FBサイズ700×30コンパウンド11 STORMTPI127材質(補強材)HARDSKINテクノロジーRoad TLR
  • ロードタイヤ HUT FU5 11ストーム パフォーマンス TLR 700x25 Hutchinson

    ロードタイヤ HUT FU5 11ストーム パフォーマンス TLR 700x25

    Hutchinson
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。フュージョン5ファミリーの決戦モデルはより速く、より遠くに行きたいすべてのサイクリストのために設計されました。トレッド面の下にはアラミド強化層があり、4000キロを超える走行を可能にします。軽量性とアラミド耐パンク層の適切なバランスにより11ストームコンパウンドはグリップ性能と耐久性を兼ね備えました。重量200グラムから。127TPIケーシング。どこにも隙のない設計です。
    仕様●ETRTO:25-622●FB/WB:FBサイズ700×25コンパウンド11 STORMTPI127材質(補強材)HARDSKINテクノロジーRoad TLR
  • ロードタイヤ HUT FU5 11ストーム パフォーマンス TLR 700x28 Hutchinson

    ロードタイヤ HUT FU5 11ストーム パフォーマンス TLR 700x28

    Hutchinson
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。フュージョン5ファミリーの決戦モデルはより速く、より遠くに行きたいすべてのサイクリストのために設計されました。トレッド面の下にはアラミド強化層があり、4000キロを超える走行を可能にします。軽量性とアラミド耐パンク層の適切なバランスにより11ストームコンパウンドはグリップ性能と耐久性を兼ね備えました。重量200グラムから。127TPIケーシング。どこにも隙のない設計です。
    仕様●ETRTO:28-622●FB/WB:FBサイズ700×28コンパウンド11 STORMTPI127材質(補強材)HARDSKINテクノロジーRoad TLR
  • ロードタイヤ HUT FU5 11ストーム オールシーズン TLR 700x28 Hutchinson

    ロードタイヤ HUT FU5 11ストーム オールシーズン TLR 700x28

    Hutchinson
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。フュージョン5オールシーズンは長距離のレーシング的走行に向いたタイヤです。コンパウンドの厚みを最適化し[1.6ミリ]、粒子が耐久性と濡れた路面でグリップ力を発揮するように設計されています。アラミド耐パンク層がケーシングを守ります。5000キロをパフォーマンスと快適性を失うことなく走行することが可能になりました。あらゆる天候下で、低い転がり抵抗とグリップ力を発揮します。濡れた路面に対応するために溝が配置されています。適切なコンパウンドの厚みとアラミドの組み合わせで、耐久性を確保しています。
    仕様●ETRTO:28-622●FB/WB:FBサイズ700×28コンパウンド11 STORMTPI127材質(補強材)HARDSKINテクノロジーRoad TLR
  • ロードタイヤ HUT FU5 11ストーム オールシーズン TLR 700x25 Hutchinson

    ロードタイヤ HUT FU5 11ストーム オールシーズン TLR 700x25

    Hutchinson
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。フュージョン5オールシーズンは長距離のレーシング的走行に向いたタイヤです。コンパウンドの厚みを最適化し[1.6ミリ]、粒子が耐久性と濡れた路面でグリップ力を発揮するように設計されています。アラミド耐パンク層がケーシングを守ります。5000キロをパフォーマンスと快適性を失うことなく走行することが可能になりました。あらゆる天候下で、低い転がり抵抗とグリップ力を発揮します。濡れた路面に対応するために溝が配置されています。適切なコンパウンドの厚みとアラミドの組み合わせで、耐久性を確保しています。
    仕様●ETRTO:25-622●FB/WB:FBサイズ700×25コンパウンド11 STORMTPI127材質(補強材)HARDSKINテクノロジーRoad TLR
  • TL-LR11ロックリングツール SHIMANO(シマノ)

    TL-LR11ロックリングツール

    SHIMANO(シマノ)
    2,098税込2,308
    1個
    8日以内出荷
    アズワン品番64-9595-66