カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(253)
  • 制御機器(160)
  • 科学研究・開発用品(91)
  • 家電(70)
  • 機構部品(49)
  • 切削工具(47)
  • 電動工具(27)
  • 自動車純正部品(25)
  • 測定用品(20)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • バイク部品(16)
  • 電気材料(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 事務用品(14)
  • 農業機械(14)
  • 住設機器(12)
  • 作業工具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 保管用品(7)
  • マスク(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 介護用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 溶接用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 手袋(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 作業服(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-04」の検索結果

関連キーワード
1,008件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】サーマックス TM-4A アズワン

    【レンタル】サーマックス TM-4A

    アズワン
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなボディーに便利な機能が満載。洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
  • iStorage NS100Tm(4TB/タワー/3年保証) NEC

    iStorage NS100Tm(4TB/タワー/3年保証)

    NEC
    849,800税込934,780
    1台
    翌々日出荷
    インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、 2C/4T、 6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、 2x 2TB SATA HDD(N8150-630相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、 オンボードRAID、DVD-ROM(N8151-130相当)、 250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
  • 直尺 ENGINEER(エンジニア)

    直尺

    ENGINEER(エンジニア)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)

    丸型防振ゴム

    TOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
    用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
  • ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ホースジョイント(ホースニップル)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7.0常用使用圧力(MPa)3.5
  • 木工TOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    木工TOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
    用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK!砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材木材、金属、鉄、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Trinityラジオペンチ(溝付) TSUNODA(ツノダ)

    Trinityラジオペンチ(溝付)

    TSUNODA(ツノダ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!
    先端先細頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1.2バネ有り柄幅(mm)52切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
  • ネジ用プラグ 岩田製作所

    ネジ用プラグ

    岩田製作所
    489税込538
    1袋(10個)
    当日出荷
  • AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ

    アルス(イーター電機)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 30年以上の市場実績を積んだ高信頼性モデル
    端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100
  • ネジ用プラグ 岩田製作所

    ネジ用プラグ

    岩田製作所
    32,980税込36,278
    1箱(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 メス

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー 高さ = 19.61mm 幅 = 19.2mm 深さ = 43.69mm ハウジング材質 = PA GF DTMシリーズレセプタクル. Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境の信号コネクタ用途に最適です。一般にエンジンルームやトランスミッショントンネルで使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズコネクタと比べてコンタクトが小型で、設計も強化されています。. 特長と利点. 手ごたえと音でコネクタのかん合を確認可能 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) 確実なコンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2273 724-2273 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2276 724-2276 : オス端子用の3極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2270 724-2270 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2289 724-2289 : オス端子用の6極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2282 724-2282 : オス端子用の8極電線対電線レセプタクルハウジング(エンドキャップ付) 品番 ; 724-2295 724-2295 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(黒) 品番 ; 724-2286 724-2286 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(グレー) 品番 ; 915-6569 915-6569 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 915-6578 915-6578 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 メス

    DEUTSCH
    259税込285
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 1 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー 高さ = 16.21mm 幅 = 16.54mm 深さ = 41.15mm 動作温度 Min = -55℃DTMシリーズレセプタクル. Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境の信号コネクタ用途に最適です。一般にエンジンルームやトランスミッショントンネルで使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズコネクタと比べてコンタクトが小型で、設計も強化されています。. 特長と利点. 手ごたえと音でコネクタのかん合を確認可能 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) 確実なコンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2273 724-2273 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2276 724-2276 : オス端子用の3極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2270 724-2270 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2289 724-2289 : オス端子用の6極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2282 724-2282 : オス端子用の8極電線対電線レセプタクルハウジング(エンドキャップ付) 品番 ; 724-2295 724-2295 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(黒) 品番 ; 724-2286 724-2286 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(グレー) 品番 ; 915-6569 915-6569 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 915-6578 915-6578 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーキングメジャー ファーステック

    ウォーキングメジャー

    ファーステック
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    ハンドルの中心にカウンターがあるためバランスよくまっすぐにホイールが回転します
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ用プラグ 岩田製作所

    ネジ用プラグ

    岩田製作所
    469税込516
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー

    アズワン
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • 切箸厚物柳刃 盛光

    切箸厚物柳刃

    盛光
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷
    厚板の曲線・直線切りに対応できます。
    切断能力(mm)ステンレス板-
  • 切箸厚物柳刃 盛光

    切箸厚物柳刃

    盛光
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷
    厚板の曲線・直線切りに対応できます。
    用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板-材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 メス

    DEUTSCH
    719税込791
    1個
    当日出荷
    仕様極数 = 12 オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 20.22mm 幅 = 40.01mm 深さ = 43.69mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)16
  • CONPROSYS TMシリーズ 4G WAN CONTEC(コンテック)

    CONPROSYS TMシリーズ 4G WAN

    CONTEC(コンテック)
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    遠隔監視コントローラ、マルチファンクションテレメータ、4G LTE モデル。
  • マンガ標識 グリーンクロス

    マンガ標識

    グリーンクロス
    729税込802
    1枚
    4日以内出荷
    シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
    用途忘れ物の注意喚起に。
  • PTMシリーズ TOZEN(トーゼン)

    PTMシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    長年ご愛用の防振ゴム
    用途丸型防振ゴム材質(ゴム)合成ゴム
  • テープライト 屋内取付専用 ODELIC(オーデリック)

    テープライト 屋内取付専用

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    端部は50mm単位で現場でカット可能です
    材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)6電圧(V)24色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)400000グリーン購入法適合別売品番【信号線】OA076088【調光器】LC 305・LC 306・LC 307・LC 308・LC 309・LC 307N・LC 308N・LC 309N調光率(%)連続調光100-5(PWM)LED交換不可入数(本)1演色性(Ra)94
  • メラミンテーブル(抗ウイルスメラミン天板テーブル) 正方形2人掛け TM4-K9090シリーズ グローリープラン

    メラミンテーブル(抗ウイルスメラミン天板テーブル) 正方形2人掛け TM4-K9090シリーズ

    グローリープラン
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    ウイルス対策に安心な抗ウイルス・抗菌メラミン化粧板(SIAA・ISO21702・ISO22196対応)を使用しています。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムでのふき取りが可能です。継脚を使用すれば、車いす利用者にも対応できます。テーブルの角は利用者様のことを考えたやさしいフォルムです。テーブルの取り付けパーツは、引きずりに強い心棒付き金属プレートを採用しています。
    仕様●仕様:正方形2人掛け●サイズ(mm):900×900×680・740●色:ライトブラウン●材質:天板/メラミン化粧版、脚/天然木●付属品:継脚(高さ60mm)×4個●組み立て式(要工具)アズワン品番7-9095-01
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 8極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 8極 メス

    DEUTSCH
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 20.22mm 幅 = 31.62mm 深さ = 43.69mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)26
  • メラミンテーブル(抗ウイルスメラミン天板テーブル) 正方形2人掛け TM4-K9090シリーズ グローリープラン

    メラミンテーブル(抗ウイルスメラミン天板テーブル) 正方形2人掛け TM4-K9090シリーズ

    グローリープラン
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    ウイルス対策に安心な抗ウイルス・抗菌メラミン化粧板(SIAA・ISO21702・ISO22196対応)を使用しています。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムでのふき取りが可能です。継脚を使用すれば、車いす利用者にも対応できます。テーブルの角は利用者様のことを考えたやさしいフォルムです。テーブルの取り付けパーツは、引きずりに強い心棒付き金属プレートを採用しています。
    仕様●仕様:正方形2人掛け●サイズ(mm):900×900×680・740●色:ダークブラウン●材質:天板/メラミン化粧版、脚/天然木●付属品:継脚(高さ60mm)×4個●組み立て式(要工具)アズワン品番7-9095-02
  • メラミンテーブル(抗ウイルスメラミン天板テーブル) 長方形6人掛け TM4-K18090シリーズ グローリープラン

    メラミンテーブル(抗ウイルスメラミン天板テーブル) 長方形6人掛け TM4-K18090シリーズ

    グローリープラン
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    。ウイルス対策に安心な抗ウイルス・抗菌メラミン化粧板(SIAA・ISO21702・ISO22196対応)を使用しています。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムでのふき取りが可能です。継脚を使用すれば、車いす利用者にも対応できます。テーブルの角は利用者様のことを考えたやさしいフォルムです。テーブルの取り付けパーツは、引きずりに強い心棒付き金属プレートを採用しています。
  • メラミンテーブル(抗ウイルスメラミン天板テーブル) 長方形4人掛けワイド TM4-K16590シリーズ グローリープラン

    メラミンテーブル(抗ウイルスメラミン天板テーブル) 長方形4人掛けワイド TM4-K16590シリーズ

    グローリープラン
    89,980税込98,978
    1個
    8日以内出荷
    ウイルス対策に安心な抗ウイルス・抗菌メラミン化粧板(SIAA・ISO21702・ISO22196対応)を使用しています。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムでのふき取りが可能です。継脚を使用すれば、車いす利用者にも対応できます。テーブルの角は利用者様のことを考えたやさしいフォルムです。テーブルの取り付けパーツは、引きずりに強い心棒付き金属プレートを採用しています。
    仕様●仕様:長方形4人掛けワイド●サイズ(mm):1650×900×680・740●色:ダークブラウン●材質:天板/メラミン化粧版、脚/天然木●付属品:継脚(高さ60mm)×4個●組み立て式(要工具)アズワン品番7-9108-02
  • メラミンテーブル(抗ウイルスメラミン天板テーブル) 長方形4人掛けワイド TM4-K16590シリーズ グローリープラン

    メラミンテーブル(抗ウイルスメラミン天板テーブル) 長方形4人掛けワイド TM4-K16590シリーズ

    グローリープラン
    89,980税込98,978
    1個
    8日以内出荷
    ウイルス対策に安心な抗ウイルス・抗菌メラミン化粧板(SIAA・ISO21702・ISO22196対応)を使用しています。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムでのふき取りが可能です。継脚を使用すれば、車いす利用者にも対応できます。テーブルの角は利用者様のことを考えたやさしいフォルムです。テーブルの取り付けパーツは、引きずりに強い心棒付き金属プレートを採用しています。
    仕様●仕様:長方形4人掛けワイド●サイズ(mm):1650×900×680・740●色:ライトブラウン●材質:天板/メラミン化粧版、脚/天然木●付属品:継脚(高さ60mm)×4個●組み立て式(要工具)アズワン品番7-9108-01
  • カールコードストラップ ラスタバナナ

    カールコードストラップ

    ラスタバナナ
    991税込1,090
    1個
    6日以内出荷
    本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。しっかり留まるメタルクリップを採用しています。
    厚さ(mm)挟める生地:約0.5~4.5
  • ナンバーボードデカール Protector MT-NKTM04O MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ナンバーボードデカール Protector MT-NKTM04O

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NKTM04O。販売備考:キャンセル不可商品です。 Orange with White, Grey, Black & Metallic Silver。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] /S 21-23。タイプ:Number Board Decal Protector。色[カラー]:オレンジ/ホワイト/グレー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1290 Super Adventure R (21-23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートオレンジ/ホワイト/グレー/ブラック/メタリック シルバー備考KTM 1290 Super Adventure R (21-23)タイプNumber Board Decal Protector
  • フライス 金型用インサート 218.19-080T セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート 218.19-080T

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    仕様AN(deg):12寸法S(mm)2.38寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)5.5
  • Synergi(TM) 4 μm Microbore and Minibore Columns (mm) Phenomenex

    Synergi(TM) 4 μm Microbore and Minibore Columns (mm)

    Phenomenex
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    フォーマット形式Column細孔径80A粒子径(μm)4固体サポート完全多孔質シリカ分離モード逆相
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-2P AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-2P

    AMPHENOL
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。ATMストレインリリーフシリーズの特別に設計されたワイヤキャビティは、ワイヤ一本一本のシールを保護し、リアシールに応力がかからないようにします。ヘビーデューティ用途に共通の配線、ストレインリリーフ、及びシーリングの問題を解決するコスト効果と信頼性の高いソリューションです。環境シール一式と生産ライン及び現場で必要なストレインリリーフを実現します。
    幅(mm)16.6グレー高さ(mm)16.2タイプ自動車用コネクタシリーズATM定格電流(A)7.5保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック行数1動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-4P AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-4P

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    幅(mm)19.2グレー高さ(mm)19.6タイプ自動車用コネクタシリーズATM定格電流(A)7.5保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号4実装タイプケーブルマウント
  • ニー ボディパッド MT-KKTM04B MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ニー ボディパッド MT-KKTM04B

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KKTM04B。販売備考:Blue with White, Orange & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] R 21-23。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブルー/ホワイト/オレンジ/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1290 Super Adventure R (21-23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ホワイト/オレンジ/メタリック シルバー備考KTM 1290 Super Adventure R (21-23)タイプKnee Body Pad
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 6極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-6P AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 6極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-6P

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。ATMストレインリリーフシリーズの特別に設計されたワイヤキャビティは、ワイヤ一本一本のシールを保護し、リアシールに応力がかからないようにします。ヘビーデューティ用途に共通の配線、ストレインリリーフ、及びシーリングの問題を解決するコスト効果と信頼性の高いソリューションです。環境シール一式と生産ライン及び現場で必要なストレインリリーフを実現します。
    幅(mm)19.2グレー高さ(mm)23.8タイプ自動車用コネクタシリーズATM定格電流(A)7.5保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
  • BEET Tシャツ BEET

    BEET Tシャツ

    BEET
    3,698税込4,068
    1着
    6日以内出荷から10日以内出荷
    色は赤、白、黒の3色に、BEETロゴ及びマークをそれぞれ印刷したTシャツです。 サイズは、M、L、XLの3サイズとなります。赤と黒のみSサイズを設定。
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-12PA AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-12PA

    AMPHENOL
    869税込956
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。ATMストレインリリーフシリーズの特別に設計されたワイヤキャビティは、ワイヤ一本一本のシールを保護し、リアシールに応力がかからないようにします。ヘビーデューティ用途に共通の配線、ストレインリリーフ、及びシーリングの問題を解決するコスト効果と信頼性の高いソリューションです。環境シール一式と生産ライン及び現場で必要なストレインリリーフを実現します。
    幅(mm)40.2グレー高さ(mm)20.2極数12シリーズATM定格電流(A)7.5材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号4実装タイプケーブルマウント
  • ケーブルコネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol オスケーブルコネクタには、12 ポジションがあります。B コードです。熱可塑性樹脂製
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●シリーズ:ATM●結線方法:圧着●シリーズ番号:ATM06 です●コード番号:224-5711アズワン品番65-7640-38
関連キーワード
...