カテゴリ
- パソコン/周辺機器(144)
- 制御機器(64)
- 機構部品(47)
- 切削工具(47)
- 家電(36)
- 電動工具(27)
- バイク部品(16)
- 事務用品(14)
- 農業機械(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 電気材料(13)
- 測定用品(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 整備工具・収納(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 作業工具(8)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 溶接用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- マスク(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- メカニカル部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全標識(3)
- 防犯用品(3)
- 作業服(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 栃木屋(51)
- エレコム(48)
- メディアカバーマーケット(24)
- TRUSCO(17)
- RotopaX(ロトパックス)(17)
- ミルウォーキーツール(16)
- NTKカッティングツールズ(15)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(13)
- MICROCHIP(12)
- ステルスマウント(12)
- ATEN(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- OSG(オーエスジー)(8)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- 東京メタル(8)
- EPSON(7)
- LEPLUS(7)
- StarTech.com(7)
- ブランドをもっと見る
「tm-04」の検索結果

iStorage NS100Tm(4TB/タワー/3年保証)
NEC¥849,800税込¥934,7801台翌々日出荷インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、 2C/4T、 6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、 2x 2TB SATA HDD(N8150-630相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、 オンボードRAID、DVD-ROM(N8151-130相当)、 250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
丸型防振ゴム
TOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
Trinityラジオペンチ(溝付)
TSUNODA(ツノダ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端先細頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1.2バネ有り柄幅(mm)52切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ
アルス(イーター電機)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から7日以内出荷最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 30年以上の市場実績を積んだ高信頼性モデル端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 メス
DEUTSCH(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー 高さ = 19.61mm 幅 = 19.2mm 深さ = 43.69mm ハウジング材質 = PA GF DTMシリーズレセプタクル. Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境の信号コネクタ用途に最適です。一般にエンジンルームやトランスミッショントンネルで使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズコネクタと比べてコンタクトが小型で、設計も強化されています。. 特長と利点. 手ごたえと音でコネクタのかん合を確認可能 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) 確実なコンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2273 724-2273 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2276 724-2276 : オス端子用の3極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2270 724-2270 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2289 724-2289 : オス端子用の6極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2282 724-2282 : オス端子用の8極電線対電線レセプタクルハウジング(エンドキャップ付) 品番 ; 724-2295 724-2295 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(黒) 品番 ; 724-2286 724-2286 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(グレー) 品番 ; 915-6569 915-6569 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 915-6578 915-6578 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 メス
DEUTSCH¥259税込¥2851個当日出荷仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 1 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー 高さ = 16.21mm 幅 = 16.54mm 深さ = 41.15mm 動作温度 Min = -55℃DTMシリーズレセプタクル. Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境の信号コネクタ用途に最適です。一般にエンジンルームやトランスミッショントンネルで使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズコネクタと比べてコンタクトが小型で、設計も強化されています。. 特長と利点. 手ごたえと音でコネクタのかん合を確認可能 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) 確実なコンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2273 724-2273 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2276 724-2276 : オス端子用の3極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2270 724-2270 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2289 724-2289 : オス端子用の6極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2282 724-2282 : オス端子用の8極電線対電線レセプタクルハウジング(エンドキャップ付) 品番 ; 724-2295 724-2295 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(黒) 品番 ; 724-2286 724-2286 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(グレー) 品番 ; 915-6569 915-6569 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 915-6578 915-6578 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
切箸厚物柳刃
盛光¥17,980~税込¥19,778~1丁当日出荷厚板の曲線・直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板-材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 メス
DEUTSCH¥719税込¥7911個当日出荷仕様極数 = 12 オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 20.22mm 幅 = 40.01mm 深さ = 43.69mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)16
CONPROSYS TMシリーズ 4G WAN
CONTEC(コンテック)¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷遠隔監視コントローラ、マルチファンクションテレメータ、4G LTE モデル。
テープライト 屋内取付専用
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷端部は50mm単位で現場でカット可能です材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)6電圧(V)24色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)400000グリーン購入法適合別売品番【信号線】OA076088【調光器】LC 305・LC 306・LC 307・LC 308・LC 309・LC 307N・LC 308N・LC 309N調光率(%)連続調光100-5(PWM)LED交換不可入数(本)1演色性(Ra)94
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 8極 メス
DEUTSCH¥1,398税込¥1,5381袋(2個)翌々日出荷仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 20.22mm 幅 = 31.62mm 深さ = 43.69mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)26
カールコードストラップ
ラスタバナナ¥991税込¥1,0901個6日以内出荷本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。しっかり留まるメタルクリップを採用しています。厚さ(mm)挟める生地:約0.5~4.5
ナンバーボードデカール Protector MT-NKTM04O
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NKTM04O。販売備考:キャンセル不可商品です。 Orange with White, Grey, Black & Metallic Silver。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] /S 21-23。タイプ:Number Board Decal Protector。色[カラー]:オレンジ/ホワイト/グレー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1290 Super Adventure R (21-23)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色オレンジ/ホワイト/グレー/ブラック/メタリック シルバー備考KTM 1290 Super Adventure R (21-23)タイプNumber Board Decal Protector
フライス 金型用インサート 218.19-080T
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):12寸法S(mm)2.38寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)5.5
ニー ボディパッド MT-KKTM04B
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KKTM04B。販売備考:Blue with White, Orange & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] R 21-23。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブルー/ホワイト/オレンジ/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1290 Super Adventure R (21-23)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブルー/ホワイト/オレンジ/メタリック シルバー備考KTM 1290 Super Adventure R (21-23)タイプKnee Body Pad
BEET Tシャツ
BEET¥3,698税込¥4,0681着6日以内出荷から10日以内出荷色は赤、白、黒の3色に、BEETロゴ及びマークをそれぞれ印刷したTシャツです。 サイズは、M、L、XLの3サイズとなります。赤と黒のみSサイズを設定。
無垢の木の収納 メープル無垢材 棚板
ウッドワン¥3,798~税込¥4,178~1枚4日以内出荷メープルは別名「カエデ」と呼ばれ、一般的には「もみじ」として知られる落葉高木。木肌が白っぽく、薄い赤褐色の木目を持っています。組織が密なため、キラキラとした光沢があり、明るい雰囲気で人気の樹種です。材質メープル無垢材厚さ(mm)20色クリア塗装
放電検知器 CTM048-21
SCS¥479,800税込¥527,7801台9日以内出荷静電気放電発生の有無だけでなく、発生した静電気放電の大きさも検出可能です。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検出します。SDカード内蔵のため検出結果を常に記録でき、過去のデータを振り返ることも可能です。用途半導体・液晶製造装置での放電検出。電子部品の製造および実装工程での放電検出。静電気放電による電子機器の誤作動の判定。各種製造工程における静電気対策の検証。トラスコ品番436-0583幅(mm)65測定範囲0.001~0.99kV高さ(mm)105質量(g)260奥行(mm)32電源内蔵型リチウムイオン電池検知方式4種類 HBM、MM、CDM、Raw Input( 1mV~15mVの範囲(1mVごとの分解能)、15mV~1500mVの範囲(15mVごとの分解能))
ZenFone(TM) 4 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 マット 指紋防止
LEPLUS¥229税込¥2521個5日以内出荷低反射で映り込みを軽減/指紋防止/気泡が消える付属品ホコリ除去シール/クリーニングクロス種別マット材質本体:PET、接着面:シリコン膜対応機種ZenFone(TM) 4表面硬度2H特性反射防止、気泡レス、指紋防止
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 3極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67
AMPHENOL¥859税込¥9451袋(2個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 6極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67
AMPHENOL¥959税込¥1,0551袋(2個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 4極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67
AMPHENOL¥779税込¥8571袋(2個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 8極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ZenFone(TM) 4 Pro 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 マット 指紋防止
LEPLUS¥239税込¥2631個5日以内出荷低反射で映り込みを軽減/指紋防止/気泡が消える付属品ホコリ除去シール/クリーニングクロス種別マット材質本体:PET、接着面:シリコン膜対応機種ZenFone(TM) 4 Selfie Pro表面硬度2H特性反射防止、気泡レス、指紋防止
ZenFone(TM) 4 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 ストラップホール付 スタンド機能
LEPLUS¥179税込¥1971個5日以内出荷上質なPUレザーを使用/エッジの効いたシャープなデザイン/動画視聴に最適なスタンド機能/カード収納:1枚/ストラップホール付き
ZenFone(TM) 4 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢 指紋防止
LEPLUS¥229税込¥2521個5日以内出荷高い透明度で色鮮やかな画面表示/気泡が消える/指紋防止/高光沢付属品ホコリ除去シール/クリーニングクロス種別高光沢材質本体:PET、接着面:シリコン膜対応機種ZenFone(TM) 4表面硬度2H特性光沢、気泡レス、指紋防止
ZenFone(TM) 4 Selfie Pro 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 マット 指紋防止
LEPLUS¥239税込¥2631個5日以内出荷低反射で映り込みを軽減/指紋防止/気泡が消える付属品ホコリ除去シール/クリーニングクロス種別マット材質本体:PET、接着面:シリコン膜対応機種ZenFone(TM) 4 Selfie Pro表面硬度2H特性反射防止、気泡レス、指紋防止
ZenFone(TM) 4 Pro 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢 指紋防止
LEPLUS¥229税込¥2521個5日以内出荷高い透明度で色鮮やかな画面表示/気泡が消える/指紋防止/高光沢付属品ホコリ除去シール/クリーニングクロス種別高光沢材質本体:PET、接着面:シリコン膜対応機種ZenFone(TM) 4 Selfie Pro表面硬度2H特性光沢、気泡レス、指紋防止
ZenFone(TM) 4 Selfie Pro 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢 指紋防止
LEPLUS¥229税込¥2521個5日以内出荷高い透明度で色鮮やかな画面表示/気泡が消える/指紋防止/高光沢付属品ホコリ除去シール/クリーニングクロス種別高光沢材質本体:PET、接着面:シリコン膜対応機種ZenFone(TM) 4 Selfie Pro表面硬度2H特性光沢、気泡レス、指紋防止
ZenFone(TM) 4 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢・ブルーライトカット 指紋防止
LEPLUS¥239税込¥2631個5日以内出荷ブルーライト約25%カット。気泡が消える/指紋防止/高光沢付属品ホコリ除去シール/クリーニングクロス種別高光沢・ブルーライトカット材質本体:PET、接着面:シリコン膜対応機種ZenFone(TM) 4表面硬度2H特性ブルーライトカット、気泡レス、指紋防止、光沢
多機能タイマー(4ch) TM-35
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷同時に4つの時間を測定できるタイマーです。 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ) 各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約77(電池含む)電源単4形電池(R03)×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×110×16.5機能12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔)表示形式デジタル設定時間(カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年時計機能○カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○マルチチャンネル機能○
液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA Tablet 8インチ TM083M4V1-B 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LUCA Tablet 8インチ TM083M4V1-B寸法(mm)119.6×205.2取付方式シリコン吸着特性反射防止
...