カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(47)
  • 制御機器(42)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 自動車純正部品(27)
  • 機構部品(20)
  • 測定用品(14)
  • 切削工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 作業工具(7)
  • バイク部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 保管用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 安全標識(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農業機械(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tm-07」の検索結果

関連キーワード
299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TM-7専用ケース ライン精機

    TM-7専用ケース

    ライン精機
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    TM-7000・TM-7010の専用収納ケース。
    適合機種TM-7000・TM-7010RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetooth送信機 TM-07 ライソン

    Bluetooth送信機 TM-07

    ライソン
    1,998税込2,198
    1台
    7日以内出荷
    テレビやBluetooth送信機能のないオーディオプレーヤーの音をBluetoothで送信できる。
    セット内容Bluetooth送信機、オーディオケーブルΦ3.5mm質量(g)約10電源USB電源接続3.5mmイヤホンジャック入力寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.3×1.2×6.1伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)BluetoothBluetooth標準規制 Ver.5.1、class2周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402GHz~2.480GHz)対応コーデックSBCマルチペアリング不可対応プロファイルA2DP
  • BD BBL TM 7H11寒天培地 20枚 ベクトン・ディッキンソン

    BD BBL TM 7H11寒天培地 20枚

    ベクトン・ディッキンソン
    7,798税込8,578
    1個(20枚×1本)
    4日以内出荷
    7H11 寒天培地は抗酸性菌、特にMycobacterium tuberculosis(結核菌) を臨床および非臨床検体からの分離および培養に用いられます
    タイプ抗酸菌用種類寒天培地アズワン品番63-6527-75保管環境冷蔵
  • レーザタコメータ TM-7/TM-5シリーズ用 周速リング(外周1/10m) ライン精機

    レーザタコメータ TM-7/TM-5シリーズ用 周速リング(外周1/10m)

    ライン精機
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    レーザタコメータ TM-7/TM-5シリーズ用のアクセサリ、周速リング(外周1/10m)です。
  • 接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック

    接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用

    シュナイダーエレクトリック
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric CANopen バス接続ケーブル - ストレートは、Modicon TM7 宛ての接続アクセサリです。電気接続には、フライングリード M12 メス -A コーディングが含まれます。 5 極 - バス IN 用ストレートです。 インターフェイスと通信の最善の方法を提供します。柔軟性に優れています MERCURY 無料
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:CANOpen●コード番号:221-0023アズワン品番65-7332-32
  • 接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック

    接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用

    シュナイダーエレクトリック
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric のパワーイン分配ケーブルは、接続アクセサリカテゴリに属しています。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、メス - ワイヤタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.●コード番号:211-2794アズワン品番65-7313-57
  • 接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック

    接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TM7 デイジーチェーンバスケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下に配置されています。I/O 拡張ブロック互換及びオス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.●コード番号:211-2792アズワン品番65-7287-93
  • 接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック

    接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用

    シュナイダーエレクトリック
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TM7 拡張バスケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下に配置されています。I/O 拡張ブロック互換で、メス - ワイヤタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.アズワン品番65-7291-60
  • 接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック

    接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TM7 デイジーチェーンバスケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下に配置されています。I/O 拡張ブロック互換及びオス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.
  • 接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック

    接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用

    シュナイダーエレクトリック
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の電源デイジーチェーンケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下にあります。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、オス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.
  • ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ホースジョイント(ホースニップル)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7.0常用使用圧力(MPa)3.5
  • Trinity平口リードペンチ(溝無) 130mm TSUNODA(ツノダ)

    Trinity平口リードペンチ(溝無) 130mm

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!くわえ部を広く平らに仕上げているので、金属板を曲げたりカシメ玉やボールチップを潰したりできます。
    全長(mm)128トラスコ品番785-2843質量(g)65先端寸法(mm)3.5×2頭部厚(mm)7頭部幅(mm)10先端長(mm)21柄幅(mm)52
  • すべり止めロール巻 30m カーボーイ

    すべり止めロール巻 30m

    カーボーイ(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    敷くだけですべり止め効果を発揮します。荷物の下に敷くだけですべり止めができます。
    用途足元のすべり止めに。トランクルーム、荷台のすべり止めに。材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)900厚さ(mm)3質量(kg)12.5長さ(m)30滑り止め効果あり
  • インパクト用スタッドボルトセッター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用スタッドボルトセッター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により緩め方向に回すと、セッター側とボルトが噛みこまずにスタッドボルトセッターが外れます。
    差込角(mm)12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25
  • 電動ドリル用スタッドボルトセッター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動ドリル用スタッドボルトセッター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により、締付終了後の逆回転でボルトがセッターと共回りしません。
    ビット二面幅(mm)6.35
  • ニッケル導体シリカガラス編組電線 二宮電線工業

    ニッケル導体シリカガラス編組電線

    二宮電線工業
    17,980税込19,778
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    耐熱性、耐食性に優れたニッケル導体にガラス・マイカ・ポリイミド複合テープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れているポリイミド塗料(茶褐色)を塗布しています。
    用途特に高い耐熱性や耐食性が要求される電熱器などの口出し線や高温機器の配線などに使用されます。使用温度範囲(℃)0~400材質(絶縁体)テープ:ガラス・マイカ・ポリイミド複合テープRoHS指令(10物質対応)対応編組絶縁体:シリカガラス編組材質(導体)ニッケル線
  • 卓上パーテーション TTMシリーズ タカラ産業

    卓上パーテーション TTMシリーズ

    タカラ産業
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    。飛沫感染防止に置くだけカンタン設置。咳やくしゃみによる飛沫感染対策にご活用いただけます。卓上用の透明なパーテーションです。オフィスや会議室、飲食店や病院などの受付窓口にご活用いただけます。
    仕様●材質●▼PC●サイズ:幅400mm×奥行78mm×高さ540mm●内容物:パネル1枚、スタンド(両面テープ付)2個●重量:490gアズワン品番65-8907-97
  • TT用0.7インチプリズム タジマツール(TJMデザイン)

    TT用0.7インチプリズム

    タジマツール(TJMデザイン)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    トータルステーション用携帯プリズム
    用途土木測量用アクセサリー仕様プリズム定数/0mmトラスコ品番828-9291タイプネックストラップ付プリズム外形寸法(mm)縦24×横24×奥23.4本体質量(g)25
  • タンクパッド ホワイト MT-TKTM07W MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ホワイト MT-TKTM07W

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM07W。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 390Duke(17/18) ホワイト。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 390DUKE [デューク] 17-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 390 Duke (17/18)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト備考KTM 390 Duke (17/18)タイプTANK PAD
  • タンクパッド ブラック MT-TKTM07K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ブラック MT-TKTM07K

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM07K。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 390Duke(17/18) ブラック。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 390DUKE [デューク] 17-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 390 Duke (17/18)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック備考KTM 390 Duke (17/18)タイプTANK PAD
  • タンクパッド オレンジ MT-TKTM07O MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド オレンジ MT-TKTM07O

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM07O。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 390Duke(17/18) オレンジ。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 390DUKE [デューク] 17-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:オレンジ。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 390 Duke (17/18)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートオレンジ備考KTM 390 Duke (17/18)タイプTANK PAD
  • 切箸サンマ 360mm 盛光

    切箸サンマ 360mm

    盛光
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    全長(mm)375刃長(mm)120トラスコ品番853-4216
  • 切箸サンマ 330mm 盛光

    切箸サンマ 330mm

    盛光
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    全長(mm)345刃長(mm)113トラスコ品番853-4215
  • 無垢の木の収納 メープル無垢材 棚板 ウッドワン

    無垢の木の収納 メープル無垢材 棚板

    ウッドワン
    6,398税込7,038
    1枚
    4日以内出荷
    メープルは別名「カエデ」と呼ばれ、一般的には「もみじ」として知られる落葉高木。木肌が白っぽく、薄い赤褐色の木目を持っています。組織が密なため、キラキラとした光沢があり、明るい雰囲気で人気の樹種です。
    材質メープル無垢材厚さ(mm)20クリア塗装
  • フライス CCMXインサート CCMX06・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス CCMXインサート CCMX06・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    フライス用インサート、CC・仕様です。
    寸法L(mm)6.35寸法S(mm)3.5寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fisherbrand(TM) 7mL ホウケイ酸ガラスシンチレーションバイアル 1本×1000本入 Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) 7mL ホウケイ酸ガラスシンチレーションバイアル 1本×1000本入

    Thermo Fisher Scientific
    129,800税込142,780
    1セット(1000本)
    6日以内出荷
    。容量の小さいバイアルは、溶媒の使用と廃棄を節約します
    仕様●材質:●▼本体:ホウケイ酸ガラス●▼クロージャー:プラスチック●▼ライナー:コルク/アルミ●サイズ:17×54mm●容量:7mL●包装タイプ:シュリンクラップトレイアズワン品番65-4342-25
  • BD BBL TM 7H11寒天基礎培地 ベクトン・ディッキンソン

    BD BBL TM 7H11寒天基礎培地

    ベクトン・ディッキンソン
    17,980税込19,778
    1個
    43日以内出荷
    抗酸性菌、特に結核菌の分離および培養に使用します。
    質量(g)500タイプ抗酸菌用種類寒天培地アズワン品番63-6530-40
  • パイオラン(TM)テープ 内装養生用 Y-07-V ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 内装養生用 Y-07-V

    ダイヤテックス(6件のレビュー)
    659税込725
    1巻
    当日出荷
    耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。 粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどなく床、内装養生に最適です。 VOC対策品。環境面を配慮したエマルジョンタイプの粘着剤使用。 人と環境にやさしい養生テープ。 適度粘着力と再剥離性を付与しました。 パイオプラマーク取得 登録No296 原材料の一部にバイオマスプラスチック(植物性由来材料)使用
    用途内装養生用に。 リフォームの養生に。質量(g)215主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)46粘着力(N/25mm)7RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着バイオマス配合率(%)38バイオマスプラ(BP)マーク認定バイオマスプラ(BP)マーク登録番号296
  • 金具の見えない棚板 糸面 奥行き145mm ウッドワン

    金具の見えない棚板 糸面 奥行き145mm

    ウッドワン
    28,980税込31,878
    1セット
    15日以内出荷
    隠すことで、魅せる。キッチンの上やリビングの飾り棚など、。すっきり見せたい箇所におすすめの、金具の見えない棚板。金具が壁面に埋め込まれているため、。板がまるで宙に浮いているかのように見えます。
    用途棚板や飾り棚などに仕様糸面
  • BD Difco TM ミドルブルック7H9ブロス ベクトン・ディッキンソン

    BD Difco TM ミドルブルック7H9ブロス

    ベクトン・ディッキンソン
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    抗酸菌の培養および感受性試験用に使用します。
    質量(g)500タイプ抗酸菌用アズワン品番63-6530-42
  • BD Difco TM ミドルブルック7H10寒天培地 ベクトン・ディッキンソン

    BD Difco TM ミドルブルック7H10寒天培地

    ベクトン・ディッキンソン
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    抗酸菌の分離および培養に使用します。
    質量(g)500タイプ抗酸菌用種類寒天培地アズワン品番63-6530-41
  • BD BBL TM ミドルブルック7H9ブロス 5mL ベクトン・ディッキンソン

    BD BBL TM ミドルブルック7H9ブロス 5mL

    ベクトン・ディッキンソン
    5,398税込5,938
    1個(10本)
    5日以内出荷
    タイプ抗酸菌用アズワン品番63-6532-30保管環境冷蔵チューブサイズKチューブ
  • パイオラン(TM)テープ 硬質塩ビ養生用 ES-07-GR ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 硬質塩ビ養生用 ES-07-GR

    ダイヤテックス
    759税込835
    1巻
    当日出荷
    耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ、軽くて丈夫です。 再剥離性にも優れ、樹脂サッシ、塩ビサッシ等にも使用可能です。
    仕様手で切断可能質量(g)150引張強度46N/10mm主な用途養生用引張強度(N/10mm)46粘着力(N/25mm)7粘着タイプ弱粘着
  • BD Difco TM セロビオース 528-50-7 528-50-7 ベクトン・ディッキンソン

    BD Difco TM セロビオース 528-50-7 528-50-7

    ベクトン・ディッキンソン
    20,980税込23,078
    1本
    5日以内出荷
    無水の二糖類セロビオースです。二糖類なのでD、またはL型で分類されません。
    タイプ一般細菌用アズワン品番63-6532-38CAS登録番号528-50-7
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • 開閉ユニット部(TMF47型用) TH5775 TOTO

    開閉ユニット部(TMF47型用) TH5775

    TOTO(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱
    当日出荷
    付属品ハンドル付適合品番TMF47型、TMF49型
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚) 3M(スリーエム)

    キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚)

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1箱(10枚)
    当日出荷
    製品寿命に特化
    用途より耐久性の求められる重研削作業に粒度#36
  • ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295 ロジクール

    ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295

    ロジクール(7件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
    仕様押下圧:60g付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定幅(mm)441高さ(mm)18奥行(mm)149対応OSWindows10, 11 以降、ChromeOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)機能耐水設計、SilentTouchテクノロジーインターフェースUSB角度調整範囲有(8°)使用電池単四形乾電池 × 2本電池寿命最大24カ月キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10m
  • 膜付グロメット 栃木屋

    膜付グロメット

    栃木屋(72件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
    用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応