カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(30)
  • 機構部品(20)
  • 制御機器(19)
  • 切削工具(12)
  • 測定用品(8)
  • 作業工具(7)
  • バイク部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 農業機械(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tm-07」の検索結果

関連キーワード
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TM-7専用ケース ライン精機

    TM-7専用ケース

    ライン精機
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    TM-7000・TM-7010の専用収納ケース。
    適合機種TM-7000・TM-7010RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetooth送信機 TM-07 ライソン

    Bluetooth送信機 TM-07

    ライソン
    1,998税込2,198
    1台
    7日以内出荷
    テレビやBluetooth送信機能のないオーディオプレーヤーの音をBluetoothで送信できる。
    セット内容Bluetooth送信機、オーディオケーブルΦ3.5mm質量(g)約10電源USB電源接続3.5mmイヤホンジャック入力寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.3×1.2×6.1伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)BluetoothBluetooth標準規制 Ver.5.1、class2周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402GHz~2.480GHz)対応コーデックSBCマルチペアリング不可対応プロファイルA2DP
  • レーザタコメータ TM-7/TM-5シリーズ用 周速リング(外周1/10m) ライン精機

    レーザタコメータ TM-7/TM-5シリーズ用 周速リング(外周1/10m)

    ライン精機
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    レーザタコメータ TM-7/TM-5シリーズ用のアクセサリ、周速リング(外周1/10m)です。
  • Trinity平口リードペンチ(溝無) 130mm TSUNODA(ツノダ)

    Trinity平口リードペンチ(溝無) 130mm

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!くわえ部を広く平らに仕上げているので、金属板を曲げたりカシメ玉やボールチップを潰したりできます。
    全長(mm)128トラスコ品番785-2843質量(g)65先端寸法(mm)3.5×2頭部厚(mm)7頭部幅(mm)10先端長(mm)21柄幅(mm)52
  • すべり止めロール巻 30m カーボーイ

    すべり止めロール巻 30m

    カーボーイ(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    敷くだけですべり止め効果を発揮します。荷物の下に敷くだけですべり止めができます。
    用途足元のすべり止めに。トランクルーム、荷台のすべり止めに。材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)900厚さ(mm)3質量(kg)12.5長さ(m)30滑り止め効果あり
  • インパクト用スタッドボルトセッター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用スタッドボルトセッター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により緩め方向に回すと、セッター側とボルトが噛みこまずにスタッドボルトセッターが外れます。
    差込角(mm)12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25
  • 電動ドリル用スタッドボルトセッター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動ドリル用スタッドボルトセッター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により、締付終了後の逆回転でボルトがセッターと共回りしません。
    ビット二面幅(mm)6.35
  • TT用0.7インチプリズム タジマツール(TJMデザイン)

    TT用0.7インチプリズム

    タジマツール(TJMデザイン)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    トータルステーション用携帯プリズム
    用途土木測量用アクセサリー仕様プリズム定数/0mmトラスコ品番828-9291タイプネックストラップ付プリズム外形寸法(mm)縦24×横24×奥23.4本体質量(g)25
  • タンクパッド ホワイト MT-TKTM07W MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ホワイト MT-TKTM07W

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM07W。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 390Duke(17/18) ホワイト。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 390DUKE [デューク] 17-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 390 Duke (17/18)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト備考KTM 390 Duke (17/18)タイプTANK PAD
  • タンクパッド ブラック MT-TKTM07K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ブラック MT-TKTM07K

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM07K。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 390Duke(17/18) ブラック。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 390DUKE [デューク] 17-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 390 Duke (17/18)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック備考KTM 390 Duke (17/18)タイプTANK PAD
  • タンクパッド オレンジ MT-TKTM07O MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド オレンジ MT-TKTM07O

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM07O。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 390Duke(17/18) オレンジ。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 390DUKE [デューク] 17-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:オレンジ。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 390 Duke (17/18)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートオレンジ備考KTM 390 Duke (17/18)タイプTANK PAD
  • 切箸サンマ 360mm 盛光

    切箸サンマ 360mm

    盛光
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    全長(mm)375刃長(mm)120トラスコ品番853-4216
  • 切箸サンマ 330mm 盛光

    切箸サンマ 330mm

    盛光
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    全長(mm)345刃長(mm)113トラスコ品番853-4215
  • 無垢の木の収納 メープル無垢材 棚板 ウッドワン

    無垢の木の収納 メープル無垢材 棚板

    ウッドワン
    6,398税込7,038
    1枚
    4日以内出荷
    メープルは別名「カエデ」と呼ばれ、一般的には「もみじ」として知られる落葉高木。木肌が白っぽく、薄い赤褐色の木目を持っています。組織が密なため、キラキラとした光沢があり、明るい雰囲気で人気の樹種です。
    材質メープル無垢材厚さ(mm)20クリア塗装
  • フライス CCMXインサート CCMX06・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス CCMXインサート CCMX06・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    フライス用インサート、CC・仕様です。
    寸法L(mm)6.35寸法S(mm)3.5寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイオラン(TM)テープ 内装養生用 Y-07-V ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 内装養生用 Y-07-V

    ダイヤテックス(6件のレビュー)
    659税込725
    1巻
    当日出荷
    耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。 粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどなく床、内装養生に最適です。 VOC対策品。環境面を配慮したエマルジョンタイプの粘着剤使用。 人と環境にやさしい養生テープ。 適度粘着力と再剥離性を付与しました。 パイオプラマーク取得 登録No296 原材料の一部にバイオマスプラスチック(植物性由来材料)使用
    用途内装養生用に。 リフォームの養生に。質量(g)215主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)46粘着力(N/25mm)7RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着バイオマス配合率(%)38バイオマスプラ(BP)マーク認定バイオマスプラ(BP)マーク登録番号296
  • パイオラン(TM)テープ 硬質塩ビ養生用 ES-07-GR ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 硬質塩ビ養生用 ES-07-GR

    ダイヤテックス
    759税込835
    1巻
    当日出荷
    耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ、軽くて丈夫です。 再剥離性にも優れ、樹脂サッシ、塩ビサッシ等にも使用可能です。
    仕様手で切断可能質量(g)150引張強度46N/10mm主な用途養生用引張強度(N/10mm)46粘着力(N/25mm)7粘着タイプ弱粘着
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • 開閉ユニット部(TMF47型用) TH5775 TOTO

    開閉ユニット部(TMF47型用) TH5775

    TOTO(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱
    当日出荷
    付属品ハンドル付適合品番TMF47型、TMF49型
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295 ロジクール

    ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295

    ロジクール(7件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
    仕様押下圧:60g付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定幅(mm)441高さ(mm)18奥行(mm)149対応OSWindows10, 11 以降、ChromeOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)機能耐水設計、SilentTouchテクノロジーインターフェースUSB角度調整範囲有(8°)使用電池単四形乾電池 × 2本電池寿命最大24カ月キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10m
  • 膜付グロメット 栃木屋

    膜付グロメット

    栃木屋(72件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
    用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム足K型 栃木屋

    ゴム足K型

    栃木屋(41件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
    用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジクール サイレント ワイヤレスコンボ MK295 ロジクール

    ロジクール サイレント ワイヤレスコンボ MK295

    ロジクール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。 「MK295」は静音キーボード「K295」にSilentTouchテクノロジーを用いた静音マウスが付属しています。スムーズで携帯性に優れた形状で、操作音が少ないクリックスイッチを使用しているので、図書館のように静かな場所でも使用できます。
    仕様押下圧:60g付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、保証書、保証規定対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)センサーマウス:オプティカル機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー、チルト無インターフェースUSB角度調整範囲有(8°)キー配列108キー日本語レイアウト使用電池キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本解像度1000dpiホイールスクロール有キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.2ボタン数(チルト機能含む)3キーピッチ(mm)19キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz操作距離約10m
  • 重量用キャスターホルダー 栃木屋

    重量用キャスターホルダー

    栃木屋(9件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。
    表面処理黄色材質PE荷重種別超重荷重RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールチューブ TRUSCO

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口メガネレンチ トップ工業

    両口メガネレンチ

    トップ工業(29件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
  • 7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TMコーティング)チップブレーカーなし 京セラ

    7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TMコーティング)チップブレーカーなし

    京セラ
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
    用途荒加工から仕上げ加工用。
  • プラグクッションゴム 栃木屋

    プラグクッションゴム

    栃木屋(57件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷
    取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
    用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット 栃木屋

    グロメット

    栃木屋(2件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    機器のシャーシに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    用途測定機・通信機・電気製品等材質/処理EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリンター用紙 A&D(エー・アンド・デイ)

    プリンター用紙

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(5巻)
    当日出荷
    プリンター用印字用紙。感熱紙、紙幅58mm。5巻セット。
    適合機種HV-CPシリーズ、HW-CPシリーズ、HV-CP(大型)シリーズ、HW-CP(大型)シリーズ、TM-2655P/TM-2655VP、TM-2656VPW、TM-2657P/2657VP、TM-2483、TM-2541R、TM-2543R、バイタルステーション、バイタルノート用プリンタTM-PR258、バイタルボックス用プリンタTM-2570-07、AD-PR600、AD-4922、AD-6228P、AD-6228AP、AD-6101C、AD-6051、AD-6105P、AD-6105NP、AD-6106P、AD-6106B、AD-6106NP、AD6106NB、AD-6107P、AD-6107NP、AD-PR580、AD-6051A幅(mm)58長さ(m)30直径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TMコーティング)チップブレーカー付き 京セラ

    7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TMコーティング)チップブレーカー付き

    京セラ
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
    用途荒加工から仕上げ加工用。
  • 数字ステッカー 透明 TRUSCO

    数字ステッカー 透明

    TRUSCO(12件のレビュー)
    209税込230
    1セット(3枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
    透明仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)取付方式ステッカー
  • バンポン(TM) 栃木屋

    バンポン(TM)

    栃木屋(7件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷
    摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。
    用途計測器・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
  • USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) USB2.0 データ転送 充電 スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) USB2.0 データ転送 充電 スマートフォン タブレット

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    色んな表情を持ったカラーケーブル!Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
  • 防塵ゴム 栃木屋

    防塵ゴム

    栃木屋(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(1m)
    当日出荷から17日以内出荷
    種類ゴム足
  • ゴム足CK型 栃木屋

    ゴム足CK型

    栃木屋(9件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    移行汚染度が向上いたしました。
    用途医療機器・理化学機械・各種計測機等材質SBR(非移行性)グレー種類ゴム足硬度60°±5°表面処理(座金)3 価クロメート材質(座金)SPCC移行汚染度4級RoHS指令(10物質対応)対応
  • テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241 テルトニカ・ネットワークス

    テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241

    テルトニカ・ネットワークス
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    「RUT241 eSIM(TM)」は、LTE Cat 4およびSGP.22プルベースのコンシューマーアーキテクチャを採用したeSIM(TM)搭載の、産業用モバイルルーターです。このコンパクトなeSIM(TM)ルーターは、物理的なSIMカードおよび最大7つのeSIM(TM)プロファイルに対応しており、WebUIおよびRMSを介して制御されています。また、セキュリティ強化のためのTPM(Trusted Platform Module)を搭載しています。自動WANフェイルオーバー機能とイーサネットポートも二つ搭載しており、中断なきコネクティビティをご提供できるため、M2MおよびIoTソリューションに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応