2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2L-7D02H21は、最大8K60pに対応したUltra High Speed HDMI(TM)ケーブル(1.8m)です。ATENデバイスをはじめ、最新のゲーム機や既存のHDMI互換デバイスで動作するよう設計された高品質なケーブルであるため、8K HDMIコンテンツの需要を満たすことができます。最大解像度 - 8K@60Hzおよび4K@120Hz。最大48Gbpsの高速伝送により、高帯域幅に依存するコンテンツも非圧縮で伝送可能。Dynamic HDRをサポート。低EMIにより、近くにあるワイヤレスデバイスとの干渉を軽減。高品質のスズメッキ銅線を使用した堅牢なメカニカル・デザイン。最新のゲーム機や既存のHDMI互換デバイスで使用可能
ケーブル長(m)1.8 外径(Φmm)6.3 ± 0.15 材質(シース)PVC AWG【導体】30 最大解像度7680×4320 @ 60Hz(4:4:4) 動作環境80℃ / 規格 UL VW-1(フレームレート) コネクタHDMI(19ピン)オス→オス シールド【ケーブルシールド】アルミシールド シース色Black RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ銅 材質(コネクタ)金メッキ グリーンマーク認定
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

栃木屋防塵ゴム(難燃性)
エコ商品
1.EPDM発泡体は、難燃性規格UL-94 HF-1の認定を受けています。(粘着剤、セパレータを除く)。2.耐候性、耐熱性、耐オゾン性に優れ、長期の使用に耐えます。3.圧縮荷重(応力)が小さく、簡単に圧縮することができ、被着体の凸凹によくなじみます。この効果により優れた気密性、防音性を発揮します。4.比重は0.09と軽いです。
用途電気機器の防水・気密・防音・断熱材・その他 材質EPDM発泡体 種類防塵ゴム 難燃性UL94 HF-1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)