カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 機構部品(3)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)

「tm-107」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパチュラ ミネシマ

    スパチュラ

    ミネシマ(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    盛り付け・ならし・かき取り等、さまざまな用途に役立ちます。細工用に適したスパチュラタイプのツールです。
  • 強力ばね TM(中荷重) TM10-70 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM10-70

    東京発条製作所
    319税込351
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)8.75自由長(mm)70外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • SpiroGrooving(TM)用CoroTurn(R) 107ヘッド サンドビック

    SpiroGrooving(TM)用CoroTurn(R) 107ヘッド

    サンドビック
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • CoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビック

    CoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイト

    サンドビック
    17,980税込19,778
    1個ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • レマンドライフィルタ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    レマンドライフィルタ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    66,980税込73,678
    1個
    35日以内出荷
    一般エア機器、産業エア機器などの用途に。5μm以上の粒子除去率100%。 水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!により問題を解決します。 菌・カビの増殖を防ぎます!(抗菌仕様のみ) 微粒子除去効率は、5μm以上は100%、1μmが50%以上。 圧縮空気の水滴ゼロ、凍結ゼロ、オイルミスト99%以上の除去効率を追求。 日本プラントメンテナンス’85PM優秀製品開発賞受賞。60万台の実績が高性能、高品質を実証。 コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。
    用途工作機械、精密機械、計測機械、塗装機械、食品加工機械、包装機械、印刷機械など、あらゆる圧縮空気の浄化使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.7固形粒子除去(μm)5
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイト

    サンドビック
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイト

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM)シャンクバイト SANDVIK

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM)シャンクバイト

    SANDVIK
    39,980税込43,978
    1個
    14日以内出荷
    適合SCMT 09T308適合チップ正方形勝手Rクランプスクリュー/クランプ切込み角度(°)45リード角(°)工具:45
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 マニホールド型上抜式で、エレメント交換が容易です。 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。 TM型、GM型、TMA型は、エレメントが共通です。 オプションにマニホールド型のリバースフローバルブも取付可能です。 マニホールドの面精度はRa1.6()以下としてください。 取付ボルトは六角穴付ボルトを(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
    ろ過材の種類一般ろ紙口径15A
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    599税込659
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • タンクパッド SPEEDRA(SSK)

    タンクパッド

    SPEEDRA(SSK)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。