カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- 測定用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 機構部品(4)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- バイク部品(2)
- 安全用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Canon(21)
- SMC(5)
- Tenmars(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- 東京発条製作所(3)
- STMicro(3)
- MULTI-CONTACT(2)
- SPEEDRA(SSK)(2)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- ノボル電機(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- TOTO(1)
- オルディ(1)
- プレジール(1)
- 日本ファスナー工業(1)
- トーエイライト(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- TAISHA(大社)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「tm-205」の検索結果

拡声器TM205
トーエイライト¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷肩にかけても置いてもOK疲れず使いやすいショルダータイプ寸法(mm)口径210×320質量(kg)1.1標準持続時間(h)約13有効距離(m)約400
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ショルダー型メガホン
ノボル電機(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷肩に掛けても、おいてもOK。疲れにくく使いやすいショルダータイプです。 長時間のご使用に便利なスライドロック式のスイッチと音量調節器をマクロホンに設けています。用途学校行事や屋外での集会に… 体育授業やスポーツの練習時に… 交通整理や工事現場に… 海や山、その他に… 非常災害時に…トラスコ品番213-5639全長(mm)320質量(kg)約1.1(乾電池を除く)色アイボリーホワイト種類ショルダーメガホン最大出力(W)20定格出力(W)13使用電池単二乾電池6個(別売り)標準持続時間(h)(JEITA)音声時約13有効距離(m)(JEITA)音声時約400寸法(口径)(mm)210肩掛けバンド長(mm)約950
【レンタル】照度計 (校正証明書付)
Tenmars(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個翌日出荷から10日以内出荷分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ
プラスプラスカラー手提げ袋M20枚×5色セット
オルディ(3件のレビュー)¥789税込¥8681セット(100枚)当日出荷使い方イロイロ、可愛いカラーのマチ付手提げ袋5色セット。可愛いカラーの5色展開。A4が入る使いやすいサイズ、0.02mmの丈夫な厚み、マチ付で開け口広く出し入れ便利にお使いいただけます。材質ポリエチレン色ブルー、グレー、ピンク、イエロー、グリーン寸法(cm)約35×43RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】照度計 レンタル 校正証明書付
Tenmars¥739~税込¥813~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷質量(g)250規格JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠電源006P(9V)乾電池×1個精度±6%(LEDは測定できません)センサーシリコンフォトダイオード分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフサンプリング2.5回/秒測定範囲(Lux)200・2000・20000・200000サイズ(mm)56×38×172操作温湿度-10~+50℃、80%RHサービス分類レンタル
ドブ 六角ハイテンボルト(箱)
日本ファスナー工業(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781箱(85個)ほか当日出荷から翌々日出荷1.めっきの付着量550g/m2以上 めっき付着量は、部材と同じくしており、長期防錆にすぐれています。 2.ナットのねじ部も防錆 ナットは、ねじの加工後にめっき処理を行っていますので、ねじ部の防錆もすぐれています。 3.強度もF8T保証 ボルトの強度は、F8Tの保証をしており、靭性に富み安定した強度となっております。このため締付軸力がすぐれています。 4.安定したトルク係数値 ナットに潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しております。このためナット回転法による締付け作業時の施工性にすぐれた能力を発揮します。セット内容ボルト、ナット、座金規格国土交通大臣認定 国住指 第309号等級F8T頭部形状六角
面ファスナー式編組チューブ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781巻翌々日出荷から24日以内出荷面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです。 両端が固定された機器の結束・保護に最適です。 伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます。色黒
強力ばね TM(中荷重) TM20-50
東京発条製作所¥519税込¥5711個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)49.03自由長(mm)50外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM20-55
東京発条製作所¥529税込¥5821個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)44.57自由長(mm)55外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
照度計 JCSS校正証明書付
Tenmars¥60,980税込¥67,0781台15日以内出荷仕様操作温湿度範囲:-10~+50℃、80%RH 規格:JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠寸法(mm)56×38×172センサーシリコンフォトダイオード分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフサンプリング2.5回/秒アズワン品番1-1633-01-24校正証明書JCSS校正
ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FS-UCTM2形
NTN(エヌティーエヌ)¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット テークアップ形ユニット F-S-UCTM2形カバーなし
NTN(エヌティーエヌ)¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FSM-UCTM2形
NTN(エヌティーエヌ)¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
プラットホームシリンダ CXT M20
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
プラットホームシリンダ(CXTM20-50~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ロールホルダーセット
Canon¥11,145税込¥12,2601個当日出荷TM-205/200/200MFP/TA-20用ロールホルダーセット。2インチ/3インチロール兼用で、本体に付属するロールホルダーと同じ仕様です。仕様2インチ/3インチ紙管兼用対応機種TM-200、TM-200MFP、TM-205、TA-20
ロール紙/スタンダード普通紙2
Canon(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から3日以内出荷ラージフォーマットプリンタ用普通紙。長さ(m)50対応オートカット可能紙質普通紙坪量(g/m2)64入数2本/箱
ロール紙/プレミアム普通紙
Canon¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から5日以内出荷ラージフォーマットプリンタ用プレミアム普通紙。長さ(m)(巻)50対応オートカット可能坪量(g/m2)80入数2本/箱
CANON純正 インクカートリッジ PFI-120 Y イエロー
Canon¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合TM-200/TM-205/TM-300/TM305/TM-200MFP/TM-300MFP/TM-250/TM-255/TM-350/TM-355/GP-200/GP-300種別純正品色イエローエコマーク認定認定適合機種メーカーCanonインク顔料アズワン品番65-0441-65エコマーク認定番号18 142 001
CANON純正 インクカートリッジ PFI-120 C シアン
Canon¥9,998税込¥10,9981個当日出荷種別純正品色シアンエコマーク認定認定適合機種メーカーキヤノン対応機種TM-200 /TM-205 / TM-300 / TM305 / TM-200 MFP / TM-300 MFP / TM-250 / TM-255 / TM-350 / TM-355 / GP-200 / GP-300インク顔料アズワン品番65-0441-63エコマーク認定番号18 142 001
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★PIXUS ピクサス。CX-G2400。CX-G4400。CX-G6400。50i。80i。320i。450i。455i。470PD。475PD。550i。560i。850i。860i。865R。950i。960i。990i。6100i。6500i。900PD。9100i。9900i。G1310。G3310。G1330。G3360。G3370。G5030。G6030。G7030。GM2030。GM4030。GP-200。GP-300。GP-2000。GP-4000。GX1030。GX2030。GX4030。GX5030。GX5530。GX6030。GX6530。GX7030。。DR-1210C。DR-2010C。DR-2050C。DR-2050CII。DR-2050SP。DR-2080C。DR-2510C。DR-2580C。DR-3010C。DR-3080CII。DR-4010C。DR-5010C。DR-6010C。DR-6030C。DR-6050C。DR-6080。DR-7080C。DR-7090C。DR-7580。DR-9050C。DR-9080C。DR-C125。DR-C130。DR-C225 II。DR-C225W。DR-C225W II。DR-C230。DR-C240。DR-F120。DR-G1100。DR-G1130。DR-M140。DR-M160。DR-M160II。DR-M1060。DR-P208II。DR-P215II。DR-X10C。RS40。ScanFront 300P。ScanFront 400。iB4030。iB4130。iP90。iP90v。iP100。iP110。iP1500。iP1700。iP2000。iP2200。iP2500。iP2600。iP2700。iP3100。iP3300。iP3500。iP3600。iP4100。iP4100R。iP4200。iP4300。iP4500。iP4600。iP4700。iP4830。iP4930。iP5200R。iP6100D。iP6600D。iP6700D。iP7100。iP7230。iP7500。iP8100。iP8600。iP8730。iP9910。iPF500。iPF510。iPF600。iPF605。iPF605L。iPF610。iPF650。iPF655。iPF670。iPF680。iPF685。iPF700。iPF710。iPF750。iPF755。iPF760。iPF765。iPF770。iPF780。iPF785。iPF810。iPF815。iPF820。iPF825。iPF830。iPF840。iPF850。iPF5000。iPF5100。iPF6000S。iPF6100。iPF6200。iPF6300。iPF6300S。iPF6350。iPF6400。iPF6400S。iPF6400SE。iPF6450。iPF8000。iPF8000S。iPF8100。iPF8300。iPF8300S。iPF8400。iPF8400S。iPF8400SE。iPF9000。iPF9000S。iPF9100。iPF9400。iPF9400S。iR W1040。iR W1040N。iR W1040F。iX5000。iX6530。iX6830。iX7000。IX-R7000。MB2130。MB2030。MB2330。MB2730。MB5030。MB5130。MB5330。MB5430。MG2130。MG3130。MG3230。MG3530。MG3630。MG4130。MG4230。MG5130。MG5230。MG5330。MG5430。MG5530。MG5630。MG5730。MG6130。MG6230。MG6330。MG6530。MG6730。MG6930。MG7130。MG7530。MG7530F。MG7730。MG7730F。MG8130。MG8230。mini220。mini260。mini360。MultiPASS C70。MultiPASS C50。MP10。MP5。MP55。MP170。MP270。MP280。MP360。MP370。MP375R。MP390。MP450。MP460。MP470。MP480。MP490。MP493。MP500。MP510。MP520。MP540。MP550。MP560。MP600。MP610。MP620。MP630。MP640。MP700。MP710。MP730。MP740。MP770。MP790。MP800。MP810。MP830。MP900。MP950。MP960。MP970。MP980。MP990。MX350。MX420。MX513。MX523。MX850。MX860。MX870。MX883。MX893。MX923。MX7600。XK500。LX-D5500。LX-P1500。LX-P5500。PRO-1。PRO-10。PRO-10S。PRO-100。PRO-100S。PRO-1000。PRO-2100。PRO-4000。PRO-4000S。PRO-4100。PRO-4100S。PRO-6000。PRO-6000S。PRO-6100。PRO-6100S。PRO-G1。PRO-S1。Pro9000。Pro9000 Mark II。Pro9500。Pro9500 Mark II。TA-20。TA-30。TM-200。TM-200 MFP。TM-205。TM-300。TM-300 MFP。TM-305。TR703。TR703a。TR4530。TR9530。TR7530。TR8530。TR8630。TR8630a。TS203。TS3130。TS3130S。TS3330。TS3530。TS5030。TS5030S。TS5130。TS5130S。TS5330。TS5430。TS6030。TS6130。TS6230。TS6330。TS6630。TS6730。TS7330。TS7430。TS7530。TS8030。TS8130。TS8230。TS8330。TS8430。TS8530。TS8630。TS8730。TS9030。TX-2000。TX-2000 MFP。TX-2100。TX-2100 MFP。TX-3000。TX-3000 MFP。TX-3000 TMK。TX-3100。TX-3100 MFP。TX-4000。TX-4000 MFP。TX-4100。TX-4100 MFP。TZ-30000 MFP。XK50。XK60。XK70。XK80。XK90。XK100。XK110。XK120。BJ 535PD。BJ 895PD。BJ F100。BJ F200。BJ F200u。BJ F210。BJ F300。BJ F360。BJ F600。BJ F610。BJ F620。BJ F660。BJ F660V。BJ F800。BJ F850。BJ F860。BJ F870。BJ F870PD。BJ F890。BJ F890PD。BJ F900。BJ F930。BJ F6000。BJ F6100。BJ F6600。BJ F9000。BJ M40。BJ M70。BJ M70 PW。BJ S200。BJ S300。BJ S330。BJ S500。BJ S530。BJ S600。BJ S630。BJ S700。BJ S6300。BJ-10v。BJ-10vCustom。BJ-10vLite。BJ-10vSelect。BJ-15v。BJ-15vPro。BJ-30v。BJ-220JC。BJ-220JC II。BJ-220JS。BJ-220JS II。BJ-300J。BJ-330J。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
CANON純正 インクカートリッジ PFI-120 M マゼンタ
Canon¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合TM-200/TM-205/TM-300/TM305/TM-200MFP/TM-300MFP/GP-200/GP-300種別純正品色マゼンタエコマーク認定認定適合機種メーカーCanonインク顔料アズワン品番65-0441-64エコマーク認定番号18 142 001
CANON純正 インクカートリッジ PFI-120 BK ブラック
Canon¥9,998税込¥10,9981個当日出荷種別純正品色ブラックエコマーク認定認定適合機種メーカーCanon対応機種TM-200、TM-205、TM-300、TM305、TM-200MFP、TM-300MFP、TM-250、TM-255、TM-350、TM-355、GP-200、GP-300インク顔料アズワン品番65-0441-62エコマーク認定番号18 142 001
CANON純正 メンテナンスカートリッジ MC-31
Canon¥6,998税込¥7,6981個当日出荷TMシリーズ/TAシリーズ用メンテナンスカートリッジ。ヘッドクリーニング等のメンテナンスで使用したインクを吸収するための取り替え用カートリッジです。ユーザー交換可能です。アズワン品番65-0441-66
CANON純正 インクカートリッジ PFI-120 MBK マッドブラック
Canon¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷種別純正品色マットブラックエコマーク認定認定適合機種メーカーCanon対応機種TM-200/TM-205/TM-300/TM305/TM-200MFP/TM-300MFP/TM-250/TM-255/TM-350/TM-355/GP-200/GP-300インク顔料エコマーク認定番号18 142 001
ロール紙/厚口コート紙HG
Canon¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷から5日以内出荷ラージフォーマットプリンタ用厚口コート紙。仕様オートカット可能長さ(m)30.5白色度(%)100紙質コート紙坪量(g/m2)145紙管径(inch)2印刷方式片面入数1適合プリンタインクジェットプリンタ
プリントヘッド PF-06
Canon¥49,980税込¥54,9781個当日出荷imagePROGRAF TAシリーズ/TMシリーズ/TXシリーズ/TZ-30000 MFP用の交換用プリントヘッド 6色一体型。対応機種imagePROGRAF TZ-30000MFP/TX-2000/TX-2100/TX-3000/TX-3100/TX-4000/TX-4100/TM-200/TM-205/TM-300/TM-305/TM-200 MFP/TM-300 MFP/TA-30/TA-20(TXシリーズはMFPモデル含む)色数6色
耐水ポスター合成紙(マット)
Canon(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷ラージフォーマットプリンタ用耐水ポスター合成紙(マット)。屋外用途に適した高耐水性・高耐光性のラージフォーマットプリンタ用 キヤノン純正耐水ポスター用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。長さ(m)30.5紙質マット紙坪量(g/m2)110入数1本/箱
ロール紙/コート紙2
Canon¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から5日以内出荷ラージフォーマットプリンタ用コート紙。仕様オートカット可能1巻長さ(m)40坪量(g/m2)95紙管径(inch)2入数1本