カテゴリ

  • 制御機器(63)
  • 切削工具(42)
  • 農業機械(40)
  • 機構部品(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • バイク部品(12)
  • 作業工具(9)
  • 測定用品(8)
  • 研磨材(7)
  • メカニカル部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 照明(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • 保管用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「tm-24」の検索結果

277件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RKラック(コンテナ付/傾斜棚タイプ) サカエRKラック(コンテナ付/傾斜棚タイプ)サカエ
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
RKラックコンテナ付が新登場!!コンテナには小物から長尺物まで収納ができ、収納効率がアップするだけではなく見た目もキレイに管理ができます。コボレ止めにより落下防止。角度調整が可能です。(0~21度/4段階)棚板は50mmピッチで段替え可能です。
奥行(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800アジャスター樹脂製 M20×P2.5 軸長51mm均等耐荷重(kg/段)150
RKラック(コンテナ付) サカエRKラック(コンテナ付)サカエ
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
RKラックコンテナ付が新登場!!コンテナには小物から長尺物まで収納ができ、収納効率がアップするだけではなく見た目もキレイに管理ができます。コンテナの脱落防止の為、コボレ止めを標準設定しています。棚板は50mmピッチで段替え可能。
奥行(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250アジャスター樹脂製 M20×P2.5 軸長51mm均等耐荷重(kg/段)250
ヘアカッター 充電・交流両用 0.8-52mm調整 1mm単位 防水IPX7 セルフカット テスコムヘアカッター 充電・交流両用 0.8-52mm調整 1mm単位 防水IPX7 セルフカットテスコム
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ショートスタイルならこれ1台で完結。1mm単位の長さ調節と5種類のアタッチメントで自由なスタイルチェンジを実現するヘアカッターです。防水設計で濡れ髪のカットも可能。USB Type-C(TM)充電式で、切りたいその日にすぐに充電、パパっとカット。場所を選ばずホームカットを楽しめます。
用途幅広いヘアスタイルに対応。ボウズやミディアムショート、前髪のちょこっとカットにも使えます。 手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ長さ調節が可能。選べる4種類のアタッチメントと組み合わせて、刈り高さ幅3mm~52mmに対応。セルフカットでも手軽に理想の髪型を実現できます。 スキ刈りコームを使えば、耳まわりなどの生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンも簡単です。 切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。 握りやすさを考慮したボディ形状と軽量設計で、疲れにくくラクに使えます。 流水にも強いIPX7の防水設計。濡れた髪のままでも使えるので、入浴のついでにヘアカットを済ませたいときにもぴったりです。 ※シャンプーの泡を落としてからお使いください。 ※お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターを接続してのご使用はおやめください。(交流時) 刃先を本体にセットしたまま水洗いでき、本体についた毛クズもきれいに流せます。 ※故障の原因になりますので、水の中に入れて洗わないでください。 専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットの後は、刃を外して内側から毛クズを取り除くことができます。 1回の充電で60分間の連続使用が可能なロングバッテリーモデル。もし途中で充電が切れても、USB Type-C(TM)ケーブルで充電しながら使えます。家族で順番に使う際も安心です。 ※使用時間 最大20分×3回の計60分 本体への充電時間を50%短縮。急速2時間充電で、切りたいその日にすぐ充電してパパっとカットできます。 ※従来機種TT590Aとの比較 ※本製品に電源アダプターは付属しておりません。USB Type-Cポート搭載のものを別途ご用意ください。 充電状況がわかるLEDランプで、電池残量を把握しながら使えます。突然のバッテリー切れの心配がありません。 AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。仕様●パーツ:コームA(TA034328)、コームB(TA034335)、コームC(TA034342)、コームD(TA034359)、スキ刈りコームE(TA034366)、電源ケーブル(TA034397)、替え刃(TA034380)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)●水洗い:◯●海外使用:◯付属品コーム4種(刈り高さ3mm-11mm/16mm-24mm/30mm-38mm/44mm-52mm)、スキ刈りコーム、電源ケーブル(USB Type-C(TM) - USB Type-C)、掃除用ブラシ、TESCOMオイル、収納ポーチ材質ABSシルバー質量(g)175消費電力(W)5以下スイッチボタン式電源入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC5.0V 1.0Aコード長さ(m)1.8刃幅(mm)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×約39×約184使用時間(分)60刈込み高さ(mm)0.8使用電池リチウムイオン電池保証期間1年間充電時間(時間)2電池残量表示LEDランプ3段階電源タイプ充電・交流式防水性IPX7(本体)
ヘアカッター 充電・交流両用 0.8-24mm調整 1mm単位 防水IPX7 セルフカット テスコムヘアカッター 充電・交流両用 0.8-24mm調整 1mm単位 防水IPX7 セルフカットテスコム
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
コードレスでどこでも快適カット。細かな調節が簡単にできる、使いやすいベーシックなヘアカッターです。防水設計で濡れ髪のカットも可能。USB Type-C(TM)充電式で、切りたいその日にすぐに充電、パパっとカット。場所を選ばずホームカットを楽しめます。
用途幅広いヘアスタイルに対応。ボウズからショートスタイルまで実現します。 刈り高さ幅3mm~11mm、16mm~24mmの選べるアタッチメントで、長さ調節が簡単に。手元のダイヤルを回して、刈り高さを1mmずつ調節できるから、セルフカット初心者の方でも安心です。 スキ刈りコームを使えば、耳まわりなどの生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンも簡単です。 切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。 握りやすさを考慮したボディ形状と軽量設計で、疲れにくくラクに使えます。 流水にも強いIPX7の防水設計。濡れた髪のままでも使えるので、入浴のついでにヘアカットを済ませたいときにもぴったりです。 ※シャンプーの泡を落としてからお使いください。 ※お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターを接続してのご使用はおやめください。(交流時) 刃先を本体にセットしたまま水洗いでき、本体についた毛クズもきれいに流せます。 ※故障の原因になりますので、水の中に入れて洗わないでください。 専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットの後は、刃を外して内側から毛クズを取り除くことができます。 1回の充電で60分間の連続使用が可能なロングバッテリーモデル。もし途中で充電が切れても、USB Type-C(TM)ケーブルで充電しながら使えます。家族で順番に使う際も安心です。 ※使用時間 最大20分×3回の計60分 本体への充電時間を50%短縮。急速2時間充電で、切りたいその日にすぐ充電してパパっとカットできます。 ※従来機種TT490Aとの比較 ※本製品に電源アダプターは付属しておりません。USB Type-Cポート搭載のものを別途ご用意ください。 充電状況がわかるLEDランプで、電池残量を把握しながら使えます。突然のバッテリー切れの心配がありません。 AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。仕様●パーツ:コームA(TA034328)、コームB(TA034335)、スキ刈りコーム(TA034366)、電源ケーブル(TA034397)、替え刃(TA034380)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)●水洗い:◯●海外使用:◯付属品コーム2種(刈り高さ3mm-11mm/16mm-24mm)、スキ刈りコーム、電源ケーブル(USB Type-C(TM) - USB Type-C)/掃除用ブラシ、TESCOMオイル、収納ポーチ材質ABSブラック質量(g)175消費電力(W)5以下スイッチボタン式電源入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC5.0V 1.0Aコード長さ(m)1.8刃幅(mm)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×約39×約184使用時間(分)60刈込み高さ(mm)0.8使用電池リチウムイオン電池保証期間1年間充電時間(時間)2電池残量表示LEDランプ3段階電源タイプ充電・交流式防水性IPX7(本体)
絶縁片口45°メガネ24 フィスコインターナショナル絶縁片口45°メガネ24フィスコインターナショナル
24,980税込27,478
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具全長:252mm、幅:37.3mm 性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
M18(TM) マグネットワークライト ミルウォーキーツールM18(TM) マグネットワークライトミルウォーキーツール
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
2,000ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力マグネットによる設置と最大76mm開くクリップ高照度で6時間、低照度で24時間の連続使用(M18(TM) 5.0Ahバッテリー装着時)ライトヘッドを水平方向に355°、垂直方向に170°回転調整可能耐衝撃性および耐薬品性
仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION、ルーメン:2,000 / 1,000 / 500質量(kg)2.2電圧(V)18連続使用時間(時間)6 / 12 / 24 (B5装着時)(High/ Med/ Low)照射角度(°)170° (垂直方向) 355° (水平方向)
ザモロッサス               18インチペイントローラーセット ROLLINGDOGザモロッサス 18インチペイントローラーセットROLLINGDOG
20,980税込23,078
1セット
7日以内出荷
*12~18インチ (305~457mm) 調整式ペイントローラーフレーム 1個。 *Super-Micro(TM) 18インチ (457mm) マイクロファイバーペイントローラーカバー 3/8インチ (9.5mm) 毛足 2個。 *ローラーカバー用エンドキャップ 2個。 *4インチ (100mm) ジャンボミニローラーフレーム 1個。 *Super-Micro(TM) 4インチ (100mm) マイクロファイバージャンボミニローラーカバー 3/8インチ (9.5mm) 毛足 6個。 *ネジ付き延長ポール 24~39インチ (0.6~0.98m) 1個。 *大容量ペイントバケツ(ローディンググリッド付き) 1個。 *バケツの蓋(薄型18インチ (457mm) ペイントローラートレイとしても使用可能) 1個。 *2個使い捨てバケツライナー *使い捨て薄型トレイライナー2枚 *ブラシ/ローラークリーナー1個
RT1000シリーズ               2PCディテールブラシセット ROLLINGDOGRT1000シリーズ 2PCディテールブラシセットROLLINGDOG
1,398税込1,538
1パック
7日以内出荷
ディテールプロ(TM)2PCディテールブラシセット*22mm 4面ブラシヘッド付きのシームレスアルミニウムフェルール。*24mmの3面ブラシヘッドを備えたシームレスアルミニウムフェルール。*細い先端のソリッドラウンドテーパーフィラメントは、すべての塗料で機能します。
オスランチーズ ハイロックオスランチーズハイロック
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
オスブランチチーズ ハイロックオスブランチチーズハイロック
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
アジャスタープラスチックフット(高グリップ型) 栃木屋アジャスタープラスチックフット(高グリップ型)栃木屋
239税込263
1個
7日以内出荷
小型のアジャスターフットです。樹脂製ですが高いグリップ力があります。ねじ長さが短いため、手締めで容易に締結可能です。
用途ドリンクディスペンサー・卓上機器・什器・事務機器等垂直許容荷重(N[kgf])588(60)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)自重(g)40グリーン購入法適合
USB Type-C to 3.5mm イヤホンジャック 変換アダプタ DAC搭載 ハイレゾ 高音質 通話対応 高耐久 エレコムUSB Type-C to 3.5mm イヤホンジャック 変換アダプタ DAC搭載 ハイレゾ 高音質 通話対応 高耐久エレコム
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
USB Type-Cポートに、お持ちのイヤホンを接続できる!スマートフォン・タブレットのUSB Type-CポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換アダプターです。DACを搭載し、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応。ナイロン編組ケーブルとアルミコネクターを採用し、耐久性が高く断線しにくいモデルです。
用途USB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換アダプターです。 音楽や映画も高音質で楽しめる最大96kHz/24bitに対応したDACを搭載しています。 ハイレゾ定義に準拠。ハイレゾ対応の機器とイヤホン・ヘッドホンなどを使用することで、高精細なサウンドを楽しめます。 マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 耐久性に優れ見た目も美しいアルミコネクターと、断線しにくいナイロン編組ケーブルを採用。長く安心して使えます。 ドライバーのインストールなどは不要。機器同士を接続するだけですぐに使えます。 ※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。対応機種をご確認の上、ご購入ください。 ※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 ※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック備考EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマークケーブル長(m)0.1 ※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ【2】Φ3.5mmステレオミニプラグ対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号アナログ信号両対応)
USB Type-C to 3.5mm AUX 変換 ケーブル DAC搭載 ハイレゾ 高音質 高耐久ナイロン編み エレコムUSB Type-C to 3.5mm AUX 変換 ケーブル DAC搭載 ハイレゾ 高音質 高耐久ナイロン編みエレコム
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
お持ちのスピーカーをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる!スマートフォン・タブレットのUSB Type-CポートをΦ3.5mmステレオミニプラグに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DACを搭載し、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応。ナイロン編組ケーブルとアルミコネクターを採用し、耐久性が高く断線しにくいモデルです。
用途USB Type-C(TM)ポートとΦ3.5mmステレオミニジャックを接続する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 音楽や映画も高音質で楽しめる最大96kHz/24bitに対応したDACを搭載しています。 ハイレゾ定義に準拠。ハイレゾ対応の機器とイヤホン・ヘッドホンなどを使用することで、高精細なサウンドを楽しめます。 耐久性に優れ見た目も美しいアルミコネクターと、断線しにくいナイロン編組ケーブルを採用。長く安心して使えます。 ドライバーのインストールなどは不要。機器同士を接続するだけですぐに使えます。 ※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。対応機種をご確認の上、ご購入ください。 ※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 ※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック備考EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマークケーブル長(m)1 ※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ【2】Φ3.5mmステレオミニプラグ対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号アナログ信号両対応)
面タッチ・PLUS 標準 マキテック面タッチ・PLUS 標準マキテック
59,998税込65,998
1個
3日以内出荷
面と手すりが一つになっているので、立つ・屈むや歩き出しが楽になります
質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×60.2×65~75高さ調節5段階(2.5cm間隔)アズワン品番68-5241-13素材ベース・フレーム/スチール、面手すり/集成材(ゴムノキ)、ベース部モール/PVC カーペット(表)/ポリエステル101%、カーペット(裏)/アクリル寸法(幅W×奥行D)(cm)【面】50×25最大使用者体重(kg)100
ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series SMCツールチェンジャ クランプタイプ RMTM SeriesSMC
8,298税込9,128
1個
16日以内出荷
クランプタイプクランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能可搬質量:20kg繰返し精度±0.02(位置再現性)取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠主要協働ロボット側のフランジに対応小型・軽量
用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート高さ(mm)16使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠繰返し精度(mm)±0.02トルク(N・m)耐:60推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.98MB)ボディ形式クランプタイプ可搬質量(kg)20モーメント(N・m)耐:60
ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series SMCツールチェンジャ クランプタイプ RMTM SeriesSMC
9,498税込10,448
1個
16日以内出荷
クランプタイプクランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能可搬質量:20kg繰返し精度±0.02(位置再現性)取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠主要協働ロボット側のフランジに対応小型・軽量
用途協同ロボット用ツールチェンジャ付属品低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個)高さ(mm)16質量(g)137/メインプレート:99使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)繰返し精度(mm)±0.02トルク(N・m)耐:60推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3互換性取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.98MB)ボディ形式クランプタイプ可搬質量(kg)20モーメント(N・m)耐:60
多目的ロッカー LION (ライオン事務器)多目的ロッカーLION (ライオン事務器)
85,980税込94,578
1台
15日以内出荷から22日以内出荷
利用人数や収納目的に合わせていろいろ選べる多目的用途向け。書類、バッグ、小物まで様々な収納に対応します。
材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)ホワイトグリーン購入法適合
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRM-FPL/TRM-FMZ
カバードーム型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュール
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRM S-FPL/TRM S-FMZ
カバースクエア型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュール
”ジェットタップ”(メートルねじ用) イシハシ精工”ジェットタップ”(メートルねじ用)イシハシ精工
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理
研玉 ヤナセ(柳瀬)研玉ヤナセ(柳瀬)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から79日以内出荷
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
ねじ簡易検査ツール 止り用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール 止り用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途止り用
ねじ簡易検査ツール 通り用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール 通り用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から翌々日出荷
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途通り用
CBN 溝入れおよび突っ切り GX ワルターCBN 溝入れおよび突っ切り GXワルター
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CBN 溝入れおよび倣い加工 GX ワルターCBN 溝入れおよび倣い加工 GXワルター
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
左ねじハンドタップ メートルねじ・細目 イシハシ精工左ねじハンドタップ メートルねじ・細目イシハシ精工
13,980税込15,378
1本ほか
翌日出荷から6日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
左ねじハンドタップ メートルねじ・並目 イシハシ精工左ねじハンドタップ メートルねじ・並目イシハシ精工
13,980税込15,378
1本ほか
翌日出荷から6日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
スパイラルタップ オーバーサイズ イシハシ精工スパイラルタップ オーバーサイズイシハシ精工
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から6日以内出荷
オーバーサイズです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途加工ねじ:メートルねじ溶融亜鉛メッキなどされた加工物に使用食い付山数:2.5山被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ
ロングスパイラルタップ L=200 イシハシ精工ロングスパイラルタップ L=200イシハシ精工
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)200精度JIS2級
ロングスパイラルタップ L=150 イシハシ精工ロングスパイラルタップ L=150イシハシ精工
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級
Anker 735 Charger (GaNPrime 65W) Anker(アンカー)Anker 735 Charger (GaNPrime 65W)Anker(アンカー)
7,264税込7,990
1個
当日出荷
コンパクト設計:一般的な67Wの充電器と比較して約55%の小型化を実現。折りたたみ式プラグ搭載で持ち運びにも便利です。更なる安全性の向上:従来の多重保護システムに加え、ActiveShield(TM)2.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。充電時間の短縮:Anker独自技術PowerIQによって更なる高出力への対応に加え、複数の機器への出力を最適に配分する機能を備えています。
セット内容Anker 735 Charger (GaNPrime 65W)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約66×38×29(※プラグ部を除く)ゴールド質量(g)約132ポート数3 (USB-C× 2、USB-A× 1)出力単ポート利用時 | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A (最大65W) | USB-A:4.5V=5A / 5V=4.5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A(最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):合計最大65W | USB-C (上部) + USB-A:合計最大65W | USB-C (下部) + USB-A:合計最大24W | 3ポート利用時 | 合計最大65W入力100-240V 1.8A 50-60Hz保証期間最大24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
キッチンタイマー 佐藤計量器製作所キッチンタイマー佐藤計量器製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ぬれた手で操作可能な防滴構造です。カウントダウン、カウントアップ機能付き厚さ11mmの薄型ケース。ケース裏側にマグネットと引っ掛け用ホールが付いています。電子音アラームは2段階のアップトーンタイマーと時計表示の切替が可能です。
付属品ボタン電池LR44 1個(デモ電池)、吊り下げ用ヒモ 1本、取扱説明書 1部トラスコ品番805-1102材質ABS樹脂寸法H(mm)79電源(V)LR44ボタン電池×1個(デモ電池付属)寸法D(mm)11寸法W(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応
POSプリンタ セイコーインスツルPOSプリンタセイコーインスツル
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
RP-F10シリーズは1台で上面/前面排紙を兼用可能。レジ台の上、カウンタの下棚、また専用キット(オプション)による壁掛けなど、様々な場所に設置可能です。前面排紙設置時は防滴特性(IEC60529 IPX1相当)を有し、キッチンなどでも安心してご利用いただけます。印字スピードと印字品質の要求に対し、3つの印刷設定で対応します。レシートの先頭でバックフィードコマンドを指定することにより、上余白を最小約2mmまで削減可能です。異物などによりカッタ刃がロックした場合でも、用紙カバーを開けるだけでリカバリが可能です。
仕様●オートカッタ(cut):150万●キャッシュドロアー:2 Drivers(24V / 1A)●コマンド形式:ESC/POS(TM) 準拠●スピード (mm/sec)max:250●ソフトウェア:Printer Driver/SDK、 OPOS Driver、 POS for .NET Driver、Android(TM) SDK、 iOS SDK、 Linux(R) CUPS Filter/SDK●ドット密度(dpi):203(8dots/mm)●バーコード種類:UPC-A/E、 JAN(EAN)8/13、 ITF、 CODABAR、 Code39、 Code93、Code128、 QR、 PDF417、 MaxiCode、 Data Matrix、 GS1 Databar●入力バッファ:4kバイト●切断方式:スライド式●切断種類:フルカット・パーシャルカット(中央1点残し)●文字寸法(H×W mm):3.0×1.5、 3.0×3.0、 2.0×1.0、 2.0×2.0●文字構成(H×W dots):24×12、 24×24、 16×8、 16×16●文字種類:コードページ(14Page)、ユーザー定義文字セット、オプションフォント、、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、、特殊文字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字、外字●用紙外径(mm)max:Φ83●耐摩耗性(km):150質量(g)840電源(V)専用ACアダプタ、外部電源:24±10%規格FCC、 CE、 VCCI方式感熱ラインドット方式用紙ロール紙/58mm(TP-E23C-1)、80mm(TP-B10CH)通信方式USB Type-C+Bluetooth(NFC)+USB host※ディスプレイ(DSP-A01)との接続として使用頂けます。サイズ(mm)127×127×127紙幅(mm)58/80印字幅(mm)54 / 72
Bip5 Unity AMAZFITBip5 UnityAMAZFIT
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
仕様●Alexa(日本語対応):有●PPI:260●アプリ:Zeppアプリ ※タブレット未対応●ウォッチフェイス:100+●オフライン音声アシスタント:無●スリープモード:有●ディスプレイサイズ:1.91インチ●ディスプレイ素材:TFT●バンド仕様:クラシックピンバックル●バンド素材:抗菌液状シリコーン●バンド長さ:155mm ~ 210mm●ベルト最短:155●ベルト最長(mm):210●ボタン:1●ボディ素材:ステンレス・スチール製ミドルフレーム●ミニアプリ:対応※一部日本語非対応●充電方法:マグネット式充電●対応デバイス:Android 7.0 以上、iOS 14.0 以上●最長バッテリー日数:11●質量:約39.5(バンドの重さを含む)/約25(バンド除く)●防水グレード:IP687セット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器、取扱説明書質量(g)39.5センサー【健康】BioTracker(TM) PPG【運動】3軸加速度センサー【接続】Bluetooth 5.2 BLE【測位システム】無【モーター】ローターモーターバンド幅(mm)22機能【スポーツモード】120+【スマート認識】6つのスポーツ【高度なランニングサポート】仮想ペーサー、自動ラップ【ワークアウトステータス】PeakBeats(TM)(Vo2Max、完全回復時間、トレーニングの負荷・効果など)【インターバルトレーニング】有【外部デバイスへの接続】無【運動データのアナウンス】有【24時間モニタリング】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル【手動測定】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/ワンタップ測定(3つの健康指標)【睡眠の質のモニタリング】睡眠段階(REMを含む) 昼寝の時間/睡眠時の呼吸の質/睡眠スコア【健康評価システム】PAI【呼吸エクササイズ】有(1種類)【生理周期トラッキング】有【健康リマインダー】心拍数の異常/低血中酸素/高ストレスレベル/呼吸エクササイズ/座り過ぎのリマインダー充電時間約2時間解像度320×380バッテリー容量(mAh)300 (標準値)サイズ(mm)約45.8×37.08×10(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約11搭載OSZepp OS 3.0以上タッチスクリーン2.5D強化ガラス+指紋防止コーティング
T-Rex3 AMAZFITT-Rex3AMAZFIT(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
仕様●Alexa(日本語対応):無●PPI:322●アプリ:Zeppアプリ ※タブレット未対応●ウォッチフェイス:400+●オフライン:無●スリープモード:有●ディスプレイサイズ:1.5インチ●ディスプレイ素材:HD AMOLED●バンド仕様:クラシックピンバックル●バンド素材:液状シリコン●バンド長さ:145mm ~ 210mm●ベルト最短:145●ベルト最長(mm):210●ボタン:4つ●ボディ素材:ステンレススチール製ベゼル・ポリマー製ミドルフレーム●マイク:有●ミニアプリ:対応※一部日本語非対応●充電方法:マグネット式充電ベース●最長バッテリー日数:21●防水グレード:10ATM●音声アシスタント:無●音楽ストレージ25:有質量(g)69、約68.3(バンド含む)/約49(バンド除く)センサー【健康】バイオトラッカー(TM)PPG【運動】加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、気圧高度計、周囲光センサー、温度センサー【接続】Bluetooth 5.2 BLE、Wi-Fi2.4GHz【測位システム】デュアルバンド&6衛星測位(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS、NavIC)※屋内位置サービスはサポートされていません。【モーター】リニアモーターバンド幅(mm)22機能【スポーツモード】170+【スマート認識19】8つのスポーツ【スマート認識対応の筋力トレーニング】有【高度なランニングサポート】仮想ペーサー/自動ラップ【ワークアウトステータス】PeakBeats(TM)(Vo2Max、完全回復時間、トレーニングの負荷・効果など)【トレーニングテンプレート】有【インターバルトレーニング】有【外部デバイスへの接続】有【Zeppコーチ(TM)】有【ナビゲーション】有【オフラインマップ】有【運動データのアナウンス21】有【24時間モニタリング】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/皮膚温度【手動測定】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/ワンタップ測定(4つの健康指標)【睡眠の質のモニタリング】睡眠段階(REMを含む) 昼寝の時間/睡眠スケジュール/睡眠時の呼吸の質/睡眠スコア【健康評価システム】PAI【呼吸エクササイズ】有(1種類)【生理周期トラッキング】有【健康リマインダー】心拍数の異常/低血中酸素/高ストレスレベル/呼吸エクササイズ/座り過ぎのリマインダー充電時間約3時間解像度480×480スピーカーバッテリー容量(mAh)700 (標準値)サイズ(mm)約48.5×48.5×13.75(心拍ベース除く)/約48.5×48.5×15.85(心拍ベース含む)搭載OSZepp OS 4タッチスクリーンゴリラガラス
完全ワイヤレスイヤホン HA-FX550T Victor完全ワイヤレスイヤホン HA-FX550TVictor
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シルクがもたらす音の革新、圧倒的コンパクトサイズの完全ワイヤレスイヤホン【超小型サイズに高音質を凝縮】大口径11mmのドライバーを搭載しながらもイヤホン片耳約5.4g。充電ケースは約23.6gとビクター完全ワイヤレスイヤホンにおいて最小・最軽量を実現しました。【シルクによる滑らかで繊細な瑞々しい音】日本古来から楽器の弦などにも用いられている天然素材のシルク(絹)に着目し、その成分をカーボンコーティングされたベースに付加した大口径11mmのシルクレイヤーカーボン振動板を新開発。シルクの特性である滑らかさにより、繊細な描写でありながら瑞々しい音を実現しました。【ビクター史上最高のノイズキャンセリング性能】ノイズキャンセリング音を作り出すドライバー性能や独自設計のパラメーターの改良などにより高いノイズキャンセリング性能を実現。さらに、音質とノイズキャンセリングの効果を高度な技術で調和させ、自然で高い効果を実現しています。 専用アプリでウインドカットモードを使用すれば、風の強い屋外でもクリアなサウンドが楽しめます。 【音のプロが創った5つのサウンドモード】好みや楽曲、シチュエーションで選べる、8つのプリセットサウンドモードを搭載。お馴染みの3つの「FLAT/BASS/CLEAR」モードに加え、ビクタースタジオのプロのエンジニアが創った5つの「PROFESSIONAL」モードで、様々な音楽の楽しみ方を提案します。【ハイレゾサウンドLDAC(TM)コーデック対応 】最大96kHz/24bitまでのハイレゾ高音質コーデックLDACに対応。対応端末との接続により、ハイレゾコンテンツの持つ広帯域・高ダイナミックレンジをワイヤレスでも楽しめます。 【音質と装着感が向上するスパイラルドットProイヤーピース】より繊細な音までの再現性を高め、やわらかいグレードのシリコン素材により装着感と密閉度を向上。より音質と装着感を高めたスパイラルドットProイヤーピース5サイズ(S/MS/M/ML/L)を付属。【アプリで自分好みにカスタマイズ】専用アプリで、フルカスタマイズ可能な自由度の高いキー割り当ての変更、サウンドモードの切り替え、パラメトリックイコライザーによる本格的な音質調整のカスタムサウンドモード、各種機能の設定・切り替え、アップデート対応など、高いカスタマイズ性で自分好みの音質/操作のイヤホンが作れます。【その他の特長・機能】・AIによる通話用ノイズリダクション機能で、高い通話品質・2台接続し直す手間がない、マルチポイント対応・左右片耳のみの使用が可能・ワンタッチでマイクミュート可能・92段階のボリュームステップで細やかな音量調整が可能・雨や水しぶきに強い防滴仕様(IPX4相当、イヤホン本体のみ対応)・外音取り込み機能・ゲームや動画視聴に最適な低遅延モード・最大21時間の長時間再生・クイック充電対応で15分の充電で最大70分の再生が可能・Android(TM)デバイスと簡単にペアリングできる、Fast Pairに対応
付属品スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/ML/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー質量(g)充電ケース:約23.6、イヤホン片耳:約5.4接続方式Bluetooth対応コンテンツ保護:SCMS-T方式連続使用時間(時間)(ノイズキャンセリングOFF時)イヤホン:最大6、充電ケース:最大15、(ノイズキャンセリングON時)イヤホン:最大4、充電ケース:最大10通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5ドライバーユニット(Φmm)(口径)11通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC、AAC、LDAC
USB Type-C - DVI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to DVI-D プラグ ) 1920×1080 60Hz エレコムUSB Type-C - DVI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to DVI-D プラグ ) 1920×1080 60Hzエレコム
4,498税込4,948
1個
当日出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDVI(DVI-D 24pin)プラグに変換するケーブルです。DVI(DVI-D 24pin)ポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途DVI(DVI-D 24pin)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、DVI(DVI-D 24pin)ポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 ※DVI(DVI-D 24pin)プラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 ※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 ※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 最大Full HD(1920×1080px)/60Hzの解像度に対応しています。 当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラックコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど対応解像度最大Full HD(1920×1080px)/60Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプ
Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) Anker(アンカー)Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN)Anker(アンカー)
11,809税込12,990
1個
予約販売
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大200Wの超高出力:USB-Aポート2つ、USB-Cポート4つを搭載し、合計最大200Wの高出力に対応。MacBook Pro、iPhone 15、AirPodsもこれ1つで充電ができます。これひとつでデスクがスッキリ:ポート搭載で6台の機器を同時に充電が可能。使用機器に合わせた充電器が不要になるため、デスク上の充電をこれひとつにまとめることができます。ノートPCも2台まとめて急速充電:合計最大200Wかつ1ポート最大100Wの高出力で、MacBook Pro2台を同時に急速充電できます。更なる安全性の向上:従来の多重保護システムに加えActiveShieldTM 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種:USB-C 単ポート利用時は最大100W出力に対応。幅広い機器に対応しているため、充電環境をこれ1台にまとめ、デスク周りをスッキリと整理することができます。
セット内容Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) 、電源コード (1.5m)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約112×76×35シルバー質量(g)約567(本体のみ)保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)USBポート数6
スチームモップ アイリスオーヤマスチームモップアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
【25秒で立上】【パネル式加熱】【軽量】スチームで手軽にカーペットや床を掃除できる、スチームクリーナーです。パネル式の加熱方法で約25秒で100度まで加熱するので、水を入れてからすぐにお使いいただけます。高温のため油汚れにも強いです。パネル式のため安心して追加注水していただけます。持ち手が伸縮するので使用者や用途に合わせてお使いいただけるだけでなく、収納もコンパクトに出来ます。商品重量1.4kgと軽量のため楽にモップ掃除が出来ます。
付属品専用パッド3枚いグレー質量(g)1400消費電力(W)1000タンク容量(L)0.24コード長さ(m)5加熱方式パネル式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×270×1180立ち上がり時間25秒適用畳数8畳
コンパクト形蛍光灯 24型 FHT24シリーズ 東京メタルコンパクト形蛍光灯 24型 FHT24シリーズ東京メタル
2,498税込2,748
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。6本束状ブリッジ形