曜日別特売

M12(TM) 2インチ 銅管カッター

M12(TM) 2インチ 銅管カッター - ミルウォーキーツールM12(TM) 2インチ 銅管カッター - ミルウォーキーツールM12(TM) 2インチ 銅管カッター - ミルウォーキーツールM12(TM) 2インチ 銅管カッター - ミルウォーキーツールM12(TM) 2インチ 銅管カッター - ミルウォーキーツールM12(TM) 2インチ 銅管カッター - ミルウォーキーツール

2インチまでの冷媒用銅管を素早くきれいに切断
適用管径:31.75 / 38.10 / 44.45 / 50.80 mm
高性能ブラシレスモーター採用
視認性の高い確認窓とLEDライトによりケガキ通りに切断
既設配管も壁から43 mmのクリアランスで切断
すべてのM12(TM) バッテリーに対応
別売の交換用ブレード (48-38-4257)

質量(kg)
2.7
外形寸法(mm)
322×101×145
電源電圧(V)
12
適合管径(Φmm)
31.75 / 38.10 / 44.45 / 50.80
内容量
1個
関連資料:(1.03MB)
注意
※別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06856408M12 CTC2J-0 JP
¥69,800
¥68,980
¥75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする