カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- 自動車純正部品(6)
- バイク部品(5)
- 農業機械(4)
- 保管用品(3)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(58)
- ホンダ(6)
- ハスクバーナ(4)
- TRUSCO(3)
- 栃木屋(2)
- Vesrah(2)
- STMicro(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ハリケーン(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ジャパックス(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KSフィルター(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
エコロジープロダクト
「tm-93」の検索結果
![耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57627719-240730-02.jpg)
耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM]
TOYOX(トヨックス)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【スチームホース】食品や化粧品工場などのスチーム洗浄に使用可能な耐圧ホース 【軽量】従来のスチーム用ゴムホースと比べて重さが半分になり、軽量化で洗浄作業の負担を軽減 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止 【低臭】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、大口径の商品をお探しの方は「トヨシリコーンスチームS」を検索ください。 ・透明なシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)色グレー/グリーンライン入り機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、軽量で扱いやすい法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、軽量、低反発、低臭、柔軟性、長寿命、ひび割れしにくい、糸抜け防止構造
ユニバーサルフット
栃木屋¥529~税込¥582~1個当日出荷から4日以内出荷アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等材質S、SUS304、PA部品名称アジャストボルト、カバー、フット表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色RoHS指令(10物質対応)対応
引抜蝶番
栃木屋¥2,598税込¥2,8581個当日出荷引抜材を使用のためシャフト外径が細いです。用途計測機器材質/処理ヒンジピースA・B)C3604/Ni、(シャフト)BSW/NiRoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス25% メタロセン配合ポリ袋 GTMシリーズ
ジャパックス¥999税込¥1,0991冊(10枚)当日出荷。バイオマス原料25%使用しています。仕様●縦(mm):1000●横(mm):900●厚さ(mm):0.04●容量(L):90●色:透明●グリーン購入法適合・バイオマスマーク・エコマーク●材質/仕上:LLDPE+META+GPE●原産国:中国●コード番号:389-2728エコマーク認定認定アズワン品番67-2213-26エコマーク認定番号21 128 010
中量ボルトレス棚”M3型”(パネル・スライド棚・扉付・300kgタイプ、高さ1800mm)単体型
TRUSCO¥319,800税込¥351,7801台31日以内出荷ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1812奥行(mm)647間口(mm)960外寸法・高さ(mm)1812均等積載量(kg/段)300 (スライド棚100kg/段)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)960×647×1812有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)647外寸法・間口(mm)960棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)300 (スライド棚100kg/段)
中量ボルトレス棚”M3型”(パネル・スライド棚・扉付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型
TRUSCO¥269,800税込¥296,7801台31日以内出荷ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1812タイプ連結型奥行(mm)647間口(mm)930外寸法・高さ(mm)1812均等積載量(kg/段)300 (スライド棚100kg/段)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)930×647×1812有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)647外寸法・間口(mm)930棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)300 (スライド棚100kg/段)
軽中量ボルトレス棚”M2型”(パネル・扉・スライド棚付・200kgタイプ、高さ1800mm)
TRUSCO¥269,800~税込¥296,780~1台31日以内出荷ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1806奥行(mm)675棚段数(段)3(天地段数 ※天板・底板含む)外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)200 (スライド棚100kg/段)有効間口(mm)816外寸法・奥行(mm)675棚板内寸・間口(mm)816均等耐荷重(kg/段)200 (スライド棚100kg/段)
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-52E 585404252
ハスクバーナ¥2,698税込¥2,9681本当日出荷X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。適合機種【チェーンソー】540i XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:35制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数52ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:14カッターセミチゼル
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-50E 585404250
ハスクバーナ¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。ピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:35制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数50ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:14カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-56E 585404256
ハスクバーナ¥2,898税込¥3,1881本6日以内出荷X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。適合機種【チェーンソー】540i XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:40制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-45E 585404245
ハスクバーナ¥2,398税込¥2,6381本5日以内出荷X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。適合機種【チェーンソー】540i XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:30制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数45ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:12カッターセミチゼル
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-5~)
SMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
RDS01リプロディスク 162/34/56
DAYTONA(デイトナ)¥2,798税込¥3,0781個欠品中SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合アドレスV125S(10/13) [UZ125SL0/UZ125SL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125SS(13) [UZ125SSL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Sリミテッド(11/13) [UZ125SZL1/UZ125SZL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Sベーシック(10) [UZ125SUL0] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125(09/13) [UZ125K9/UZ125L3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125G(09) [UZ125GK9] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Gリミテッド(09) [UZ125ZK9] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125(05-07) [UZ125K5/UZ125K6/UZ125K7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125G(05-07) [UZ125GK5/UZ125GK6/UZ125GK7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Gリミテッド(07) [UZ125ZK7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV100(01-04) [AG100K1/AG100K2/AG100K3/AG100K4] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100タイプS(03) [AG100SK3] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100 50周年記念車(03) [AG100ZK3] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100(91-96) [AG100M/AG100N/AG100S/AG100T] ※CE11A/CE13A系に限るレッツ2S(03) [AZ50SSK3]レッツ2S(97-98) [AZ50SV/AZ50SW]セピアZZ(93-98) [AJ50ZZW/AJ50ZZT/AJ50ZZS/AJ50ZZR/AJ50ZZP]セピアZZラッキーストライク(94) [AJ50ZZR]セピアZZ(93-95) [AF50ZZS/AF50ZZN]セピアZZ(90-92) [AF50ZZL/AF50ZZM/AF50ZZZ/AF50ZZN]セピアRS(93-95) [AJ50SP/AJ50SR/AJ50SS]アドレスチューン(88-91) [AD50T/AD50TK/AD50TL/AD50TM]アドレスV50(96) [AG50T] ※CA1FA/CA1FB系に限るアドレスVチューン(91-92) [AG50TM/AG50TN] ※CA1FA/CA1FB系に限るアドレスV(90-92) [AG50M/AG50N] ※CA1FA/CA1FB系に限るハイアップRシックカラー(89) [AE50RS]ハイアップR(88) [AE50R/AE50RL]ADDRESS100(海外)(91-00) [AG100M/P/T/V/X/Y] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)4穴数3外径(mm)162内径(mm)34穴径(mm)10.5純正品番59221-33G10-K02、59221-29C60、59221-33G10、59221-33G01、59221-29C50、59211-29C10、59221-33G00、59211-39C00摩耗限界(mm)3.5寸法PCD(mm)56
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ストッパシリンダ RS2H6
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
ストッパシリンダ RS2H5
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL16-1~)
SMC¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から18日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL12-1~)
SMC¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷から20日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD20-1~)
SMC¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB16-10TM)
SMC¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷ストローク(mm)10作動方式(T) 単動引込み形チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-10TM)
SMC¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷ストローク(mm)10作動方式(T) 単動引込み形チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG12-1~)
SMC¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-5T~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)5作動方式(T) 単動引込み形チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10T~)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10T~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)10ストローク標準ストローク作動方式(T) 単動引込み形チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-10T~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)10ストローク標準ストローク作動方式(T) 単動引込み形チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-5~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-1
SMC¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL12-5~)
SMC¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵




![耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57627719-240730-02.jpg)