カテゴリ

  • バイク部品(7)
  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)

「tm-com」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コード式マイク ゲイツ・ユニッタ・アジア

    コード式マイク

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    標準マイクでは測定しづらかった機械の奥にあるベルトの測定が可能な、長さ1mのコード式マイク。
    全長(m)1外径(Φmm)マイク/12.5測定可能周波数帯域(Hz)10~5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白 PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT5Eトラスコ品番836-8103材質AWG22~26の単線または撚り線、ABS合成樹脂質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
  • CAT6ローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白 PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6ローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8106質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
  • ローゼットボックス シャッターなし 2個口 PANDUIT(パンドウイット)

    ローゼットボックス シャッターなし 2個口

    PANDUIT(パンドウイット)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    モジュールなしのローゼットボックスです。 すべてのMini-Com(TM)モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。 ブランクのポートにモジュールを取り付け、拡張することができます。 従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセントトラスコ品番194-9882セット内容マグネット、結束バンド材質ABS樹脂質量(g)24.5使用温度範囲(℃)-10~60ポート数2(内1ブランク)使用場所屋内
  • Infineon マイコン INFINEON

    Infineon マイコン

    INFINEON
    839税込923
    1袋(6個)ほか
    7日以内出荷
  • ダックススーパーワイドS/AT/S+4cm Gクラフト

    ダックススーパーワイドS/AT/S+4cm

    Gクラフト
    92,980税込102,278
    1本
    33日以内出荷
    ダックス・シャリースーパーワイドスイングアームは、10インチ5.5Jワイドホイールを装着できるように、純正幅(167)よりも40広い、スイングアーム内幅207mmで製作しています。 ワイドスイングアーム(187)よりも20広く、Gクラフトスイングアームの中でも最大幅になります。 サスペンションがハの字になりにくいように、サス受けは外側に曲げられていて、サスペンションをサス受けの内側に付くように設計されています。 (通常のサス受けでの製作も可能。その場合はサスペンションのハの字がきつくなります。) 参考:ダックス、シャリーにリヤ5.5Jワイドホイールを装着する。ドラム編
  • ダックススーパーワイドS/Aスタンダード+2cm Gクラフト

    ダックススーパーワイドS/Aスタンダード+2cm

    Gクラフト
    86,980税込95,678
    1本
    33日以内出荷
    ダックス・シャリースーパーワイドスイングアームは、10インチ5.5Jワイドホイールを装着できるように、純正幅(167)よりも40広い、スイングアーム内幅207mmで製作しています。 ワイドスイングアーム(187)よりも20広く、Gクラフトスイングアームの中でも最大幅になります。 サスペンションがハの字になりにくいように、サス受けは外側に曲げられていて、サスペンションをサス受けの内側に付くように設計されています。 (通常のサス受けでの製作も可能。その場合はサスペンションのハの字がきつくなります。) 参考:ダックス、シャリーにリヤ5.5Jワイドホイールを装着する。ドラム編
  • ダックススーパーワイドS/AT/S+6cm Gクラフト

    ダックススーパーワイドS/AT/S+6cm

    Gクラフト
    99,980税込109,978
    1本
    33日以内出荷
    ダックス・シャリースーパーワイドスイングアームは、10インチ5.5Jワイドホイールを装着できるように、純正幅(167)よりも40広い、スイングアーム内幅207mmで製作しています。 ワイドスイングアーム(187)よりも20広く、Gクラフトスイングアームの中でも最大幅になります。 サスペンションがハの字になりにくいように、サス受けは外側に曲げられていて、サスペンションをサス受けの内側に付くように設計されています。 (通常のサス受けでの製作も可能。その場合はサスペンションのハの字がきつくなります。) 参考:ダックス、シャリーにリヤ5.5Jワイドホイールを装着する。ドラム編
  • ダックススーパーワイドS/Aスタンダード+4cm Gクラフト

    ダックススーパーワイドS/Aスタンダード+4cm

    Gクラフト
    86,980税込95,678
    1本
    33日以内出荷
    ダックス・シャリースーパーワイドスイングアームは、10インチ5.5Jワイドホイールを装着できるように、純正幅(167)よりも40広い、スイングアーム内幅207mmで製作しています。 ワイドスイングアーム(187)よりも20広く、Gクラフトスイングアームの中でも最大幅になります。 サスペンションがハの字になりにくいように、サス受けは外側に曲げられていて、サスペンションをサス受けの内側に付くように設計されています。 (通常のサス受けでの製作も可能。その場合はサスペンションのハの字がきつくなります。) 参考:ダックス、シャリーにリヤ5.5Jワイドホイールを装着する。ドラム編
  • ダックススーパーワイドS/AT/S+2cm Gクラフト

    ダックススーパーワイドS/AT/S+2cm

    Gクラフト
    92,980税込102,278
    1本
    33日以内出荷
    ダックス・シャリースーパーワイドスイングアームは、10インチ5.5Jワイドホイールを装着できるように、純正幅(167)よりも40広い、スイングアーム内幅207mmで製作しています。 ワイドスイングアーム(187)よりも20広く、Gクラフトスイングアームの中でも最大幅になります。 サスペンションがハの字になりにくいように、サス受けは外側に曲げられていて、サスペンションをサス受けの内側に付くように設計されています。 (通常のサス受けでの製作も可能。その場合はサスペンションのハの字がきつくなります。) 参考:ダックス、シャリーにリヤ5.5Jワイドホイールを装着する。ドラム編
  • ダックススーパーワイドS/AT/S+0cm Gクラフト

    ダックススーパーワイドS/AT/S+0cm

    Gクラフト
    99,980税込109,978
    1本
    33日以内出荷
    ダックス・シャリースーパーワイドスイングアームは、10インチ5.5Jワイドホイールを装着できるように、純正幅(167)よりも40広い、スイングアーム内幅207mmで製作しています。 ワイドスイングアーム(187)よりも20広く、Gクラフトスイングアームの中でも最大幅になります。 サスペンションがハの字になりにくいように、サス受けは外側に曲げられていて、サスペンションをサス受けの内側に付くように設計されています。 (通常のサス受けでの製作も可能。その場合はサスペンションのハの字がきつくなります。) 参考:ダックス、シャリーにリヤ5.5Jワイドホイールを装着する。ドラム編
  • ダックススーパーワイドS/Aスタンダード+6cm Gクラフト

    ダックススーパーワイドS/Aスタンダード+6cm

    Gクラフト
    79,980税込87,978
    1本
    33日以内出荷
    ダックス・シャリースーパーワイドスイングアームは、10インチ5.5Jワイドホイールを装着できるように、純正幅(167)よりも40広い、スイングアーム内幅207mmで製作しています。 ワイドスイングアーム(187)よりも20広く、Gクラフトスイングアームの中でも最大幅になります。 サスペンションがハの字になりにくいように、サス受けは外側に曲げられていて、サスペンションをサス受けの内側に付くように設計されています。 (通常のサス受けでの製作も可能。その場合はサスペンションのハの字がきつくなります。) 参考:ダックス、シャリーにリヤ5.5Jワイドホイールを装着する。ドラム編