カテゴリ
- 作業服(59)
- トラック用品・パーツ(36)
- 測定用品(30)
- 安全靴・作業靴(17)
- バイク部品(16)
- 制御機器(16)
- 事務用品(14)
- パソコン/周辺機器(13)
- 保管用品(12)
- 切削工具(12)
- 機構部品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- メカニカル部品(7)
- マスク(7)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 救急・衛生(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 物流用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 研磨材(3)
- 農業機械(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- COVER WORK(カバーワーク)(59)
- TRUSCO(42)
- 雅(36)
- テクロック(19)
- スケッチャーズ(17)
- メディアカバーマーケット(10)
- 栃木屋(9)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
- ラムマウント(7)
- 三菱マテリアル(5)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
- ニチバン(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- Vesrah(4)
- デュエル(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- TOTO(3)
- ミツヤ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tm-f」の検索結果

強力マグネットフック ツマミ型
TRUSCO(16件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。色シルバー材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ10 0654
強力マグネットフック 丸型
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
超小型基本スイッチ 形SS
Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から93日以内出荷超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
bisline 吸汗速乾ポロ 半袖
COVER WORK(カバーワーク)(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081着当日出荷から5日以内出荷吸汗速乾仕様のポロシャツ。 軽く柔らかい生地感で激しい動きでもストレスの無い軽快な着心地を実現しました。機能吸汗速乾・軽量・ストレッチ材質ポリエステル
耐切創指サック(10個入)
TRUSCO(6件のレビュー)¥789~税込¥868~1セット(10個)当日出荷ケブラー繊維を使用した耐切創指サックです。用途指先の危険作業に色イエロー材質ケブラー100%薄地ニット(10ゲージ)厚さ(mm)1入数(双)10ゲージ数10
強力マグネットフック 角型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。トラスコ品番856-6654材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ幅(mm)35厚さ(mm)27色シルバー質量(g)48吸着力(N)50外径34特性前後スウィング最大荷重(kg)(平行)1.9、(垂直)9.52018年トラスコ掲載ページ10 0654
強力マグネットフック 回転タイプ
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷ネオジウムを使用した小型強力マグネットフックです。360°回転します。天井にも取り付け可能です。用途壁面吊り下げ用。トラスコ品番402-1258材質ネオジム磁石厚さ(mm)23色シルバー直径(Φmm)21耐荷重(kg)平行/2、垂直/3縦(mm)53横(mm)23
カゴ車牽引用連結金具 差込用フック 後付けタイプ
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。用途カゴ車の連結用に。仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)トラスコ品番868-7941セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個材質本体:スチール質量(kg)1.9色グリーンタイプフック品名差込用フック 後付けタイプ2018年トラスコ掲載ページ8 1083
bisline 吸汗速乾ポロ 長袖
COVER WORK(カバーワーク)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081着当日出荷から5日以内出荷吸汗速乾仕様のポロシャツ。 軽く柔らかい生地感で激しい動きでもストレスの無い軽快な着心地を実現しました。機能吸汗速乾・軽量・ストレッチ材質ポリエステル
マイクロファイバークロス 5枚
TRUSCO¥849税込¥9341袋(5枚)当日出荷マイクロファイバーを使用しているため吸水性に優れています。綿100%のものと比較して、脱落繊維が少ないです。洗濯をして繰り返し使用が可能なため経済的です。用途金属・プラスチック・ガラス・レンジなどの拭き取り、清掃用として。材質ポリエステル、ナイロンシートサイズ(mm)300×500
マガタマフック ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。 フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に。
マグネットフック 角型
TRUSCO(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。トラスコ品番856-6653材質フェライト磁石、スチール、黒塗装幅(mm)34厚さ(mm)24.5質量(g)48吸着力(N)13塗装色黒外径(mm)342018年トラスコ掲載ページ10 0654
マグネットフック ツマミ型
TRUSCO(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。2018年トラスコ掲載ページ10 0655材質フェライト磁石、スチール、黒塗装塗装色黒
ボルトスクリュー
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1セット(10本)ほか当日出荷●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。用途●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、アイナット、ブロック塀補強金具の固定に。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0514
屋内用「転倒無し」
I・T・O(旧 伊藤工機)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷LPガス容器(屋内用)を転倒から保護するためのものです。用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)8.5内径寸法(Φmm)ベース:310、リング:330寸法h(mm)318.5適合ボンベLPガス屋内用
トルクヒンジ HG-IT型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃タイプトルクフリータイプ種類平蝶番型使用温度範囲(℃)-10~50仕上光沢バレル研磨開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットフック 丸型
TRUSCO¥609~税込¥670~1個当日出荷フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。材質フェライト磁石、スチール、黒塗装2018年トラスコ掲載ページ10 0654
チャップマンフラスコ 500ml
FSC藤原産業¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷白色目盛と赤色目盛の2種類があり、用途や骨材試験を行う場所に合わせて選べることができます。用途細骨材(構造用軽量細骨材含む)の表面水率を測定します。容量(mL)500最小目盛(mL)0.5
マグネットベース(フレキシブルタイプ)
TRUSCO¥9,598税込¥10,5581個当日出荷フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。用途測定器の保持具として使用できます。付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付トラスコ品番369-5110幅(mm)マグネット:50高さ(mm)マグネット:55奥行(mm)マグネット:60吸着力(N)800主柱(mm)Φ16×340取付ねじ主柱:M8×P1.25
ワイヤグリッパースナップフックタイプ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番115-8209材質(本体)ステンレス質量(g)84種類ワイヤーキャッチ使用荷重(kg)100ロープ径(Φmm)3
マイクロファイバーローラー 万能用
TRUSCO(6件のレビュー)¥489~税込¥538~1本ほか当日出荷低粘度塗料でも液だれしにくい万能タイプのローラーです。 マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げを実現します。 塗料の飛散、泡の発生が少ないです。毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-L
丸イス(木製座・塗装脚)
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181脚当日出荷温かみのある木製の座面を使用しています。 スタッキングが可能です。仕様積み重ね可能トラスコ品番352-6577材質座部/成型合板(カバ材・ラッカー塗装)、脚部/スチールパイプ(焼付塗装)質量(kg)2.4種類丸椅子全幅(mm)420キャスターなし座上下調節なしパイプ径(Φmm)25.4座幅(mm)Φ320座高(mm)450座奥行(mm)320スタッキング可
ボルトスクリュー ステンレス
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481パック(10本)ほか当日出荷●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴をあけ、押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。用途●ブロック・モルタル・木材・アスファルト用。●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、ブロック塀補強金具の固定、アイナット、家具組立、転倒防止金具の固定に。材質ステンレス(SUS430)ねじ長さ(mm)38ボルト穴径(Φmm)M8適合ソケット6.3mm
マイクロファイバーローラー 仕上げ用
TRUSCO¥489~税込¥538~1本当日出荷種類ローラー毛丈(mm)6材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)6適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎主な用途仕上げ用芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)28
帯電防止裏起毛前開きタイツ
COVER WORK(カバーワーク)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481着当日出荷から4日以内出荷静電気帯電抑制性能(JIS T8118)適合。裏ピーチ起毛でなめらかな着心地と保温性を実現したインナータイツです。用途屋外作業時の防寒対策に。
シールタイプ 折りたたみ式 ノートパソコンスタンド
タイムリー¥819税込¥9011個当日出荷●「FlipStand」はノートパソコンの背面に貼るタイプのスタンドです。 ●強力粘着シリコンシールが採用されているため簡単には剥がれず、軽量設計なので装着したままで持ち歩くことができます。 ●キーボードの高さ調整スタンドがノートパソコンの裏面に付いたのをイメージいただくと分かりやすいと思います。 ●スタンド部は90度起こしたところで、”カチッ”とロックされるため、使用中にスタンドが戻ることはありません。 ●本体重量は9g(1つ当たり)、装着したまま持ち歩ける軽量設計 ●スタンド立てると高さ25mmアップ、キー入力が楽になる ●ノートパソコンの底面に空間ができると通気性が良くなり熱暴走の心配なし ●シンプルな構造なのでタブレットやスマホなどでも利用可能 ●シリコンシールは、洗って乾かせば粘着度復活仕様●本体サイズ(1枚):縦50×横50×厚さ7mm●重量(1枚):9g●素材:プラスチック製●梱包内容:本体×2枚、シリコンシール×2枚
フェルトベルト(最終仕上げ用)
ヤナセ(柳瀬)¥19,980税込¥21,9781箱(5本)当日出荷研磨剤を塗布してご利用下さい。美しい仕上面が得られます。用途最終仕上げ用、ふき取り用ベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265寸法(mm)60×265RoHS指令(10物質対応)対応
軸受組込み工具キット TMFT 36
SKF(日本エスケイエフ)¥149,800税込¥164,7801セット(1式)翌日出荷内径10~55mmの軸受の取付けが簡単に行えます。インパクトリングとスリーブを正しく組み合わせて使用することで、取付け力が締まりばめの軸受軌道輪に効果的に伝わり、軸受の軌道面や転動体が損傷するリスクを最小限に抑えることができます。ブッシュ、シール、プーリなどその他の部品の取付けにも適しています。軸、ハウジング、ブラインドアプリケーションへの正確な取付けを容易にします。用途軸受、ブッシュ、シール、プーリなどの部品の取付けに。トラスコ品番566-1067セット内容スリーブ3本、インパクトリング36枚、ハンマー、収納ケース内容40点プレート寸法(mm)26-120RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース(フレキシブルタイプ)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。用途測定器の保持具として使用できます。付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付トラスコ品番556-8809吸着力(N)800取付ねじ(主柱)M8×P1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
バンドパスフィルターセット
Kenko(ケンコートキナー)¥69,980税込¥76,9781個欠品中マシンビジョンで使用頻度の高い10種類のフィルターをセットにしました。 レンズ径もM27/P0.5を中心に、アダプターを介する事によりM25.5/P0.5とM30.5/P0.5に対応可能です。セット内容T-BP324(主波長290-365nm透過率85%以上)、T-BP470(主波長425-495nm透過率85%以上)、T-BP505(主波長480-550nm透過率90%以上)、T-BP525(主波長500-555nm透過率90%以上)、T-BP550(主波長410-690nm透過率90%以上)、T-BP590(主波長560-600nm透過率90%以上)、T-BP635(主波長615-645nm透過率90%以上)、T-BP660(主波長640-680nm透過率90%以上)、T-BP850(主波長820-910nm透過率90%以上)、T-PL、ステップアップリング、ステップダウンリング
ACプロペラファン MRSシリーズ セット品
オリエンタルモーター¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷から15日以内出荷形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速
トランスミッション用オイルフィルター
FILTEC(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷高さ(mm)143主な使用車種クオン主な適合純正品番S4430-81380直径(Φmm)91メーカーUD