こんなお得な商品も!

トーションビット
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
幅(mm)45
種別普通紙
タイプ普通保存
紙厚(mm)約0.065
適合機種CE-2200/2600-5/2600-5S/2600-5M/2600-10S/2600-15S/2600-15M、CE-2000/2500-5/2500-5S/2500-5M/2500-10S/2500-15S/2500-15M/3410/3700-15/3700-20/3700-30/3820/3830/4200-15/4700-30/4300/4800、TK-1400/2400/1300/2200/2300/3500T、TM-66、PX-1000、TB-1000、CE-2102T/2104T/2104TS、CE-2300-5/2300-5S/2300-5M/3000-10M/3000-15M/3105T/3110T/3310/3515T/3520T/3530T/4112AB、TK-700/710、CE-4200/4515T/4520T/4530T、TK-2100T/3000T、2504ER/2508ER/3404ER/3408ER/4420ER/4430ER、SR-6-30P、4100SRT、TK-4000T31、TM-55/56
芯径(mm)12
汎用電源ケーブル
圧着端子付電源ケーブル(3P) 3m 125 V - 7 A
TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100用 UL/CSA規格適合
適合本体TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100
ケーブル長(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
関連キーワード