カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 作業工具(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 機構部品(3)
  • 研磨材(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-57」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷から5日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)研玉 シリコンカーバイト(SC)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から62日以内出荷
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番 栃木屋平型蝶番栃木屋(11件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬)研玉 アルミオキサイト(AO)ヤナセ(柳瀬)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から5日以内出荷
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
クサリ取付金具 栃木屋クサリ取付金具栃木屋
679税込747
1個
当日出荷
軽荷重用のクサリ等を、シャーシなどに固定するための金具です。
用途OA機器・家電・医療機器等材質SS400、C3604、C2680質量(g)8部品名称フック、カラー、ワッシャー、六角ナット、スタッド表面処理Cr許容荷重(N[kgf])39.2[4]RoHS指令(10物質対応)対応
セレック ガラスティーメイト  クリア セレックセレック ガラスティーメイト クリアセレック(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
急須がなくても美味しいお茶が手軽に頂けます。 蓋は、蒸らし・フィルタートレー・ホコリを防ぐことに使えて便利です。
材質耐熱ガラス製
刷毛付ネジ口缶(スチール製) エスコ刷毛付ネジ口缶(スチール製)エスコ(1件のレビュー)
4,960税込5,456
1袋(8個)
当日出荷
ふた裏に刷毛付。 ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
研玉 ヤナセ(柳瀬)研玉ヤナセ(柳瀬)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から79日以内出荷
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
スペーサブロック タップタイプ(無電解ニッケルメッキ) ノーブランドスペーサブロック タップタイプ(無電解ニッケルメッキ)ノーブランド
2,098税込2,308
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
材質SS400タイプタップ表面処理無電解ニッケルメッキ
KTM(ケーティーエム) 1090 Adventure アドベンチャー BoosterPlug (ブースタープラグ)KTM(ケーティーエム) 1090 Adventure アドベンチャーBoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種KTM、1090 Adventure (Not year specific-Not year specific)
ベアリング(ボール) 3TM-5X0391L 92045-0057 Kawasakiベアリング(ボール) 3TM-5X0391L 92045-0057Kawasaki
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
代表車種KX450HGF主な適合純正品番92045-0057主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
KTM 250 SX-F 2013 - 2015 OEM リプレイスメント ステンレススチールラジエーターホースクランプキット Samco Sport (サムコスポーツ)KTM 250 SX-F 2013 - 2015 OEM リプレイスメント ステンレススチールラジエーターホースクランプキットSamco Sport (サムコスポーツ)
8,998税込9,898
1個
36日以内出荷
適合車種KTM、250 SX-F (2013-2015)
トップマスターフィッティング YAMAHA TMAX 530 17 SHAD (シャッド)トップマスターフィッティング YAMAHA TMAX 530 17SHAD (シャッド)
31,980税込35,178
1個
36日以内出荷
シガーソケット カーチャージャー 最大合計出力57W 2ポート USB C×1 USB A×1 PD45W 車 充電器 エレコムシガーソケット カーチャージャー 最大合計出力57W 2ポート USB C×1 USB A×1 PD45W 車 充電器エレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを1つと、USB-Aポートを1つ搭載し、スマートフォンなどを合計2台充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはノートパソコンなどを45Wまで高速充電が可能です。合計最大57Wで高速充電できます。
その他おまかせ充電機能、LED付きブラック質量(g)約38コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(45W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、または最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×64×37(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9/12/15/20、USB-Aポート:5定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V/9V/12V/15時)、2.25A(20V時)、USB-Aポート:2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
ボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ BONDHUSボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチBONDHUS(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
当日出荷
グリップ部は、特殊強化プラスチック(FRP)で、鋼鉄製に比べ40%も強いボディーです。1本ごとに溝が仕切ってあるので、必要なサイズがすぐに取り出せます。プロガード(TM)加工仕上げ(通常の5倍も耐食性があります)です。硬度はHRC 57-61(ブレード部)です。
用途軽作業向け六角レンチ。先端形状六角サイズ規格ミリ/インチ形状ナイフ型トラスコ品番356-8580セット内容5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32(インチ)1.5、2、2.5、3、4、5(mm)質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・L―レンチ ロング セット10本組(1.5-10mm、7mm入り) BONDHUSボールポイント・L―レンチ ロング セット10本組(1.5-10mm、7mm入り)BONDHUS
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダーセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材)質量(g)389セット商品数10本先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
タブレット 10インチ アイリスオーヤマタブレット 10インチアイリスオーヤマ
40,980税込45,078
1台
当日出荷
【バッテリー7100mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】 ■WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。 ■残量を気にせず安心して使える7100mAhバッテリー搭載。 ■Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。 ■GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。 ■メモリ4GB、ストレージ128GB。 書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー USB Type-Cポート アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書ブラック質量(g)約585寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×8.7×166.5解像度1920×1200ピクセルスピーカー(出力)4バッテリー容量(mAh)7100端子Type-C画面サイズ10.1インチOSAndroid(TM)13関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB) 取扱説明書_TM103M4V1-B(2.64MB)カメラ仕様アウトカメラ:約800万画素、インカメラ:約500万画素容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
ボールポイントLーレンチ エクストラロング インチ セット13本組(0.050-3/8) BONDHUSボールポイントLーレンチ エクストラロング インチ セット13本組(0.050-3/8)BONDHUS
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25度の角度からねじ回し可能です。リユース可能な特許ホルダに入っています。硬度はHRC57-61です。
用途斜めからの作業に最適です。付属品ボンデックス[[TM上]]ケースセット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ材質プロテニアム[[R上]]合金鋼質量(g)454セット商品数13本先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
タブレット 8インチ アイリスオーヤマタブレット 8インチアイリスオーヤマ
36,980税込40,678
1台
当日出荷
【バッテリー5000mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】 ■WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。 ■残量を気にせず安心して使える5000mAhバッテリー搭載。 ■Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。 ■GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。 ■メモリ4GB、ストレージ128GB。 書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー USB Type-Cポート アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書ブラック質量(g)約370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約126×8.7×209.5解像度1200×1920ピクセルスピーカー(出力)2バッテリー容量(mAh)5000端子Type-C画面サイズ8インチOSAndroid(TM)13関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB) 取扱説明書_TM083M4V1-B(2.64MB)カメラ仕様アウトカメラ:約500万画素、インカメラ:約500万画素容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
RJ45 モジュラーコネクタ ハーティングRJ45 モジュラーコネクタハーティング
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボールポイントLーレンチ エクストラロング ミリ9pcs. BONDHUSボールポイントLーレンチ エクストラロング ミリ9pcs.BONDHUS
5,298税込5,828
1組
翌々日出荷
プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途斜めからの作業に。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス・特注鋼材)質量(g)442セット商品数9本先端形状ボールポイント
ボールポイント・L-レンチ ロング 7mm BONDHUSボールポイント・L-レンチ ロング 7mmBONDHUS
799税込879
1本
当日出荷
プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。対辺寸法(mm)7付属品プラスティック製タグ材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材)全長(mm)147質量(g)61先端形状ボールポイント首下長(mm)40
【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セット アイリスオーヤマ【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セットアイリスオーヤマ
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
【2台セット】【バッテリー5000mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。残量を気にせず安心して使える5000mAhバッテリー搭載。Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。メモリ4GB、ストレージ128GB。書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサーUSB Type-Cポート国内メーカー品
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書ブラック質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×8.7×209.5ディスプレイ8インチ解像度1200×1920スピーカー(出力)2バッテリー容量(mAh)5000端子Type-COSAndroid(TM)13カメラ仕様アウトカメラ:500万画素、インカメラ:500万画素容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
【セットでお得】タブレット 10インチ 2台セット アイリスオーヤマ【セットでお得】タブレット 10インチ 2台セットアイリスオーヤマ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
【2台セット】【バッテリー7100mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。残量を気にせず安心して使える7100mAhバッテリー搭載。Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。メモリ4GB、ストレージ128GB。書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサーUSB Type-Cポート国内メーカー品
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書ブラック質量(g)585寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×8.7×166.5ディスプレイ10.1インチ解像度1200×1920スピーカー(出力)4バッテリー容量(mAh)7100端子Type-COSAndroid(TM)13カメラ仕様アウトカメラ:800万画素、インカメラ:500万画素容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
”ボールポイント L-レンチ” BONDHUS”ボールポイント L-レンチ”BONDHUS
589税込648
1本
3日以内出荷
プロガード[[TM上]]加工により通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。
材質プロテニアム合金鋼
(TM41)ベルト A (L)、リヤーシート MAZDA(マツダ)(TM41)ベルト A (L)、リヤーシートMAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
(TM42)ベルト A (L)、リヤーシート MAZDA(マツダ)(TM42)ベルト A (L)、リヤーシートMAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル パワーMOSFETINFINEON
199,800税込219,780
1リール(2500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード STMicroSTMicroelectronics 単方向 TVSダイオードSTMicro
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード STMicroSTMicroelectronics 双方向 TVSダイオードSTMicro
599税込659
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Infineon Nチャンネル MOSFET30 V 57 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET30 V 57 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピンINFINEON
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
Infineon OptiMOSパワーMOSFETファミリ. OptiMOS製品は、最も困難な用途にも対応できるよう高性能なパッケージに収納されています。このため、限られたスペースで最大限に柔軟性を発揮できます。 これらのInfineon製品は、コンピューティング用途における次世代の厳しい電圧調整規格のエネルギー効率と電力密度の要件に適合し、上回るように設計されています。. Nチャンネル - 強化モード 車載AEC Q101認定 MSL1最大260 ℃のピークリフロー 175 ℃の動作温度 環境配慮製品(鉛フリー) 超低Rds(on)
仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 57 A最大ドレイン-ソース間電圧 30 Vシリーズ OptiMOS(TM)実装タイプ 表面実装ピン数 8最大ドレイン-ソース間抵抗 7.2 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 2V最低ゲートしきい値電圧 1.2V最大パワー消費 28 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 Vトランジスタ素材 Simm動作温度 Min -55 ℃mm
Infineon Nチャンネル MOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFETINFINEON
419税込461
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 69.7V, P6KE39A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 69.7V, P6KE39ASTMicro
27,980税込30,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 69.7V●最小ブレークダウン電圧 37.1V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-15●最大逆スタンドオフ電圧 33.3V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 57A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●動作温度 Max +175 ℃mm●長さ 6.75mm●Transil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 69.7V, SM6T39A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 69.7V, SM6T39ASTMicro
35,980税込39,578
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 69.7V●最小ブレークダウン電圧 37.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 33.3V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 57A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、SM6Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 600W, 69.7V, 2-Pin DO-15 STMicroSTMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 600W, 69.7V, 2-Pin DO-15STMicro
649税込714
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 69.7V最小ブレークダウン電圧 = 37.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 33.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 57A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃幅 = 3.53mmTransil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ Techman Robot TM5-700用Robot-Flex_NRF-1 ナベル協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ Techman Robot TM5-700用Robot-Flex_NRF-1ナベル
229,800税込252,780
1本
60日以内出荷
防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
用途Techman Robot TM5-700用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6520幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ Techman Robot TM5-700用Robot-Flex_NRF-2 ナベル協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ Techman Robot TM5-700用Robot-Flex_NRF-2ナベル
229,800税込252,780
1本
60日以内出荷
耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
用途Techman Robot TM5-700用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6531幅(mm)0.7引裂強度(N)407
ガーデンパンLサイズETM床部玉石使用 玉川窯業ガーデンパンLサイズETM床部玉石使用玉川窯業
68,980税込75,878
1セット
15日以内出荷
タイルガーデンパン(流し台) ペットの足洗いに最適です。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
ガーデンパンMサイズETM床部玉石使用 玉川窯業ガーデンパンMサイズETM床部玉石使用玉川窯業
44,980税込49,478
1セット
15日以内出荷
タイルガーデンパン(流し台) ペットの足洗いに最適です。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台