42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等 材質CR 黒色 種類グロメット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高結合表面で親水性タンパク質に対する結合親和性を向上
仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●表面処理:エンハンスドバインド●カラー:クリア●1ウェルの最大容量(μL):450●1ウェルの総表面積(cm2):3.2●外寸(mm):128×86●未滅菌 アズワン品番65-5645-31
1箱(2包×25個)
38,980 税込42,878
5日以内出荷

Axygen低蒸発PCRプレートは、単一素材による独自のデザインで、サーマルサイクリング後もフラットな状態を保ちます。浮き上がったウェルのリムは、角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、グリッドラインによりサンプルの識別が容易です。切れ目の付いた硬質なフレームがサーマルサイクリング中のプレートへの負担を軽減。透明度が高く薄壁のウェルが均一な熱伝導を実現。安定性を高めるグリッド。主要なサーマルサイクラー、シーケンサー、自動化リキッドハンドラーに対応:。▼Applied Biosystems 7000、7300、7500、7700、7900HT、ProFlex(TM)、StepOne(TM)、ViiA(TM)7、QuantStudio(TM)12K Flex、Veriti(R)、9600、9700、2720、sequencers:3100、3130、3700、3730/3730x。▼BioRad/MJ Research iCycler(R)、MyiQ(TM)、iQ5(TM)、Chromo4、DNA Engine Opticon(R) 2、CFX96 Touch(TM)、MiniOpticon(TM)、MyCycler(TM)、T100(TM)、C1000 Touch(TM)、S1000(TM)、DNA Engine Tetrad(R) 2、PTC-100(R)、PTC-200(R)、PTC-225 Tetrad、DNA Engine Dyad(R)、Dyad Disciple(TM)。▼Eppendorf Mastercycler(R) ep realplex、Mastercycler series:ep、pro、nexus、nexus eco、nexus gradi-ent、nexus gradient eco、nexus GSX1、nexus GSX1e、nexus SX1、nexus SX1e。▼Liquid handlers:Beckman Coulter、Hamilton、Tecan、Agilent、Perkin-Elmer。シーリングオプション:AxyMat、シーリングフィルム、フラットおよびドームキャップストリップ
仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1 アズワン品番65-3888-15
1個
745 税込820
翌日出荷

店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01」。2防じんマスク用フィルタ「R2フィルタ」。同梱されているフィルタ使用時は、RL2区分防じんマスクで使用できます。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保
仕様●国家検定合格番号:第TM765号●接顔体素材:熱可塑性エラストマー●フィルタ国家検定区分:RL2 (粒子捕集効率/96.0%以上)●指定防護係数:10 アズワン品番65-9135-58
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。 材質金属入りナイロン6.6 ブルー 使用温度範囲(℃)-60~85 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
1袋(100個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高速データ転送を実現する Surface Thunderbolt(TM) 4 ドック でワークスペースをグレード アップしましょう。多様な使い方を実現する 8 つの接続方法があるので、4K ディスプレー 2 台に接続しながら、ウェブカム、スマホなどのアクセサリも充電できます。
仕様アクセシビリティ:ポートを識別しやすい触覚インジケーター 付属品Surface Thunderbolt(TM) 4 ドック・165 W 電源アダプター 質量(g)410 (0.9 lb) 本体寸法(mm)150×75×21.3 互換性【USB 4.0/Thunderbolt(TM) 4 ポートを搭載した USB-CFootnote(R) 搭載デバイス向けに設計】Surface Laptop 5・Surface Laptop Studio・Surface Pro 8・Surface Pro 9 (Intel/Wi-Fi)[Thunderbolt(TM) 4 接続は、2 台の 4K 外部ディスプレイを最大 60 Hz でサポート (デバイスとディスプレイが対応している場合)]【USB-CFootnote(R) ポート搭載機器に対応】5G 対応 Surface Pro 9・Surface Pro 7+・Surface Pro 7・Surface Pro X・Surface Laptop 4・Surface Laptop 3・Surface Laptop Go 2・Surface Laptop Go・Surface Go 3・Surface Go 2・Surface Book 3・Surface Studio 2+ (充電非対応)[USB-CFootnote(R) 接続は、1 台の 4K 外部ディスプレイを最大 60 Hz でサポート (デバイスとディスプレイが対応している場合)]【非対応機器】Surface Duo・Surface Duo 2 外部端子165 W 電源(パススルー 96 W まで)・LED 充電インジケーター付き Thunderbolt(TM) 4 ケーブル (80 cm)・前面 USB-A x 1 (USB 3.1 Gen 2、7.5 W)・前面 USB-C(R) x 1 (USB 4 Thunderbolt(TM) 4、ビデオ ディスプレイ対応、15 W)・背面 USB-A x 2 (USB 3.1 Gen 2、7.5 W)・背面 USB-C(R) x 2 (USB 4 Thunderbolt(TM) 4、ビデオ ディスプレイ対応、15 W)・イーサネット x 1 (2.5 Gbit/s)・3.5 mm オーディオ ジャック・セキュリティ ロック対応 (Kensington 互換)・机取り付け用ネジ
1台
44,980 税込49,478
欠品中

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

14ポートをこの1台に。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。Thunderbolt 4ケーブルが付属し、最大96W給電でノートパソコンへの高速充電が可能。最大40Gbpsの転送速度を提供しながら、映像を最大8K/30Hzまで出力します。あらゆる周辺機器への接続をケーブル1本で行えます。
用途Intel Thunderbolt 4を含む14ポート搭載。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。パソコン本体にはThunderbolt 4ポートで接続。最大40Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 40Gbps(USB4 Version 1)に対応しています。大容量の動画データなどをスムーズに扱えます。 。Thunderbolt 4ポートに接続して映像を最大8K/30Hzで出力可能です。 ※シングル(単ポートでの映像出力)の場合 。Thunderbolt 4ポート(ダウンストリーム)を1ポート搭載しています。供給電力値は15W(5V/3A)、対応解像度は最大8K/30Hzです。 。Thunderbolt 4ポート(アップストリーム)を経由して最大96Wの出力が可能。ノートパソコンを高速充電できます。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。USB Type-CポートはUSB Power Delivery 30Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレットの充電が可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。パソコンから外部ディスプレイへ8K/30Hzで映像出力できるHDMIポート(R)とDisplayPort(TM)×2を搭載しています。 。※接続機器の入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。接続機器の入力信号がDisplayPort 1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。 。Thunderbolt 4ポート・HDMIポート・DisplayPort×2の計4ポートから最大4画面への同時出力が可能。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 。※Thunderbolt 4ポート・HDMIポート・DisplayPortを経由して、パソコンから外部ディスプレイへ2~4台同時に接続する場合、最大4K(3840×2160)/60Hzでの出力となります。 。※macOS搭載機器では、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。SD 4.0 UHS-IIに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。インターネットの有線接続が可能なLANポート(2.5Gbps)を搭載しています。 。付属のThunderbolt 4ケーブルは表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。※8Kでの映像出力を行う際は、8K対応のパソコン・ケーブル・ディスプレイが必要です。 。※M1・M2チップ搭載のMacBookに接続する場合、映像出力は1台までとなります。 。※Intelチップ搭載のMacBookは、2~4台の映像出力に対応しています。ただし、MST(Multi Stream Transport)には対応しません。 。※HDMI2.1ポートやDisplayPort経由の場合、macOSはMST(Multi Stream Transport) に対応しません。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 付属品専用ACアダプター×1、Thunderbolt 4ケーブル×1(長さ:約72cm ※プラグ含まず) シルバー 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×85×22 動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~90% ※結露なきこと 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約72※プラグ含まず USBポート数【ダウンストリーム】USB Type-C(TM)ポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×1 供給電力値:※最大30Wの出力が可能です。USB Power Delivery対応/映像出力非対応、【ダウンストリーム】USB-Aポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×2、【ダウンストリーム】USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×2、【映像出力/ダウンストリーム】※1:接続機器の入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。接続機器の入力信号がDisplayPort 1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。※1:HDMIポート・DisplayPort・Thunderbolt 4ポートを経由して、パソコンから外部ディスプレイへ2~4台同時に接続する場合、最大4K(3840×2160)/60Hzでの出力となります。 コネクタ仕様【アップストリーム】Thunderbolt 4ポート<USB 40Gbps>(最大入力150W/最大出力96W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) ※付属のThunderbolt 4ケーブルを接続してご利用ください。 ポート【Thunderboltポート(ダウンストリーム)】Thunderbolt 4ポート<USB 40Gbps>×1・供給電力値:15W(5V/3A)・対応解像度:最大8K/30Hz、【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1、【映像出力/ダウンストリーム】DisplayPort(TM)×2<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1、【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mmステレオミニジャック LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) カードリーダー【ダウンストリーム】SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

ハリケーンハンドルkit
COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【製品概要】Thunderbolt4認証を取得したノートPCに11個の機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。【搭載ポート】USB2.0 x1 USB-A3.2 Gen2 x3 , Thunderbolt4 x3 , ギガビット有線LAN , UHS-II SDスロット , 3.5mmコンボジャックポート x1 、ケンジントンロックポート x1。【デュアルディスプレイ】最大デュアル6K60Hz、またはシングル8K60Hzモニターに拡張することができます。USB-C to DisplayPortケーブルを2本付属しているので簡単にDPモニターに接続できます。【PD96W充電】付属のAC135W電源アダプターを接続することで、パソコンに最大PD96Wで充電できます。【デイジーチェーン対応】Thunderbolt4ポートを3つ搭載し、モニターやNASや外付けグラフィックボードなど複数の機器を数珠つなぎすることができます。【保証】安心の2年。
仕様●ホスト(パソコンと接続側):Thunderbolt 4(メス)●拡張ポート:Thunderbolt4 x1(パソコン接続用・PD96W対応)Thunderbolt(TM) 4 USB-C(R) 40Gbps x 3USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x 3USB Type-A 2.0(BC1.2快速充電対応) x 1SD(TM) 4.0 UHS-II 312 MB/sスロット x 13.5mmコンボジャック x 1RJ45有線LANポート x 1ケンジントンロックポート 付属品JTD562 本体135W ACアダプタThunderbolt4 ケーブルx1USB-C to DisplayPortケーブル (1.2m)x2クイックインストールガイド保証書 材質アルミニウム ブラック/スペースグレー 質量(g)約411 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×30.85×84.39 保証期間2年 ケーブル長(cm)70 関連資料(1.45MB) 給電方式セルフパワー (同梱ACアダプターを接続してから使用してください)
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

仕様●ファミリー名 - STM32L4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 1 MB●最大周波数 - 80MHz●RAMサイズ - 128 kB●USBチャンネル - 1 - OTG●PWMユニット数 - 2×16 bit●標準動作供給電圧 - 3.6 - (最大)●プログラムメモリタイプ - フラッシュmm●STM32L4シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32L476 - STM32L486デバイスは、超低電力製品のラインアップを拡大します。DSP及び80 MHz動作の浮動小数点ユニット(FPU)を含むARMR Cortex(TM)-M4コアを搭載し、性能を改良しています。 このシリーズは、重要なペリフェラルのセットに加えて、USB OTG 2.0 Full Speed、液晶ディスプレイ(LCD)ドライバを実装しています。 STM32L486デバイスでは、Advanced Encryption Standard (AES) 128 - 256ビットハードウェア暗号化を利用できます。. FlexPowerControlによる超低電力 ARMR 32ビットCortex(TM)-M4コアCPU (FPU搭載)、適応型リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) 様々なクロック源、プリスケーラ、安全クロック切り替え、及びクロック管理 ハードウェアカレンダ、アラーム、及び較正機能付きリアルタイムクロック(RTC) LCDコントローラ8 ;font face:"symbol">´ ;/font>40又は4 ;font face:"symbol">´ ;/font>44、ステップアップコンバータ付き 最大24個の静電容量式の検出チャンネル 16個のタイマ 最大114個の高速入力 - 出力、ほとんどは5 V許容 最大1 MBのフラッシュメモリ シグマデルタモジュレータ用の4つのデジタルフィルタ 豊富なアナログペリフェラル: ADC、DAC、オペアンプ、コンパレータ 通信インターフェイス: USB OTG 2.0、SAI、I2C(TM)USART、SPI、CAN、SWPMI 14チャンネルのDMAコントローラ 真の乱数ジェネレータ CRC計算ユニット、96ビットの一意のID シリアルワイヤデバッグ(SWD)、JTAG、Embedded Trace Macrocell(TM)開発サポート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●ファミリー名 - STM32L4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 1 MB●最大周波数 - 80MHz●RAMサイズ - 128 kB●USBチャンネル - 1 - OTG●PWMユニット数 - 2×16 bit●標準動作供給電圧 - 3.6 - (最大)●最大イーサネットチャンネル数 - 0mm●STM32L4シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32L476 - STM32L486デバイスは、超低電力製品のラインアップを拡大します。DSP及び80 MHz動作の浮動小数点ユニット(FPU)を含むARMR Cortex(TM)-M4コアを搭載し、性能を改良しています。 このシリーズは、重要なペリフェラルのセットに加えて、USB OTG 2.0 Full Speed、液晶ディスプレイ(LCD)ドライバを実装しています。 STM32L486デバイスでは、Advanced Encryption Standard (AES) 128 - 256ビットハードウェア暗号化を利用できます。. FlexPowerControlによる超低電力 ARMR 32ビットCortex(TM)-M4コアCPU (FPU搭載)、適応型リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) 様々なクロック源、プリスケーラ、安全クロック切り替え、及びクロック管理 ハードウェアカレンダ、アラーム、及び較正機能付きリアルタイムクロック(RTC) LCDコントローラ8 ;font face:"symbol">´ ;/font>40又は4 ;font face:"symbol">´ ;/font>44、ステップアップコンバータ付き 最大24個の静電容量式の検出チャンネル 16個のタイマ 最大114個の高速入力 - 出力、ほとんどは5 V許容 最大1 MBのフラッシュメモリ シグマデルタモジュレータ用の4つのデジタルフィルタ 豊富なアナログペリフェラル: ADC、DAC、オペアンプ、コンパレータ 通信インターフェイス: USB OTG 2.0、SAI、I2C(TM)USART、SPI、CAN、SWPMI 14チャンネルのDMAコントローラ 真の乱数ジェネレータ CRC計算ユニット、96ビットの一意のID シリアルワイヤデバッグ(SWD)、JTAG、Embedded Trace Macrocell(TM)開発サポート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●ファミリー名 - STM32F2●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 256 kB●最大周波数 - 120MHz●RAMサイズ - 96 kB●USBチャンネル - 1●PWMユニット数 - 2×12 bit●SPIチャンネル数 - 3●CANチャンネル数 - 2●PWM - 2 (12ビット)mm●STM32F205/215 ARMR32ビットCortex(TM)-M3マイクロコントローラ. STMicroelectronicsの高性能ARMRCortex(TM)M3 STM32F205/215 MCUシリーズは、最大120 MHzのCPU周波数、最大1 MBのフラッシュメモリと先進的な接続性を備えています。モータドライブ - アプリケーション制御、医療機器、産業用途、アラームシステム、ビデオインターコム、HVAC、家庭用オーディオ機器などの用途に使われます。STM32F2×5 ARMプロセッサは、12ビットADC、DAC、RTC、モーター制御用の2つのPWMタイマを含む16ビットタイマ、32ビットタイマ、真性乱数生成器(RNG)を内蔵しており、様々なパッケージタイプで提供されます。. リアルタイムメモリアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) 省電力モードにより低電力で使用可能 マイクロコントローラに応じて各種の周辺機器を使用可能 I、 2 CS - SPI - I 2 S、USART、USB OTG高速、USB OTG、CAN 使用温度範囲: -40 - +105 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

フォーマット形式96ウェルプレート 対象分析対象物:弱塩基性化合物 アズワン品番67-7352-71 関連資料(3.03MB) 充填量2mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー強陽イオン交換 ・ XC、強カチオン混合モード
1個
59,980 税込65,978
21日以内出荷

店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01S」。2防じんマスク用フィルタ「T2フィルタ」。同梱されているフィルタ使用時は、RL2区分防じんマスク(指定防護係数:10)として使用できます。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格品国家検定合格番号(防じんマスク・防毒マスク):第TM676号●接顔体素材:シリコーン●フィルタ国家検定区分:RL2 (粒子捕集効率/96.0%以上)●指定防護係数:10 アズワン品番65-9135-54
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

フォーマット形式96ウェルプレート 対象分析対象物:塩基性化合物、特に強塩基 アズワン品番67-7352-72 関連資料(3.03MB) 充填量2mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー弱陽イオン交換 ・ X-CW、弱陽イオン混合モード
1個
59,980 税込65,978
21日以内出荷

フォーマット形式96ウェルプレート 対象分析対象物:弱酸性化合物 アズワン品番67-7352-75 関連資料(3.03MB) 充填量2mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー強陰イオン交換 ・ XA、強陰イオン混合モード
1個
59,980 税込65,978
21日以内出荷

フォーマット形式96ウェルプレート 対象分析対象物:粘稠なサンプル中に存在する中性物質、芳香族物質 アズワン品番67-7352-17 関連資料(3.03MB) 充填量30mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相表面改質スチレンジビニルベンゼン ・ XL、ポリマー逆相
1パック(2個)
119,800 税込131,780
21日以内出荷

フォーマット形式96ウェルプレート 対象分析対象物:酸性化合物(すなわち、強酸) アズワン品番67-7352-73 関連資料(3.03MB) 充填量2mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー弱陰イオン交換 ・ X-AW、弱アニオン混合モード
1個
59,980 税込65,978
21日以内出荷

フォーマット形式96ウェルプレート 対象分析対象物:粘性のあるサンプル中に存在する塩基性化合物(すなわち強塩基) アズワン品番67-7352-21 関連資料(3.03MB) 充填量30mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー弱陽イオン交換 ・ XL-CW、弱陽イオン混合モード
1パック(2個)
119,800 税込131,780
21日以内出荷

フォーマット形式96ウェルプレート 対象分析対象物:弱塩基性化合物、大量または粘性のサンプルに存在 アズワン品番67-7352-19 関連資料(3.03MB) 充填量30mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー強陽イオン交換 ・ XL-C、強陽イオン混合モード
1パック(2個)
119,800 税込131,780
21日以内出荷

フォーマット形式96ウェルプレート 対象分析対象物:粘性サンプル中に存在する酸性化合物(強酸) アズワン品番67-7352-20 充填量30mg/96 ウェルプレート(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー弱陰イオン交換 ・ XL-AW、弱アニオン混合モード
1パック(2個)
119,800 税込131,780
21日以内出荷

フォーマット形式96ウェルプレート 対象分析対象物:粘性サンプル中に存在する弱酸性化合物 アズワン品番67-7352-22 関連資料(3.03MB) 充填量30mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー強陰イオン交換 ・ XL-A、強陰イオン混合モード
1パック(2個)
119,800 税込131,780
21日以内出荷

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)40(Φ80) 使用チューブ内径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類Rc 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向フランジ側 オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
74,980 税込82,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5616種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63) 使用チューブ内径(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類Rc 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向フランジ側 オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
58,980 税込64,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5616種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63) 使用チューブ内径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類Rc 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向フランジ側 オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
41,980 税込46,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5616種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)40(Φ80) 使用チューブ内径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類NPT 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向フランジ側 オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
74,980 税込82,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5472種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63) 使用チューブ内径(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類NPT 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向フランジ側 オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
58,980 税込64,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5472種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63) 使用チューブ内径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類Rc 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向軸方向(チューブ) オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
41,980 税込46,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5616種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類G 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向フランジ側 オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
74,980 税込82,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5472種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)40(Φ80) 使用チューブ内径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類NPT 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向軸方向(チューブ) オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
74,980 税込82,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4740種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)40(Φ80) 使用チューブ内径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類Rc 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向軸方向(チューブ) オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
74,980 税込82,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5616種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)40(Φ80) 使用チューブ内径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類G 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向軸方向(チューブ) オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
74,980 税込82,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4740種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63) 使用チューブ内径(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類G 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向フランジ側 オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
58,980 税込64,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5472種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63) 使用チューブ内径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類G 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向フランジ側 オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
41,980 税込46,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5472種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63) 使用チューブ内径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類NPT 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向フランジ側 オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
41,980 税込46,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5472種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63) 使用チューブ内径(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類NPT 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向軸方向(チューブ) オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
58,980 税込64,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4740種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63) 使用チューブ内径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類G 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向軸方向(チューブ) オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
41,980 税込46,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4740種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63) 使用チューブ内径(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類G 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向軸方向(チューブ) オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
58,980 税込64,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4740種類の商品があります)

関連キーワード