カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)

「tmg1-01」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非照光式スイッチ TMシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)非照光式スイッチ TMシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,198税込1,318
1セット(5個)
当日出荷
フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。 アクセサリー。カラーボタン、取付枠、LED照光など付属部品を豊富にそろえました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
耐電圧(V)AC250 1分間絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC100V)ストローク(mm)0.25作動力1.37±0.39N使用温度範囲(℃)-25~70保存温度範囲(℃)-40~70スイッチ特性OFF-(ON)構造基本スイッチLEDなしRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST耐電圧(V/min)AC250実装方法スルーホール最大接触抵抗(mΩ)100下(AC200μV1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)バウンシング(ms)(最大)10(初期値)電気的寿命(万回)30接触機構メタルコンタクト
万能ガス焼物器 タニコー万能ガス焼物器タニコー
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
奥行(mm)550
照光式スイッチ LTMシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ LTMシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,598税込1,758
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様(接触機構)メタルコンタクトストローク(mm)0.25タイプ非照光使用温度範囲(℃)-25~+70定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.接点金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)保存温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応バウンシング10ms以下(初期値)電気的寿命30万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
止水付取替用脚部 TH732 TOTO止水付取替用脚部 TH732TOTO
6,198税込6,818
1個
当日出荷
タイプシングル・サーモ用適合品番TKG30U1RX、TKG37U1X、TMF40DQ1X、TMF40WQ1RX、TMHG40C1、TMG40C1RX、TMG40WY1RXほか
ハンドル部 TOTOハンドル部TOTO
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
ハンドル部
用途オーバーヘッドシャワー(TBW04004系、TMGG95EC1)、壁付サーモスタット混合栓(TBW04401系、TMG95EC、TMHG95EC)、シャワーバー(TMHG95EC1)用
押しボタンキャップ ライトグレー 1袋 5個入 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンキャップ ライトグレー 1袋 5個入ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,498税込1,648
1袋(5個)
4日以内出荷
カラーボタン、取付枠のご使用は、任意です。取付枠は、カラーボタンとセットでご使用下さい。カラーボタン(単体)のみのご使用は、可能です。超小形押ボタンスイッチ TR&TMシリーズ同一パネル面上に取付可能で、ソフトなクリック感のあるラバーコンタクト(TR) シャープな感触のメタルコンタクト(TM) キーボードスイッチのユニット設計・製作が可能 端子は、インチピッチ
コード224-269キャップ色ライトグレーアズワン品番63-4590-42アクセサリタイプ10mmボタン併用可能製品TM1シリーズ、TMG1シリーズ、TR1シリーズ
止水付取替用脚部 TH7321 TOTO止水付取替用脚部 TH7321TOTO
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷
タイプシングル・サーモ寒冷地用適合品番TKG30U1RKX、TMF40DQ1KX、TMF40WQ1RKX、TMHG40C1Z、TMG40C1RKX、TMG40WY1RKXほか
アドバンス 左片袖 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス 左片袖 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚オカムラ(岡村製作所)
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
プラトーヘッド 押ボタンスイッチ A3U omron(オムロン)プラトーヘッド 押ボタンスイッチ A3Uomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
31日以内出荷から112日以内出荷