カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 制御機器(7)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm53」の検索結果

50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集塵アタッチメント(TM53D用) マキタ

    集塵アタッチメント(TM53D用)

    マキタ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    集じんアタッチメント対応[TM53D専用]。集じん機(別販売品)に接続し、クリーンなサンディング作業が可能。
  • 充電式マルチツール マキタ

    充電式マルチツール

    マキタ
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    充電式マルチツール。使いやすさを徹底追求、パワフル&細径ボディで優れた作業性。特長。◆使いやすさを徹底追求。メーカー従来機(TM51D)と比較して、パワフルかつ細径グリップで優れた作業性を実現。別販売品の先端工具を付け替えれば、切断・研削・剥離等の様々な作業を1台でこなします。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載+定回転制御。作業能率 約20%アップ。※。負荷がかかった際にモータの回転数が低下しにくく、安定した作業が可能。※メーカー従来機比(TM51D)。◆握りやすい細径グリップ。握り部周長は、メーカー従来機(TM51D)り56mmスリムな細径139mm。握りやすく、快適な取り回し性を実現。最大振動数20,000min-1。◆工具レスで簡単ブレード交換。ブレード交換は、ホルダーボルトを差し込み、レバーを閉じて固定するだけ。工具取付け角度360°作業に合わせて30°毎に設定可能。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。様々な部材、作業に対応※写真の先端工具は別販売品を含みます。木材の切断に、フローリング開口に、ボードポケットの切断に、木材の研削に、鉄筋や銅管の面一切断に、塩ビ管の切断に、Pタイルの剥離に、タイル目地の削り取りに、弾性シーリング除去に。◆その他特長。・振動数調整ダイヤル:用途に合わせて回転数を6,000~20,000min-1に無段階調整が可能。・再起動防止機能。・ソフトスタート
  • 前蓋用ステー 栃木屋

    前蓋用ステー

    栃木屋
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-ユニ セルスタッド 大阪魂

    3カ-ユニ セルスタッド

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(7個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
    材質炭素鋼表面処理三価ユニクロ
  • SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 注水型ポール立て 3個セット MTO

    注水型ポール立て 3個セット

    MTO
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    材質PE質量(kg)注水時/18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×400×300
  • SNST チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNST チタン六角穴付きボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質チタン頭部形状なべ穴の形状十字穴
  • 3カ-ユニ FABACE クリンチスタッド 大阪魂

    3カ-ユニ FABACE クリンチスタッド

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(15個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。
    材質鉄
  • 平型蝶番(黄銅・穴なし) 栃木屋

    平型蝶番(黄銅・穴なし)

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じて大きさが選べます。
    用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面ファスナー式編組チューブ TRUSCO

    面ファスナー式編組チューブ

    TRUSCO
    ¥56,980税込¥62,678
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです。 両端が固定された機器の結束・保護に最適です。 伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます。
    色黒
  • 六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) ケミカルスクリュー

    六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)

    ケミカルスクリュー
    ¥9,898税込¥10,888
    1袋(250本)
    3日以内出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。穴の形状六角穴
  • ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート 冨士精密

    ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート

    冨士精密
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(100個)
    当日出荷
    安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,599税込¥12,759
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    材質TW270(チタン1種)十字穴番号2頭部形状なべ穴の形状十字穴
  • 六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー

    六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

    ケミカルスクリュー
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状六角穴の形状六角穴
  • 六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) ケミカルスクリュー

    六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)

    ケミカルスクリュー
    ¥24,980税込¥27,478
    1袋(100本)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。種別全ねじ材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状六角穴の形状六角穴
  • 六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) ケミカルスクリュー

    六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)

    ケミカルスクリュー
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(250本)
    3日以内出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
  • Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ APEM

    Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ

    APEM
    ¥859税込¥945
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    スイッチ動作モーメンタリターミナルタイプスルーホール
  • 切箸左用厚物直刃 330mm 盛光

    切箸左用厚物直刃 330mm

    盛光
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番853-4291全長(mm)340刃長(mm)55
  • 切箸左用厚物直刃 360mm 盛光

    切箸左用厚物直刃 360mm

    盛光
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番853-4292全長(mm)385刃長(mm)60
  • 切箸左用厚物直刃 300mm 盛光

    切箸左用厚物直刃 300mm

    盛光
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番853-4290全長(mm)320刃長(mm)55
  • スペーサブロック タップタイプ(無電解ニッケルメッキ) ノーブランド

    スペーサブロック タップタイプ(無電解ニッケルメッキ)

    ノーブランド
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    材質SS400タイプタップ表面処理無電解ニッケルメッキ
  • TM 超硬バンドソー LENOX(レノックス)

    TM 超硬バンドソー

    LENOX(レノックス)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    高性能胴材と高品質微粒子超硬チップ採用の最高性能を誇るバンドソー。 多種多様な用途においてより優れた切断速度と耐久性を提供します。 切れ味が滑らかで仕上がりも良好です。 金属疲労に対する強度に優れています。 多種多様な難削材を切断するのに最適です。
    用途アルミニウム/非鉄、型鋼、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、木材
  • 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シャンク付

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    9日以内出荷
    凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り軸径(Φmm)6全長(mm)195外径(Φmm)5適合用途バリ取り、キズ取り
  • 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シャンク付

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    9日以内出荷
    凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り軸径(Φmm)6適合用途バリ取り、キズ取り
  • KTM(ケーティーエム) 1190 Adventure アドベンチャー BoosterPlug (ブースタープラグ)

    KTM(ケーティーエム) 1190 Adventure アドベンチャー

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種KTM、1190 Adventure (Not year specific-Not year specific)
  • KOたかふぃすブレード 尾崎亀商店

    KOたかふぃすブレード

    尾崎亀商店(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    各社の電動マルチツールに装着してシール撤去作業をします。L型の先端と側面はカッターの刃のようになっていて、マルチツールの電源を入れるとブレード部分が高速で振動するので、手作業よりスムーズに切り込みを入れることができます。目地幅によってサイズを使い分けることで2面接着、3面接着かかわらず様々な目地に対応可能です。
    用途シーリング材の撤去作業仕様マキタ充電式マルチツールTM53Dに対応(OIS規格対応品であればマキタ製でなくても使用可能)材質(刃)ステンレス
  • ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機

    ACサーボ MELSERVO アクセサリ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • KOたかふぃすブレード エクスカリバー 尾崎亀商店

    KOたかふぃすブレード エクスカリバー

    尾崎亀商店
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    各社の電動マルチツールに装着してシール撤去作業をします。L型の先端と側面はカッターの刃のようになっていて、マルチツールの電源を入れるとブレード部分が高速で振動するので、手作業よりスムーズに切り込みを入れることができます。目地幅によってサイズを使い分けることで2面接着、3面接着かかわらず様々な目地に対応可能です。
    用途シーリング材の撤去作業仕様マキタ充電式マルチツールTM53Dに対応(OIS規格対応品であればマキタ製でなくても使用可能)材質ステンレス全長(mm)100色ブラック
  • SA18-12マーベラス ボトルオープナー TKG

    SA18-12マーベラス ボトルオープナー

    TKG
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    Marvellous SA 18-12 マーベラス 材 質:18-12ステンレス鋼 モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部) 処 理:スペリオール・ミラー仕上TM オープンストック:53アイテム
    材質18-12ステンレススチール幅(mm)45全長(mm)155TKG品番9-0589-0401TKG品番(2017)6-0530-0401
  • EOG用 防毒マスクセット G-7型 興研

    EOG用 防毒マスクセット G-7型

    興研
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱
    当日出荷
    医療施設などで発生するエチレンオキシドガス対策用の吸収缶と軽量・小型のシリコンマスクのG-7型がセットになっています。マスクはフィットチェッカー内蔵で塗装作業など建築現場でも使用しやすい計量モデル。防じん用マスクフィルタ「LAS-51型」を付け替えることで防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。【国家検定合格第TM538号】
    用途防毒マスクセット仕様防毒マスク:半面形、フィットチェッカー内蔵、アンダーチン形状、シリコーン面体使用、しめひも:タイプRB適合吸収缶(KGC-10型シリーズ、10MC型、KGC-10型Lシリーズ、10型LMC)、頭紐(タイプRB)セット内容防毒マスク(サカヰ式G-7-06型)×1、吸収缶(KGC-10EOG)×1質量(g)防毒マスク100以下国家検定合格番号第TN382号アズワン品番1-4550-01
  • 防じん作業マスクDS2/N953枚入 TAKAGI(高儀)

    防じん作業マスクDS2/N953枚入

    TAKAGI(高儀)
    ¥799税込¥879
    1個
    翌日出荷
    米国NIOSH規格、日本国家検定規格に合格したマスク 。国家検定番号:第TM531号(排気弁無)
    用途粉じんの吸入防止に仕様●国家検定合格品、米国規格N95合格品 ●安心の4層構造 ●静電フィルターでチリ・ほこりをしっかりキャッチ
  • 排気弁付き防じん作業マスクDS2/N95 2枚入 TAKAGI(高儀)

    排気弁付き防じん作業マスクDS2/N95 2枚入

    TAKAGI(高儀)
    ¥799税込¥879
    1個
    翌日出荷
    米国NIOSH規格、日本国家検定規格に合格したマスク 。国家検定番号:第TM532号(排気弁有)
    用途粉じんの吸入防止に仕様●国家検定合格品、米国規格N95合格品 ●安心の4層構造 ●静電フィルターでチリ・ほこりをしっかりキャッチ ●呼吸が楽な排気弁付き
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~)

    CKD
    ¥7,720~税込¥8,492~
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • onsemi ツェナーダイオード 3.9V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 3.9V スルーホール 5 W

    onsemi
    ¥319~税込¥351~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (71104)モジュールASSY.ABS ホンダ

    (71104)モジュールASSY.ABS

    ホンダ
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    3日以内出荷
  • (71104)モジュールASSY.VSA ホンダ

    (71104)モジュールASSY.VSA

    ホンダ
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    3日以内出荷
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-40~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-40~)

    CKD
    ¥7,720~税込¥8,492~
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • onsemi ツェナーダイオード 14V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 14V スルーホール 5 W

    onsemi
    ¥439税込¥483
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : Surmetic 40●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 100mA●最大ツェナーインピーダンス : 75Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5347 → 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 1N53 シリーズは、 Surmetic(TM) 40 アキシャルリード 5 W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、隙間のない転送成形の熱硬化性プラスチック製成形パッケージを備えており、最も一般的な環境条件で保護します。電圧レギュレータは厳格な制限を備え、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映した優れた動作特性を備えています。外面は耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます. 用途. 産業用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 感染対策用マスク 1180MD型 興研

    感染対策用マスク 1180MD型

    興研
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    4日以内出荷
    防じんマスク規格 国家検定合格品 区分RL2(粒子捕集効率95%以上)※国家検定合格第TM538号。マスク本体は繰り返し使用可能で、水洗い可能、アルコール消毒可能、オートクレーブ滅菌(121℃、20分)可能。フィルタは消毒、滅菌不可です。フィットチェッカー内蔵のため、装着したままで簡単にシールチェックができます。肌にやさしいシリコーン面体を採用しています。軽量コンパクトな面体です。マスクにフィルタ1個が付属しています。保存用袋に入れて持ち運びできます。
    仕様●材質:シリコーンゴム、ポリプロピレン●重量:112g以下●付属品:フィルタ「アルファリングフィルタLAS-51型」1個、保存用巾着袋1枚●消毒・滅菌方法:アルコール消毒可能、オートクレーブ滅菌(121℃、20分)可能●日本製アズワン品番65-8892-83