曜日別特売

チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)

チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質
TW270(チタン1種)
十字穴番号
2
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
内容量
1袋(10個)
全20種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじピッチ
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76137690SVPT-M3-60.5M3
¥3,850
¥3,849
¥4,234(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139406SVPT-M3-120.5M3
¥4,820
¥4,819
¥5,301(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140201SVPT-M4-120.7M4
¥5,750
¥5,749
¥6,324(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140831SVPT-M4-60.7M4
¥4,830
¥4,829
¥5,312(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140885SVPT-M5-80.8M5
¥6,950
¥6,949
¥7,644(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141016SVPT-M3-80.5M3
¥3,870
¥3,869
¥4,256(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141226SVPT-M3-100.5M3
¥4,170
¥4,169
¥4,586(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141409SVPT-M5-100.8M5
¥7,120
¥7,119
¥7,831(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141418SVPT-M4-100.7M4
¥5,430
¥5,429
¥5,972(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141515SVPT-M3-160.5M3
¥5,630
¥5,629
¥6,192(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141689SVPT-M3-200.5M3
¥6,230
¥6,229
¥6,852(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141741SVPT-M4-200.7M4
¥6,960
¥6,959
¥7,655(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141759SVPT-M5-120.8M5
¥7,690
¥7,689
¥8,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141890SVPT-M4-250.7M4
¥7,990
¥7,989
¥8,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141987SVPT-M4-80.7M4
¥4,840
¥4,839
¥5,323(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142538SVPT-M5-160.8M5
¥8,400
¥8,399
¥9,239(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142599SVPT-M5-200.8M5
¥9,200
¥9,199
¥10,119(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142696SVPT-M5-250.8M5
¥10,500
¥10,499
¥11,549(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142748SVPT-M5-300.8M5
¥11,600
¥11,599
¥12,759(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142775SVPT-M4-160.7M4
¥6,280
¥6,279
¥6,907(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする