カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tma-06」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチチューブホルダ (TM~) SMC

    マルチチューブホルダ (TM~)

    SMC(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • シンライン配線バックパネル<配送時組立サービス付> イトーキ

    シンライン配線バックパネル<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    23,980税込26,378
    1台
    17日以内出荷から21日以内出荷
    シンライン配線バックパネル
    用途シンラインキャビネット適合本体シンラインキャビネット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×15サービス分類組立・設置・取付
  • シンラインD450側面化粧板<配送時組立サービス付> イトーキ

    シンラインD450側面化粧板<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    7,898税込8,688
    1台
    17日以内出荷から21日以内出荷
    シンラインD450側面化粧板
    用途シンラインキャビネット オプションパーツ適合本体シンラインキャビネット本体サービス分類組立・設置・取付
  • シンライン配線サイドパネル<配送時組立サービス付> イトーキ

    シンライン配線サイドパネル<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    12,980税込14,278
    1台
    17日以内出荷から21日以内出荷
    シンライン配線サイドパネル
    用途シンラインキャビネット適合本体シンラインキャビネット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×148×30サービス分類組立・設置・取付
  • アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズ タカチ電機工業

    アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズ

    タカチ電機工業
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1●材質(ボディー):アルミダイキャスト●材質(トップカバー):アルミダイキャスト●材質(端子ビス):鉄(ナベM3.5)●材質(端子基台):PBT樹脂(UL94V-0)●材質(端子台取付ビス):鉄(ナベM4、M6)●材質(カバースクリュー):ステンレス●表面処理(ボディー):グレー塗装●表面処理(トップカバー):グレー塗装●表面処理(導電板):ニッケルメッキ●表面処理(端子ビス):ニッケルメッキ(ナベM3.5)●表面処理(端子台取付ビス):三価クロメート(ナベM4、M6)●表面処理(カバースクリュー):無処理●色(端子基台):ライトグレー●個数:トップカバー・ボディー・ガスケット・端子基台×1、カバースクリュー×4、端子台取付ビス(ナベM4、M6)×2~4、導電板×6~30、端子ビス(ナベM3.5)×12~60●定格適合電線(mm2):1.5●標準締め付けトルク(N・m):0.8材質アルミダイキャスト使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)400定格電流(A)17.5保護等級IP65材質(ガスケット)ポリウレタン材質(導電板)真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0515S TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0515S

    TRACO POWER
    7,398税込8,138
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 15V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 5.5 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 5 V dc。出力電流 = 65mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP 6。絶縁電圧 = 1kV dc。幅 = 6.1mm。シリーズ = TMA。ロードレギュレーション = ±10%。効率 = 78%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0512D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0512D

    TRACO POWER
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 5.5 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 5 V dc。出力電流 = ±40mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP 6。絶縁電圧 = 1kV dc。幅 = 7.1mm。シリーズ = TMA。ロードレギュレーション = ±10%。代表規格 = IEC/UL 60950-1℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2415D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2415D

    TRACO POWER
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±35mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP 6。絶縁電圧 = 1kV dc。幅 = 7.1mm。シリーズ = TMA。ロードレギュレーション = ±10%。効率 = 80%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0505D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0505D

    TRACO POWER
    9,198税込10,118
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。効率 72%。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1512D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1512D

    TRACO POWER
    7,998税込8,798
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 13.5 16.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 15 dc。出力電流 ±40mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。長さ 19.5mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1505D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1505D

    TRACO POWER
    7,898税込8,688
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 13.5 16.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 15 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1515D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1515D

    TRACO POWER
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 13.5 16.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 15 dc。出力電流 ±35mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。効率 81%。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TMA 1215D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TMA 1215D

    TRACO POWER
    8,898税込9,788
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 10.8 13.2 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 35mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。効率 81%。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1505S TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1505S

    TRACO POWER
    7,298税込8,028
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 13.5 16.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 15 dc。出力電流 200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2415S TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2415S

    TRACO POWER
    7,998税込8,798
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 21.6 26.4 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 65mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0515D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0515D

    TRACO POWER
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 ±35mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2405S TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2405S

    TRACO POWER
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 21.6 26.4 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1515S TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1515S

    TRACO POWER
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 13.5 16.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 15 dc。出力電流 65mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TMA 1212S TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TMA 1212S

    TRACO POWER
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 10.8 13.2 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 80mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0512S TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0512S

    TRACO POWER
    7,398税込8,138
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 80mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。長さ 19.5mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TMA 1215S TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TMA 1215S

    TRACO POWER
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 10.8 13.2 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 65mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2412S TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2412S

    TRACO POWER
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 21.6 26.4 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 80mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TMA 1205D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TMA 1205D

    TRACO POWER
    7,898税込8,688
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 10.8 13.2 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。長さ 19.5mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応