カテゴリ

  • 制御機器(149)
  • パソコン/周辺機器(76)
  • 機構部品(35)
  • 自動車純正部品(30)
  • 家電(28)
  • オフィス家具(27)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 切削工具(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • バイク部品(16)
  • 電動工具(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 電気材料(14)
  • 測定用品(14)
  • 空圧工具(14)
  • 作業工具(12)
  • 保管用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 事務用品(9)
  • 農業機械(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 研磨材(5)
  • 物流用品(4)
  • テープ(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • カー用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)

「tm-06」の検索結果

関連キーワード
641件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラー画鋲 30本×5箱入 TM-6シリーズ ミツヤ

    カラー画鋲 30本×5箱入 TM-6シリーズ

    ミツヤ
    ¥1,398税込¥1,538
    1ケース(5箱×30本)
    6日以内出荷
    収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
    仕様●寸法:頭径/Φ12.5mm、針長/8mm●材質:PS樹脂、ステンレス針●包装:フック付ケース(蓋/PP、容器/PS)●色:クリアフルーツカラー3色アソートアズワン品番68-0727-11
  • マルチチューブホルダ (TM~) SMC

    マルチチューブホルダ (TM~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)

    丸型防振ゴム

    TOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
    用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
  • 木工TOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    木工TOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1枚
    当日出荷
    木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
    用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK!砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材木材、金属、鉄、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Trinity先細ラジオペンチ(溝無) 150mm TSUNODA(ツノダ)

    Trinity先細ラジオペンチ(溝無) 150mm

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!指が入らないところでも傷つけずに作業ができる。
    トラスコ品番785-2835全長(mm)154質量(g)75先端先細頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)48バネ有り柄幅(mm)52切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
  • ネジ用プラグ 岩田製作所

    ネジ用プラグ

    岩田製作所
    ¥649税込¥714
    1袋(10個)
    当日出荷
  • ドッキングステーション ハブ 6in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI×2】 PD充電 85W 外部2画面同時出力 4K 60Hz エレコム

    ドッキングステーション ハブ 6in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI×2】 PD充電 85W 外部2画面同時出力 4K 60Hz

    エレコム
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)接続で最大3画面の映像出力に対応した6in1ドッキングステーションです。HDMI(R)ポートを使った外部モニター接続、USB-A/USB-C機器、PD給電をまとめて利用できます。デュアルモニターやマルチディスプレイ環境を構築したい方、在宅勤務やオフィスで作業効率を高めたい方におすすめです。
    用途USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMI(R)ポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/60Hzに対応しています。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。 。マルチ画面表示(Windows OS)に対応し、最大4K/30Hzの出力が可能です。HDMIポートを2つ同時に使用することで、2画面への同時出力ができ、最大3画面でコンテンツを楽しめます。 。※マルチ画面表示で4K(30Hz)出力を行う際は、お使いの機器がDisplayPort(TM) 1.4規格に対応し、かつプレミアム規格のHDMIケーブルを使用していることをご確認ください。 。※macOSとiPadOSは2台のモニターに拡張表示はできませんのでご注意ください。 。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。 。※製品本体にて15Wを消費するため、実際の出力は最大85Wとなります。85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB Type-Cポート×1を搭載しています。USBメモリなどでのデータの読み書きができます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能がご利用できない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※入力信号は標準のDisplayPort 1.2に対応している必要があります。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご使用できません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11 / Windows 10 / iPadOS 18 / macOS Sequoia 15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×34×14 ※ケーブル含まず動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80% ※結露なきこと保証期間1年間コネクタ【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグー、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応))ケーブル長(cm)約17 ※コネクター含まずUSBポート【ダウンストリーム】USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power DeliveryポートUSB-Aポート×2 ※映像出力非対応USB-Cポート×1 ※映像出力非対応※USBの各ポートを使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。出力ポート【ダウンストリーム】映像:HDMI(R)×2<対応解像度:最大4K/60Hz>
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 オス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 オス

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合長さ(mm)127幅(mm)75色グレー高さ(mm)17質量(g)4タイプ自動車用コネクタ極数4シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5材質(ハウジング)PA GF行数2動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • 海外旅行用変圧器(トランス式) 日章工業

    海外旅行用変圧器(トランス式)

    日章工業
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷
    全世界対応。 ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 超小型軽量の変圧器。 ライトグリーンLED通電ランプ付き。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    質量(g)(総質量)260種類海外旅行用変圧器(トランス式)周波数(Hz)50/60本体質量(g)250出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~240容量(W)(AC110~130)60、(AC220~240)40保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)約70電源プラグ(本体)Cコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×108使用可能国全世界対応(一部を除く)
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 オス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 オス

    DEUTSCH
    ¥699税込¥769
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合長さ(mm)127幅(mm)76色グレー高さ(mm)16質量(g)16タイプ自動車用コネクタ極数2シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5材質(ハウジング)PA GF行数1動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ホースジョイント(ホースニップル)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7.0常用使用圧力(MPa)3.5
  • ネジ用プラグ 岩田製作所

    ネジ用プラグ

    岩田製作所
    ¥599~税込¥659~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • リピートタイ 金属検知タイプ EVT-Mシリーズ Retyz

    リピートタイ 金属検知タイプ EVT-Mシリーズ

    Retyz
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(20個)
    当日出荷
    アウトレバー式のため、つまむだけで調整や取り外しが可能です。繰り返し使用できます。金属探知機で検知できます。
    材質66ナイロン+メタル粒子幅(mm)4.8使用温度(℃)-40~+85引張強度(N)222
  • ウォーキングメジャー ファーステック

    ウォーキングメジャー

    ファーステック
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    ハンドルの中心にカウンターがあるためバランスよくまっすぐにホイールが回転します
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ用プラグ 岩田製作所

    ネジ用プラグ

    岩田製作所
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1箱(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー

    アズワン
    ¥88~税込¥97~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • 電動ドリル用スタッドボルトセッター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動ドリル用スタッドボルトセッター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により、締付終了後の逆回転でボルトがセッターと共回りしません。
    ビット二面幅(mm)6.35
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
  • インパクト用スタッドボルトセッター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用スタッドボルトセッター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により緩め方向に回すと、セッター側とボルトが噛みこまずにスタッドボルトセッターが外れます。
    差込角(mm)12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25
  • DTM06-12SA DEUTSCH

    DTM06-12SA

    DEUTSCH
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
  • マンガ標識 グリーンクロス

    マンガ標識

    グリーンクロス
    ¥729税込¥802
    1枚
    4日以内出荷
    シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
    用途忘れ物の注意喚起に。
  • テープライト 屋内取付専用 ODELIC(オーデリック)

    テープライト 屋内取付専用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    翌々日出荷
    端部は50mm単位で現場でカット可能です
    材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)6電圧(V)24色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)400000グリーン購入法適合別売品番【信号線】OA076088【調光器】LC 305・LC 306・LC 307・LC 308・LC 309・LC 307N・LC 308N・LC 309N調光率(%)連続調光100-5(PWM)LED交換不可入数(本)1演色性(Ra)94
  • ミニ遠心機 Thermo Scientific(TM) mySPIN(TM) 6 Mini Thermo Fisher Scientific

    ミニ遠心機 Thermo Scientific(TM) mySPIN(TM) 6 Mini

    Thermo Fisher Scientific
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    翌々日出荷
    微量試料のスピンダウンに適したミニ遠心機。パーソナルユースに適したミニサイズ。マイクロチューブ用とPCRチューブ用ローターが標準付属。ローターの脱着は簡単なスナップ式。静かな運転
    仕様●回転数:6,000rpm(固定)●遠心力:2,000×g●架数:マイクロチューブ用ローター/6本、PCRチューブ用ローター/8連2本or個別16本●材質:本体、チューブアダプター/ABSプラスチック、本体フタ、ローター/ポリカーボネート、収納ケース、チューブラック/ポリプロピレン●寸法(W×D×Hmm):128×153×104●重量:約815g(本体+マイクロチューブ用ローター)●電源:100~120V、50/60Hz、0.1A●認証/準拠:CE、SGS●付属品:マイクロチューブ用ローター、PCRチューブ用ローター、ローター収納ケース、0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6チューブラック●※スカート付マイクロチューブは使用できません。一部のスクリューキャップチューブは本体フタと接触する可能性があります。アズワン品番65-3975-70
  • 自動車用コネクタ 3極 メス メス端子用ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    自動車用コネクタ 3極 メス メス端子用ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥329税込¥362
    1個
    6日以内出荷
    TE Connectivity ハイブリッド、メス端子用ハウジング、中心線 4.19 mm で、電線対電線コネクタシステムを統合しています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 12 ピンを備え、サイズ 20 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
    仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5564アズワン品番65-7541-11
  • Deutsch 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ, DTM06-12SA DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ, DTM06-12SA

    DEUTSCH
    ¥429税込¥472
    1個
    3日以内出荷
    タイプ = 自動車用コネクタ。オス/メス = オス。行数 = 2。定格電流 = 7.5A。シリーズ = DTM。色 = グレー。高さ = 15.24mm。幅 = 40mm。深さ = 30.1mm。動作温度 Max = +125℃。DTMシリーズプラグ(Aキーイング). Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境で使われる信号コネクタ用途に最適です。エンジンルームや変速機でよく使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズと比べて、コンタクトの小型化とデザイン性の向上を実現したコネクタです。. 特長. A キー付きコネクタ 感触と音でコネクタの嵌合を確認 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) コンタクトを確実に保持 サイズ20のコンタクトに対応. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2576 724-2576 :ソケットコンタクト用のAキー付き12極プラグハウジング 品番 ; 724-2582 724-2582 :ブーツアダプタ付きソケットコンタクト用のAキー付き12極プラグハウジング 品番 ; 915-6571 915-6571 :ソケットコンタクト用のAキー付き12極プラグハウジング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 オス 7.5A 黒 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 オス 7.5A 黒

    DEUTSCH
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    幅(mm)40.01色黒高さ(mm)20.22タイプコネクタシリーズDTM端子種別圧着定格電流(A)7.5深さ(mm)43.69行数2動作温度(℃)+125コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • タンクパッド オレンジ MT-TKTM06O MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド オレンジ MT-TKTM06O

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM06O。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 1090Adventure R(17/18) オレンジ。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1090ADVENTURE [アドベンチャー] R 17-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:オレンジ。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1090 Adventure R (17/18)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色オレンジ備考KTM 1090 Adventure R (17/18)タイプTANK PAD
  • タンクパッド MT-KKTM06O MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド MT-KKTM06O

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KKTM06O。販売備考:キャンセル不可商品です。 Orange with White, Black & Metallic Silver。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] /S 21-23。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:オレンジ/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1290 Super Adventure/S (21-23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色オレンジ/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー備考KTM 1290 Super Adventure/S (21-23)タイプKnee Body Pad
  • パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH

    ダイヤテックス(30件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    手で簡単に切れて作業性抜群! 軽くて強い。 床に優しい粘着力。
    用途住宅、ビル等々のフローリングに 弱粘着
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ, ATM06-2S AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ, ATM06-2S

    AMPHENOL
    ¥43,980税込¥48,378
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    幅(mm)12色グレー高さ(mm)16.2タイプ自動車用コネクタシリーズATM定格電流(A)7.5深さ(mm)27.7保護等級IP67行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号6実装タイプケーブルマウント
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ, ATM06-6S AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ, ATM06-6S

    AMPHENOL
    ¥69,980税込¥76,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    幅(mm)15.2色グレー高さ(mm)24タイプ自動車用コネクタシリーズATM定格電流(A)7.5コードあり材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
  • タンクパッド オレンジ/グレー MT-TKTM06OE MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド オレンジ/グレー MT-TKTM06OE

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM06OE。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 1090Adventure R(17/18) オレンジ/グレー。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1090ADVENTURE [アドベンチャー] R 17-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:オレンジ/グレー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1090 Adventure R (17/18)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色オレンジ/グレー備考KTM 1090 Adventure R (17/18)タイプTANK PAD
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 8極 オス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 8極 オス

    DEUTSCH
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合材質(ハウジング)サーモプラスチック、(コンタクト)銅合金長さ(mm)125幅(mm)102色グレー高さ(mm)18質量(g)10タイプ自動車用コネクタ極数8シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5表面処理(コンタクト)ニッケル行数2動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス
  • タンクパッド ホワイト/オレンジ MT-TKTM06WO MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ホワイト/オレンジ MT-TKTM06WO

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM06WO。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 1090Adventure R(17/18) ホワイト/オレンジ。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1090ADVENTURE [アドベンチャー] R 17-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/オレンジ。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1090 Adventure R (17/18)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/オレンジ備考KTM 1090 Adventure R (17/18)タイプTANK PAD
  • タンクパッド オレンジ/ブラック MT-TKTM06OK MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド オレンジ/ブラック MT-TKTM06OK

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM06OK。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 1090Adventure R(17/18) オレンジ/ブラック。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1090ADVENTURE [アドベンチャー] R 17-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:オレンジ/ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1090 Adventure R (17/18)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色オレンジ/ブラック備考KTM 1090 Adventure R (17/18)タイプTANK PAD
  • タンクパッド ブラック/オレンジ MT-TKTM06KO MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ブラック/オレンジ MT-TKTM06KO

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM06KO。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 1090Adventure R(17/18) ブラック/オレンジ。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1090ADVENTURE [アドベンチャー] R 17-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/オレンジ。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1090 Adventure R (17/18)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/オレンジ備考KTM 1090 Adventure R (17/18)タイプTANK PAD
  • タンクパッド オレンジ/ホワイト MT-TKTM06OW MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド オレンジ/ホワイト MT-TKTM06OW

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM06OW。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 1090Adventure R(17/18) オレンジ/ホワイト。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1090ADVENTURE [アドベンチャー] R 17-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:オレンジ/ホワイト。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1090 Adventure R (17/18)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色オレンジ/ホワイト備考KTM 1090 Adventure R (17/18)タイプTANK PAD
  • フライス 金型用インサート 218.19-100T セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート 218.19-100T

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    仕様AN(deg):12寸法S(mm)2.78寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)7.06
  • タンクパッド ブラック/グレー MT-TKTM06KE MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ブラック/グレー MT-TKTM06KE

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM06KE。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 1090Adventure R(17/18) ブラック/グレー。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1090ADVENTURE [アドベンチャー] R 17-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/グレー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1090 Adventure R (17/18)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー備考KTM 1090 Adventure R (17/18)タイプTANK PAD
  • 金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K谷見切り(一般施工地域用) KMEW(ケイミュー)

    金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K谷見切り(一般施工地域用)

    KMEW(ケイミュー)
    ¥879税込¥967
    1本
    7日以内出荷
    金属屋根材スマートメタル 周辺部材
    材質塗装GLめっき鋼板(SGL)長さ(mm)1829厚さ(mm)0.35対応新築、カバー、葺替え