カテゴリ

  • 物流用品(24)
  • 制御機器(19)
  • 測定用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 切削工具(10)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmc-2」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TMC-2 マグネット アトムリビンテック

    TMC-2 マグネット

    アトムリビンテック
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    マグネットケースをドライバーあるいはコイン等で回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、マグネットの位置調整が容易にできます。(調整代=3mm)
    材質本体ケース/PP磁力20.6N(2.1kgf)
  • Schneider Electric PLC I/Oモジュール TMC2AI2 PLC I/Oモジュール Modicon M221用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC I/Oモジュール TMC2AI2 PLC I/Oモジュール Modicon M221用

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様終端:ねじ、Better World 製品:あり寸法(mm)41×15×35シリーズModicon M221、TM3出力電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応特性Modicon M221 - ロジックコントローラ用オプションカートリッジ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221ロジックコントローラ用カートリッジ 寸法を拡大しなくても、1つ又は2つのカートリッジを前面に挿入できます。 次の3つの異なるタイプのカートリッジを用意しています。 - アナログI/Oカートリッジ - 通信カートリッジ - アプリケーションカートリッジアクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品Modicon M221入力数2最大動作温度(℃)55出力タイプ電流
  • フラットチューブ TMC シリーズ 東洋技研

    フラットチューブ TMC シリーズ

    東洋技研
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    電線へ挿入後、電線を挟み込む力が働くのでズリ落ちがなく、従来のような抜け落ち防止の為の後処理が不要です。 扁平形で表面状態も手書きによるマーキングに適しています。また、ホットマーカーによる捺印も簡単にできます。 充分な肉厚があり、材質も電気絶縁性に優れています。 電線の端末処理(圧着端子等による処理)の有無にかかわらずご利用頂けます。 余裕あるサイズでもご使用いただけますので、平行コード・工事用VA電線など各種の電線へも幅広くご利用頂けます。 一機種で幅広い範囲の電線サイズにご使用できますので在庫点数が少なくて済みます。
    材質軟質塩化ビニール絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)5000
  • マグネットクリップ TRUSCO

    マグネットクリップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    639税込703
    1セット(2個)
    当日出荷
    シルバートラスコ品番856-6860材質ネオジム磁石、スチール(表面ニッケルメッキ)厚さ(mm)4.8質量(g)40縦(mm)42横(mm)26
  • マグネット付カラビナ TRUSCO

    マグネット付カラビナ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    強力ネオジウム磁石を使用したカラビナフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。トラスコ品番242-8941材質カラビナ:アルミニウム、マグネット部:ネオジウム磁石厚さ(mm)5.4耐荷重(kg)垂直:10.5、平行:1.9外径(mm)29特性強力
  • 平形プラグ・コネクタボディー(乳白) TRUSCO

    平形プラグ・コネクタボディー(乳白)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2
    定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットクーラント(ノズルなし) TRUSCO

    マグネットクーラント(ノズルなし)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    取付口G1/4バルブ径(inch)G1/4吸着力(N)150取付ねじG1/4適合流体空気・切削油ノズル取付口G1/4
  • キトーミニトロリ(セレクト用) KITO(キトー)

    キトーミニトロリ(セレクト用)

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    ツリテ2ケ付
    種別C形定格荷重(kg)250トラスコ品番485-4411質量(kg)0.5最小回転半径(mm)600
  • ゴムコネクタボディー TRUSCO

    ゴムコネクタボディー

    TRUSCO
    649税込714
    1個
    当日出荷
    弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
  • ミニクリッパー trad

    ミニクリッパー

    trad(19件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軽い力で鉄線・銅線・硬線・ピアノ線などラクラク切断!。丈夫なスチールハンドル!
    全長(mm)200質量(g)275本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×200切断能力(Φmm) ピアノ線1.5まで切断能力(Φmm) 鉄線4.0まで切断能力(Φmm) 硬線2.0まで切断能力(Φmm) 銅線4.0まで材質(刃)CR-V(HRC58±2)材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダーミニ 2個入 TRUSCO

    マグネットホルダーミニ 2個入

    TRUSCO
    359税込395
    1パック(2個)
    当日出荷
    作業工具・ポスター・書類などの管理に便利です。小さいので、狭い場所でも使用可能です。四角で表面が平らなので、ネームシールを貼って分別に便利です。スチールロッカー・キャビネット・掲示板・ホワイトボードで使用できます。
    用途スチール製品の管理に。材質フェライト磁石幅(mm)52高さ(mm)12奥行(mm)27
  • 防水コネクタボディー TRUSCO

    防水コネクタボディー

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
    仕様防水/○
  • 表面形端子カバー(配線用遮断器・漏電遮断器) テンパール工業

    表面形端子カバー(配線用遮断器・漏電遮断器)

    テンパール工業
    1,298税込1,428
    1セット(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • MC 面取リーマ TRUSCO

    MC 面取リーマ

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
    用途面取り、側面加工。刃数3材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)仕様ノンコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0490
  • キトーセレクト用 ミニトロリ KITO(キトー)

    キトーセレクト用 ミニトロリ

    KITO(キトー)
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    定格荷重(kg)250
  • マグネットクーラントセット TRUSCO

    マグネットクーラントセット

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
    用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。ノズル口径(Φmm)2.0ノズル長(mm)400吸着力(N)150エア入口G 1/4適合流体空気・液体
  • ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。
    用途液体の圧送用。仕様ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8使用圧力0.49MPa以下
  • 標準外側マイクロメーター TRUSCO

    標準外側マイクロメーター

    TRUSCO
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    フレームは塗装仕上げです。 測定面は超硬チップ付です。
    用途外側寸法の測定に。材質/仕上フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼最小表示(mm)0.01測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ
  • 液面計付ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    液面計付ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
  • ミニクリッパ GREAT TOOL

    ミニクリッパ

    GREAT TOOL
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    アルミハンドルで軽量。片手操作で切断。軟鋼線材専用の切断に。安全ロープを取り付けられる穴が付いています。
    用途軟鋼線材専用切断工具全長×幅W(mm)約268×80質量(g)約256切断能力(mm)軟鋼線材(80HRB以下)5、硬鋼線材(20HRC以下)3
  • T-スロットミニクランプ ニューストロング販売

    T-スロットミニクランプ

    ニューストロング販売
    38,980税込42,878
    1組(2個)
    当日出荷
    薄物ワークのクランプに最適です。 T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。 締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。
    材質/仕上S45C/黒染硬度HRC35°
  • ミニカッター差し&カラビナ DBLTACT

    ミニカッター差し&カラビナ

    DBLTACT
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    滑り止め機能! 両サイドにラバーがついてるのでミニカッターのストッパーを外したままで入れても滑りにくい! 建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。 前後に動くのでかがんでも邪魔になりにくい。 グリップ付き、無しのミニカッターに対応。 レンチなどの収納に便利なカラビナ2ヶ所付。
    全長(mm)220質量(g)310寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×85×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • アトモスコンパクトフィルタ 日本無機

    アトモスコンパクトフィルタ

    日本無機
    66,900税込73,590
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。 610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。
    用途空調機の最終フィルター。使用温度(℃)60以下使用湿度範囲85%RH以下捕集効率(%)99.97
  • ホットカーペット モリタ

    ホットカーペット

    モリタ
    7,398税込8,138
    1台
    4日以内出荷
  • トーセル TMC-2-STシリーズ ADVANTEC

    トーセル TMC-2-STシリーズ

    ADVANTEC
    89,980税込98,978
    1本
    33日以内出荷
    寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:2
  • ステンレス加圧容器 TMCシリーズ ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TMCシリーズ

    ユニコントロールズ
    99,991税込109,990
    1セット
    8日以内出荷
    仕様材料取出口: ボトムポート(下部)/Rc(PT)1/4材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)使用圧力約0.49MPa以下板厚(mm)1着脱方式(フタ) フェルールクランプ式
  • Watersミニクール32kgfオンオフマグネット付(460mm29肢) WATERS

    Watersミニクール32kgfオンオフマグネット付(460mm29肢)

    WATERS
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    ウォーターズ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
    用途切削液の吹き付け用タイプオンオフマグネットタイプ吸着力マグネット(kgf.):32スプレーユニット長さ(mm)460
  • Schneider Electric PLC I/Oモジュール アナログ入力 Modicon M221 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC I/Oモジュール アナログ入力 Modicon M221

    シュナイダーエレクトリック
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
  • 専用デジマチック マイクロメータTMC Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータTMC

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用 ねじの有効径を直読(算出不可)可能 TMC-MJBは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータ 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整基準棒付(60°) 替測定子はオプション
    最小表示量(mm)0.001
  • 126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    1個の本体に替え駒測定子を差換えて使用します。
    最小表示量(mm)0.01
  • HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント) OSG(オーエスジー)

    HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント)

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • ジェットタオル [本体]ジェットタオルミニ JT-MC205JS-W 三菱電機

    ジェットタオル [本体]ジェットタオルミニ JT-MC205JS-W

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    奥行寸法128mmをキープし、使いやすさはそのままに。ドレンタンク丸洗いOK
    質量(kg)4電圧(V)200消費電力(W)590電源単相騒音値(dB)58外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×245×139色(本体)ホワイト運転電流(A)3
  • TMCseries Cマウント用ストレートタイプ ミラック光学

    TMCseries Cマウント用ストレートタイプ

    ミラック光学
    36,980税込40,678
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。
    用途装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。マウントCマウント
  • TM-P20シリーズ用 多連チャージャー EPSON

    TM-P20シリーズ用 多連チャージャー

    EPSON
    36,980税込40,678
    1本
    13日以内出荷
    TM-P20シリーズ用多連チャージャー。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20151028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-13
  • トランスミッション用エレメント UNION(ユニオン産業)

    トランスミッション用エレメント

    UNION(ユニオン産業)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • スレッドミル TM25 ケナメタル

    スレッドミル TM25

    ケナメタル
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷
    スローアウェイスレッドミル。TM25。パラレルスレッド。ウェルドンシャンク
  • クーラントセパレーター テクノプラン

    クーラントセパレーター

    テクノプラン
    199,800税込219,780
    1個
    16日以内出荷
    研削液浄化循環システム内のフィルター等の寿命が延びます。本機導入により液中のスラッジを除去することによってワークの傷が減少し、精密加工が可能となります。刃物の寿命も向上し、より精密な加工と仕上がりが可能です。
    モーター容量25W回転数【ドラム】2.8(50Hz)/3.4(60Hz)rpm
  • デジマチックネジマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックネジマイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    84,980税込93,478
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
  • T-LOK おすコネクター フロパーサル

    T-LOK おすコネクター

    フロパーサル
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    ねじの種類R材質SUS316
  • ブレーカ用表面形端子カバー 日立産機システム

    ブレーカ用表面形端子カバー

    日立産機システム
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から47日以内出荷