三菱電機
ジェットタオル [本体]ジェットタオルミニ JT-MC205JS-W
奥行寸法128mmをキープし、使いやすさはそのままに
ドレンタンク丸洗いOK
質量(kg)
4
電圧(V)
200
消費電力(W)
590
電源
単相
騒音値(dB)
58
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
470×245×139
色(本体)
ホワイト
運転電流(A)
3
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81790725
JT-MC205JS-W
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください