カテゴリ
- 物流用品(106)
- 制御機器(23)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 測定用品(17)
- 切削工具(10)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 作業工具(3)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 機構部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- C’ultiva(カルティバ)(21)
- EPSON(2)
- ERNI(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- GREAT TOOL(1)
- KITO(キトー)(106)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
- OSG(オーエスジー)(5)
- TRUSCO(12)
- VISHAY(2)
- ケナメタル(1)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- テクノプラン(1)
- テンパール工業(6)
- ニューストロング販売(1)
- ホンダ(5)
- ユニコントロールズ(3)
- 日東工業(2)
- 日立産機システム(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tmc2」の検索結果

TMC-2 マグネット
アトムリビンテック¥19,980税込¥21,9781箱(100個)当日出荷マグネットケースをドライバーあるいはコイン等で回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、マグネットの位置調整が容易にできます。(調整代=3mm)材質本体ケース/PP磁力20.6N(2.1kgf)
Schneider Electric PLC I/Oモジュール TMC2AI2 PLC I/Oモジュール Modicon M221用
シュナイダーエレクトリック¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様終端:ねじ、Better World 製品:あり寸法(mm)41×15×35シリーズModicon M221、TM3出力電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応特性Modicon M221 - ロジックコントローラ用オプションカートリッジ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221ロジックコントローラ用カートリッジ 寸法を拡大しなくても、1つ又は2つのカートリッジを前面に挿入できます。 次の3つの異なるタイプのカートリッジを用意しています。 - アナログI/Oカートリッジ - 通信カートリッジ - アプリケーションカートリッジアクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品Modicon M221入力数2最大動作温度(℃)55出力タイプ電流
ミニクリッパー
trad(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個欠品中軽い力で鉄線・銅線・硬線・ピアノ線などラクラク切断!。丈夫なスチールハンドル!全長(mm)200質量(g)275本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×200切断能力(Φmm) ピアノ線1.5まで切断能力(Φmm) 鉄線4.0まで切断能力(Φmm) 硬線2.0まで切断能力(Φmm) 銅線4.0まで材質(刃)CR-V(HRC58±2)材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付カラビナ
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷強力ネオジウム磁石を使用したカラビナフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。トラスコ品番242-8941材質カラビナ:アルミニウム、マグネット部:ネオジウム磁石厚さ(mm)5.4耐荷重(kg)垂直:10.5、平行:1.9外径(mm)29特性強力
マグネットクーラント(ノズルなし)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷吸着力(N)150取付ねじG1/4バルブ径(inch)G1/4取付口G1/4適合流体空気・切削油ノズル取付口G1/4
キトーミニトロリ(セレクト用)
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷ツリテ2ケ付トラスコ品番485-4411種別C形質量(kg)0.5最小回転半径(mm)600定格荷重(kg)250
ゴムコネクタボディー
TRUSCO¥649~税込¥714~1個当日出荷弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
フラットチューブ TMC シリーズ
東洋技研¥5,898税込¥6,4881巻当日出荷から3日以内出荷電線へ挿入後、電線を挟み込む力が働くのでズリ落ちがなく、従来のような抜け落ち防止の為の後処理が不要です。 扁平形で表面状態も手書きによるマーキングに適しています。また、ホットマーカーによる捺印も簡単にできます。 充分な肉厚があり、材質も電気絶縁性に優れています。 電線の端末処理(圧着端子等による処理)の有無にかかわらずご利用頂けます。 余裕あるサイズでもご使用いただけますので、平行コード・工事用VA電線など各種の電線へも幅広くご利用頂けます。 一機種で幅広い範囲の電線サイズにご使用できますので在庫点数が少なくて済みます。材質軟質塩化ビニール色白絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)5000
マグネットホルダーミニ 2個入
TRUSCO¥359税込¥3951パック(2個)当日出荷作業工具・ポスター・書類などの管理に便利です。小さいので、狭い場所でも使用可能です。四角で表面が平らなので、ネームシールを貼って分別に便利です。スチールロッカー・キャビネット・掲示板・ホワイトボードで使用できます。用途スチール製品の管理に。材質フェライト磁石幅(mm)52高さ(mm)12奥行(mm)27
平形プラグ・コネクタボディー(乳白)
TRUSCO(2件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクタボディー
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。仕様防水/○
MC 面取リーマ
TRUSCO¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から9日以内出荷耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。用途面取り、側面加工。仕様ノンコーティング材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)刃数32018年トラスコ掲載ページ1 0490
ステンレス加圧容器
ユニコントロールズ¥91,980税込¥101,1781台3日以内出荷開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。用途液体の圧送用。仕様ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8使用圧力0.49MPa以下
マグネットクーラントセット
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。吸着力(N)150ノズル長(mm)400ノズル口径(Φmm)2.0エア入口G 1/4適合流体空気・液体
標準外側マイクロメーター
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681個当日出荷フレームは塗装仕上げです。 測定面は超硬チップ付です。用途外側寸法の測定に。材質/仕上フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼最小表示(mm)0.01測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ
液面計付ステンレス加圧容器
ユニコントロールズ¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷から6日以内出荷用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
ミニクリッパ
GREAT TOOL¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷アルミハンドルで軽量。片手操作で切断。軟鋼線材専用の切断に。安全ロープを取り付けられる穴が付いています。用途軟鋼線材専用切断工具質量(g)約256切断能力(mm)軟鋼線材(80HRB以下)5、硬鋼線材(20HRC以下)3全長×幅W(mm)約268×80
ミニカッター差し&カラビナ
DBLTACT¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷滑り止め機能! 両サイドにラバーがついてるのでミニカッターのストッパーを外したままで入れても滑りにくい! 建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。 前後に動くのでかがんでも邪魔になりにくい。 グリップ付き、無しのミニカッターに対応。 レンチなどの収納に便利なカラビナ2ヶ所付。全長(mm)220質量(g)310寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×85×50RoHS指令(10物質対応)対応
T-スロットミニクランプ
ニューストロング販売¥38,980税込¥42,8781組(2個)当日出荷から9日以内出荷薄物ワークのクランプに最適です。 T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。 締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。材質/仕上S45C/黒染硬度HRC35°
アトモスコンパクトフィルタ
日本無機¥66,900税込¥73,5901台当日出荷から30日以内出荷省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。 610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。用途空調機の最終フィルター。使用温度(℃)60以下使用湿度範囲85%RH以下捕集効率(%)99.97
ステンレス加圧容器 TMCシリーズ
ユニコントロールズ¥99,980税込¥109,9781セット6日以内出荷仕様材料取出口: ボトムポート(下部)/Rc(PT)1/4材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)使用圧力約0.49MPa以下板厚(mm)1着脱方式(フタ) フェルールクランプ式
Watersミニクール32kgfオンオフマグネット付(460mm29肢)
WATERS¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷ウォーターズ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。用途切削液の吹き付け用タイプオンオフマグネットタイプ吸着力マグネット(kgf.):32スプレーユニット長さ(mm)460
Kurofune 黒船 Tenyamadai (テンヤマダイ)
AbuGarcia(アブガルシア)¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指した黒船シリーズに待望のテンヤマダイ専用シリーズ登場!。テンヤマダイ専用モデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!。また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。Kurofune TenyaMadai KTMS-250M。7:3、先調子。テンヤマダイ専用モデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。Kurofune TenyaMadai KTMS-245MH。7:3、先調子。テンヤマダイ専用モデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。Kurofune TenyaMadai KTMS-240XHF。8:2、先調子。テンヤマダイ専用モデル。瀬戸内の潮が早いエリア用として設計された掛け調子の攻めタイプ。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。Kurofune TenyaMadai KTMC-240M。7:3、先調子。テンヤマダイ専用モデル。ベイトキャスティングのオールマイティーモデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。ティップには糸絡み防止富士ガイド、LDBガイド搭載!PEラインも安心して使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。ソリットディップ仕様。用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド製法カーボンソリッドティップ継数(本)2![ジェットタオル [本体]ジェットタオルミニ JT-MC205JS-W 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81790725-260625-02.jpg)
ジェットタオル [本体]ジェットタオルミニ JT-MC205JS-W
三菱電機¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷奥行寸法128mmをキープし、使いやすさはそのままに。ドレンタンク丸洗いOK質量(kg)4電圧(V)200消費電力(W)590電源単相騒音値(dB)58外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×245×139色(本体)ホワイト運転電流(A)3
TMCseries Cマウント用ストレートタイプ
ミラック光学¥36,980税込¥40,6781個10日以内出荷から11日以内出荷TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。用途装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。マウントCマウント
TM-P20シリーズ用 多連チャージャー
EPSON¥36,980税込¥40,6781本13日以内出荷TM-P20シリーズ用多連チャージャー。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20151028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-13
専用デジマチック マイクロメータTMC
Mitutoyo(ミツトヨ)¥53,980~税込¥59,378~1台ほか当日出荷から30日以内出荷デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用 ねじの有効径を直読(算出不可)可能 TMC-MJBは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータ 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整基準棒付(60°) 替測定子はオプション
クーラントセパレーター
テクノプラン¥199,800税込¥219,7801個16日以内出荷研削液浄化循環システム内のフィルター等の寿命が延びます。本機導入により液中のスラッジを除去することによってワークの傷が減少し、精密加工が可能となります。刃物の寿命も向上し、より精密な加工と仕上がりが可能です。モーター容量25W回転数【ドラム】2.8(50Hz)/3.4(60Hz)rpm
デジマチックネジマイクロ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥84,980~税込¥93,478~1セット3日以内出荷から30日以内出荷1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
T-LOK おすコネクター
フロパーサル¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から8日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316ねじの種類R
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

































![ジェットタオル [本体]ジェットタオルミニ JT-MC205JS-W 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81790725-260625-02.jpg)