カテゴリ

  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「tmc-8」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグキャッチ 着磁・脱磁器 TRUSCOマグキャッチ 着磁・脱磁器TRUSCO(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
着磁・脱磁可能です。丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。トラスコ品番449-9662全長(mm)48質量(g)29
モジュラーカバー サンワサプライモジュラーカバーサンワサプライ
899税込989
1セット(10個)
当日出荷
ライトグレー適合ケーブルKB-T6POE-CB200(POEカテゴリ6LANケーブル200m)適合工具LAN-TL12(かしめ工具)適合コネクタADT-6RJPOE-10POEカテゴリ6RJ-45コネクタアズワン品番64-0872-97
ロビーチェア TRUSCOロビーチェアTRUSCO
22,980税込25,278
1台
欠品中
張り地には防汚レザーを採用しているため作業現場などの使用でも汚れにくく、汚れても掃除が簡単です。900mm幅ですのでお一人でもゆったりお座り頂けます。
用途休憩用として。トラスコ品番385-9210材質張地:防汚レザー(ビニールレザー)幅(mm)900奥行(mm)420キャスターなし張地防汚レザー背もたれなし肘掛なし人数2人20分座高(mm)420脚(mm)31/角パイプ(ブラック塗装)色(脚部)ブラック色(座面)ブラック
T-LOK おすコネクター フロパーサルT-LOK おすコネクターフロパーサル
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
ねじの種類R材質SUS316
クーラントセパレーター テクノプランクーラントセパレーターテクノプラン
299,800税込329,780
1個
16日以内出荷
研削液浄化循環システム内のフィルター等の寿命が延びます。本機導入により液中のスラッジを除去することによってワークの傷が減少し、精密加工が可能となります。刃物の寿命も向上し、より精密な加工と仕上がりが可能です。
モーター容量25W回転数【ドラム】2.8(50Hz)/3.4(60Hz)rpm
インサート (ハイプロ プラネットカッタ) OSG(オーエスジー)インサート (ハイプロ プラネットカッタ)OSG(オーエスジー)
36,980税込40,678
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
材質VBX関連資料技術情報はこちら(75MB)