カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「tmd-1」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチドライバー TRUSCO

    マルチドライバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    759税込835
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番437-6544種類電工ドライバー/差替式ドライバー材質(ビット)特殊鋼無電解ニッケルメッキ商品構成単品材質(ホルダー)ナイロン樹脂材質(ラバー)軟質塩ビ
  • モールドどんぶり TRUSCO

    モールドどんぶり

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1袋(50枚)
    当日出荷
    紙素材のため、使い捨てのスコップ変わりとして工業用の粉類などを掬う時に使えます。液体であれば、1時間程度は持つので作業中の染料等を混ぜる容器としても使用可能です。可燃物の為、ゴミ処理が簡単です。
    用途使い捨て容器として、工業用資材入れに。材質パルプモールド(バガス・パルプ)商品タイプ本体
  • DCプロペラファン MDシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ セット品

    オリエンタルモーター
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷から36日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
  • 軸(正転) TRUSCO

    軸(正転)

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ねじ正転
  • ハンディ金属探知機 マリンテック

    ハンディ金属探知機

    マリンテック
    7,798税込8,578
    1式
    6日以内出荷
    高感度DSPチップ搭載!小さな金属も高精度で検出。音+振動のダブルアラームで確実に検知。狭い場所や掘り起こした土の中など、ピンポイント探索に最適。360°全方位スキャンで見逃しなし。防水コイル採用!海岸/河川/水辺/雨天時など幅広い環境で使用可能(。本体操作部は防水ではありません)。コイル部分は防水等級IP68。約150gの軽量コンパクト設計!携帯性に優れ、長時間使用しても疲れにくい!。LEDライト内蔵。握りやすいシリコングリップ。初心者でも安心!電源を入れるだけですぐに探知を開始する簡単ワンタッチ操作。アウトドアレジャーや防災用品の探索などにもおすすめ
  • 金属探知機 マリンテック

    金属探知機

    マリンテック
    19,980税込21,978
    1式
    6日以内出荷
    先端デジタル信号処理技術を採用し、コイン/貴金属/金属製遺物などを高精度で検出。電子機器や周囲のノイズによる誤作動を抑制し、安定した探知性能を実現。最大20cmの深さまで探知可能。4つのモードで多彩に探知。コイル部分は防水等級IP68。防水コイル採用により、海辺や川辺、雨天時などの環境でも安心して使用可能。長時間の探索でも疲れにくい軽量850g設計。体格や用途に合わせて長さ調整が可能な調整可能アーム採用。初心者でも安心!電源を入れるだけですぐに探知を開始する簡単ワンタッチ操作。アウトドアレジャーや防災用品の探索などにもおすすめ
  • フライス チップ SCET1206・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス チップ SCET1206・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    フライス用インサート、SC・4コーナー仕様です。
    寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス チップ REHR1605 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス チップ REHR1605

    セコ・ツールズ・ジャパン
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    Duratomic(デュラトミック)コーティングを基本とした CVD コーティング材種で安定した状況での鋼材、ならびに焼入れ鋼のフライス加工で高い性能と生産性を実現する材種、ねずみ鋳鉄やノジュラー鋳鉄に最適の材種です。
    トラスコ品番434-8108寸法S(mm)5.56材種MP1501RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス CCMXインサート セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス CCMXインサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
    材種F40MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線ダクト TRUSCO

    配線ダクト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
    用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。材質PVC長さ(mm)1000グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ノンコーティング ユニワールド

    ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ノンコーティング

    ユニワールド
    519税込571
    1双
    当日出荷
    切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!
    用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®;ガラス繊維材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ホワイト規格EN388 2016:X141B、回転刃試験:1、TMD平刃試験:B入数(双)1機能耐切創コーティング手のひら材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数13耐切創性1/B
  • 壁付手洗器(奥行200mm)自動水栓タイプ INAX(LIXIL)

    壁付手洗器(奥行200mm)自動水栓タイプ

    INAX(LIXIL)
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。
    奥行(mm)200ピュアホワイト寸法(mm)460×200×275種別ハイパーキラミックグリーン購入法適合