金属探知機
先端デジタル信号処理技術を採用し、コイン/貴金属/金属製遺物などを高精度で検出
電子機器や周囲のノイズによる誤作動を抑制し、安定した探知性能を実現
最大20cmの深さまで探知可能
4つのモードで多彩に探知
コイル部分は防水等級IP68
防水コイル採用により、海辺や川辺、雨天時などの環境でも安心して使用可能
長時間の探索でも疲れにくい軽量850g設計
体格や用途に合わせて長さ調整が可能な調整可能アーム採用
初心者でも安心!電源を入れるだけですぐに探知を開始する簡単ワンタッチ操作
アウトドアレジャーや防災用品の探索などにもおすすめ
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
測量用品(土木/建設) の新着商品
カテゴリ
































![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831409-261028-02.jpg)