ハンディ金属探知機
高感度DSPチップ搭載!小さな金属も高精度で検出
音+振動のダブルアラームで確実に検知
狭い場所や掘り起こした土の中など、ピンポイント探索に最適
360°全方位スキャンで見逃しなし
防水コイル採用!海岸/河川/水辺/雨天時など幅広い環境で使用可能(
本体操作部は防水ではありません)
コイル部分は防水等級IP68
約150gの軽量コンパクト設計!携帯性に優れ、長時間使用しても疲れにくい!
LEDライト内蔵
握りやすいシリコングリップ
初心者でも安心!電源を入れるだけですぐに探知を開始する簡単ワンタッチ操作
アウトドアレジャーや防災用品の探索などにもおすすめ
- 付属品
- 吊り下げストラップ / 収納ベルト / 9V電池 / 取扱説明書
- 仕様
- インジケーター:比例ブザー/振動パルスレート
- 材質
- ABS樹脂
- 質量(g)
- 150
- 電源
- 電池式(9V)
- 検出方式
- DSPデジタル信号処理方式
- 機能
- チューニング:自動
- 動作温度
- -37-+70℃
- サイズ(mm)
- 長さ245×厚み89
- 防水保護等級
- IP68(コイル部)
- 動作周波数(kHz)
- 12kHz
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
防犯用品 の新着商品
カテゴリ


























