カテゴリ
- 電気材料(6)
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(3)
- 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形(1)
絞り込み
色
イエロー(3)
クリア(1)
レッド(2)
端子形状

丸形(5)

先開形(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(2)
- 裸圧着端子(2)
内径(Φmm)
- 2.2
- 3.2(10)
- 3.7(12)
- 4.3(16)
- 5.2(3)
- 5.3(11)
- 6.4(11)
- 8.4(9)
- 10.5(8)
- 10.6(1)
- 10.7(1)
- 13(8)
- 13.2(1)
- 15(3)
- 17(2)
- 19(2)
- 21(2)
- 23(2)
- 25(2)
- 28(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(5)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(4)
- 17(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(6)
- 21(6)
- 22(6)
- 23(5)
- 24(5)
- 25(1)
- 26(1)
14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26
幅(mm)
- 5.2(5)
- 5.5(4)
- 5.7(1)
- 6.4(1)
- 6.5(1)
5.2・5.5・5.7・6.4・6.5
特性
- 耐熱(2)
耐熱
全長(mm)
- 11.5(1)
- 11.9(1)
- 12(1)
- 12.3(1)
- 12.4(1)
- 12.7(1)
- 15.7(1)
- 16.4(1)
- 17.5(3)
11.5・11.9・12・12.3・12.4・12.7・15.7・16.4・17.5
ブランド
- ニチフ(4)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「tmex 2-4」の検索結果

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥849~税込¥934~1箱(100個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1袋(1000個)当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥13,980税込¥15,3781箱(1000個)当日出荷から72日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃