カテゴリ

  • 電気材料(16)
    • 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(12)
    • 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形(1)
絞り込み
色
  • 色イエロー(8)
  • 色クリア(3)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(9)
  • 色レッド(6)
端子形状
端子形状
丸形(13)
端子形状
先開形(3)
種類
  • 絶縁付圧着端子(12)
  • 裸圧着端子(3)
内径(Φmm)
  • 4.3
  • 2.2(6)
  • 3.2(10)
  • 3.7(12)
  • 5.2(3)
  • 5.3(11)
  • 6.4(11)
  • 8.4(9)
  • 10.5(8)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 13(8)
  • 13.2(1)
  • 15(3)
  • 17(2)
  • 19(2)
  • 21(2)
  • 23(2)
  • 25(2)
  • 28(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(6)
  • 1~2未満(9)
  • 2~3未満(11)
  • 3~4未満(1)
  • 4~5未満(7)
  • 6~7未満(8)
  • 10~20未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.3~1.65(2)
  • 1.04~2.63(1)
  • 8(2)
  • 10(10)
  • 11(10)
  • 12(11)
  • 13(1)
  • 14(12)
  • 15(12)
  • 16(13)
  • 17(10)
  • 18(10)
  • 19(10)
  • 20(11)
  • 21(10)
  • 22(10)
  • 23(6)
  • 24(6)
  • 25(1)
  • 26(1)
0.3~1.65・1.04~2.63・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
  • 6.4(1)
  • 6.6(9)
  • 6.8(4)
  • 7(8)
  • 7.2(3)
  • 7.4(1)
  • 7.9(1)
  • 8(10)
  • 8.0(5)
  • 8.1(1)
  • 8.5(9)
  • 9(6)
  • 9.5(9)
  • 10.3(1)
  • 12(2)
6.4・6.6・6.8・7・7.2・7.4・7.9・8・8.0・8.1・8.5・9・9.5・10.3・12
特性
  • 耐熱(6)
耐熱
全長(mm)
  • 14.4(3)
  • 15(2)
  • 15.8(2)
  • 16(2)
  • 16.5(2)
  • 16.8(2)
  • 18.6(3)
  • 19.4(2)
  • 19.9(2)
  • 20(2)
  • 20.2(2)
  • 20.5(3)
  • 21.1(3)
  • 21.5(6)
  • 22(3)
  • 23(3)
  • 24.7(3)
  • 25.7(4)
  • 26(4)
  • 27(3)
14.4・15・15.8・16・16.5・16.8・18.6・19.4・19.9・20・20.2・20.5・21.1・21.5・22・23・24.7・25.7・26・27・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ニチフ(11)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmex 2-4」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    ¥349税込¥384
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)22.0寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)7.75寸法D(Φmm)4.6電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法B(mm)8.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)4.3公称断面積(mm2)2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)青適合工具<手動工具>NH12・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1012、NA3+N312電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径4
  • 圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ

    圧着端子 丸形 絶縁被覆付

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。定格電圧(V)600端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロン
  • 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

    ニチフ(7件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    ¥349税込¥384
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)21.5寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)7.5寸法D(Φmm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法B(mm)8.0材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)4.3公称断面積(mm2)2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)青適合工具<手動工具>NH12・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1012、NA3+N312電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径4S
  • ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
    種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV

    ニチフ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(210件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    ¥349税込¥384
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン

    ニチフ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100個)
    当日出荷から62日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    ¥329~税込¥362~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形

    ニチフ
    ¥399税込¥439
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形

    ニチフ
    ¥389税込¥428
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)14.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形寸法F(mm)7.2材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)黄RoHS指令(10物質対応)対応