カテゴリ

  • 電気材料(9)
    • 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(5)
    • 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形(1)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 8.4
  • 2.2(6)
  • 3.2(10)
  • 3.7(12)
  • 4.3(16)
  • 5.2(3)
  • 5.3(11)
  • 6.4(11)
  • 10.5(8)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 13(8)
  • 13.2(1)
  • 15(3)
  • 17(2)
  • 19(2)
  • 21(2)
  • 23(2)
  • 25(2)
  • 28(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(6)
  • 2~3未満(7)
  • 4~5未満(4)
  • 6~7未満(7)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(2)
  • 40~50未満(2)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(2)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(1)
  • 300以上(1)
端子形状
端子形状
丸形(8)
端子形状
先開形(1)
  • 色イエロー(5)
  • 色クリア(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブルー(5)
  • 色レッド(3)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1/0(2)
  • 2(2)
  • 2/0(2)
  • 3/0(2)
  • 4(2)
  • 4/0(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(8)
  • 11(8)
  • 12(8)
  • 14(8)
  • 15(8)
  • 16(8)
  • 17(7)
  • 18(7)
  • 19(7)
  • 20(7)
  • 21(7)
  • 22(7)
幅(mm)
  • 11.6(4)
  • 11.8(1)
  • 12(7)
  • 13.2(2)
  • 13.5(4)
  • 14(1)
  • 15(8)
  • 15.3(1)
  • 15.5(1)
  • 16(2)
  • 16.5(2)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 27(2)
  • 28.5(2)
  • 36(2)
  • 44(1)
  • 50.5(1)
11.6・11.8・12・13.2・13.5・14・15・15.3・15.5・16・16.5・22・24・27・28.5・36・44・50.5
種類
  • 絶縁付圧着端子(6)
  • 裸圧着端子(3)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
特性
  • 耐熱(5)
耐熱
全長(mm)
  • 20.2(1)
  • 21.2(1)
  • 21.5(2)
  • 21.7(1)
  • 21.8(1)
  • 22.4(1)
  • 23.5(1)
  • 25.5(1)
  • 25.7(2)
  • 25.9(2)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 27.5(2)
  • 27.7(1)
  • 28(2)
  • 29.1(1)
  • 33.5(3)
  • 34.7(2)
  • 35.5(3)
  • 51(2)
20.2・21.2・21.5・21.7・21.8・22.4・23.5・25.5・25.7・25.9・26・27・27.5・27.7・28・29.1・33.5・34.7・35.5・51・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(5)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmex 2-4」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(50個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)ほか
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
229税込252
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
1,098税込1,208
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
129税込142特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
259税込285特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(202件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロンニチフ
1,398税込1,538
1箱(100個)ほか
当日出荷から56日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃