カテゴリ
- 電気材料(6)
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(3)
- 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形(1)
絞り込み
色
イエロー(3)
クリア(3)
端子形状

丸形(5)

先開形(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(4)
- 裸圧着端子(2)
内径(Φmm)
- 3.2(3)
- 3.7(2)
- 4.3(6)
- 5.2(1)
- 5.3(4)
- 6.4(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 6~7未満(5)
- 10~20未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 8(1)
- 10(5)
- 11(5)
- 12(5)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
8・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22
幅(mm)
- 9
- 5.2(6)
- 5.5(8)
- 6.4(4)
- 6.5(4)
- 6.6(10)
- 7(8)
- 8(11)
- 8.0(4)
- 8.5(9)
- 9.5(10)
- 9.6(5)
- 11.6(4)
- 12(9)
- 13.2(3)
- 13.5(4)
- 15(8)
- 16.5(5)
- 19(6)
- 19.2(7)
- 幅(mm)をもっと見る
特性
- 耐熱(4)
耐熱
全長(mm)
- 16.5(1)
- 18.2(1)
- 20.3(1)
- 20.4(1)
- 23(1)
- 25.7(4)
16.5・18.2・20.3・20.4・23・25.7
ブランド
- ニチフ(5)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「tmex 2-4」の検索結果

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(50個)当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(50個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥2,398税込¥2,6381箱(100個)当日出荷から72日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン
ニチフ¥2,598税込¥2,8581箱(100個)当日出荷から62日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃