カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)

「tmg1-01」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非照光式スイッチ TMシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    非照光式スイッチ TMシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(5個)
    当日出荷
    フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。 アクセサリー。カラーボタン、取付枠、LED照光など付属部品を豊富にそろえました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
    ストローク(mm)0.25使用温度範囲(℃)-25~70構造基本スイッチLEDなし絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC100V)保存温度範囲(℃)-40~70スイッチ特性OFF-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST耐電圧(V/min)AC250実装方法スルーホール耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N最大接触抵抗(mΩ)100下(AC200μV1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)バウンシング(ms)(最大)10(初期値)電気的寿命(万回)30接触機構メタルコンタクト
  • 照光式スイッチ LTMシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    照光式スイッチ LTMシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様(接触機構)メタルコンタクトストローク(mm)0.25タイプ非照光使用温度範囲(℃)-25~+70定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.接点金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)保存温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応バウンシング10ms以下(初期値)電気的寿命30万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
  • 止水付取替用脚部 TH732 TOTO

    止水付取替用脚部 TH732

    TOTO
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    タイプシングル・サーモ用適合品番TKG30U1RX、TKG37U1X、TMF40DQ1X、TMF40WQ1RX、TMHG40C1、TMG40C1RX、TMG40WY1RXほか
  • ハンドル部 TOTO

    ハンドル部

    TOTO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル部
    用途オーバーヘッドシャワー(TBW04004系、TMGG95EC1)、壁付サーモスタット混合栓(TBW04401系、TMG95EC、TMHG95EC)、シャワーバー(TMHG95EC1)用
  • 止水付取替用脚部 TH7321 TOTO

    止水付取替用脚部 TH7321

    TOTO
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    6日以内出荷
    タイプシングル・サーモ寒冷地用適合品番TKG30U1RKX、TMF40DQ1KX、TMF40WQ1RKX、TMHG40C1Z、TMG40C1RKX、TMG40WY1RKXほか
  • プラトーヘッド 押ボタンスイッチ A3U omron(オムロン)

    プラトーヘッド 押ボタンスイッチ A3U

    omron(オムロン)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    62日以内出荷から113日以内出荷