カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • バイク純正部品(20)
  • バイク部品(19)
  • 制御機器(17)
  • 建材・エクステリア(11)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 研磨材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 切削工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 進物(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmj」の検索結果

関連キーワード
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆止弁部(TMJ40C型用) TH679A TOTO逆止弁部(TMJ40C型用) TH679ATOTO(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合品番TMJ40C型、TMHG40型、TM725CHRXほか
シャワーエルボ(TMJ46型用) TOTOシャワーエルボ(TMJ46型用)TOTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
TMJ46型用
ねじ径本体側:M15×1.5、ホース側:W24山20
開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771 TOTO開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771TOTO(22件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱
当日出荷
付属品ハンドル付適合品番TMJ40型、TMJ46型(樹脂ハンドルタイプのみ)
切替ハンドル部・TMJ40C型用 THA1 TOTO切替ハンドル部・TMJ40C型用 THA1TOTO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱
当日出荷
ペールホワイト適合品番TMJ40CRX、TMJ40CRKX、TMJ40MM、TMJ40MMZ、TMJ46CRX、TMJ46CRKX、TMJ46MM、TMJ46MMZほか
開閉ユニット部(TMJ47型用) TH5774 TOTO開閉ユニット部(TMJ47型用) TH5774TOTO
4,998税込5,498
1箱
3日以内出荷
付属品ハンドル付適合品番TMJ47型、TMJ48型、TEM47型
グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル A型 (黄銅メッキ付)ノーブランド(38件のレビュー)
138税込152
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
グリースニップル B型 (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル B型 (黄銅メッキ付)ノーブランド(22件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプB型仕様黄銅メッキ付
グリースニップル C型 (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル C型 (黄銅メッキ付)ノーブランド(10件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです 角度:90°
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプC型仕様黄銅メッキ付
メタルシェルフ キャスター付き YAMAZEN(山善)メタルシェルフ キャスター付きYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
4,288税込4,717
1台
当日出荷
丈夫でスタイリッシュなスチールラック。
用途サイドワゴン、プリンターラック、デスク下収納ワゴンとして。材質ポール、シェルフ:スチール(クロムメッキ)アジャスター:ナイロンテーパースリーブ:ABS樹脂質量(kg)3.5高さ(mm)460奥行(mm)350間口(mm)600耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)全体:約100(キャスター走行時:約50)キャスターあり組立時間約20~30分ポール径(Φmm)19棚寸法(幅W×奥行D)(mm)内寸:540×340
簡易内窓用フレーム&レールセット 光簡易内窓用フレーム&レールセット(18件のレビュー)
6,598税込7,258
1組
当日出荷から11日以内出荷
簡単、自分で作れる二重窓です 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます 気密性を高めて保温効果アップします パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
プラモール付属品 T型ジョイント 未来工業プラモール付属品 T型ジョイント未来工業(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルの分岐箇所に使用します。 大は1~4号モールに、中は1~3号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。 釘穴が設けてあり、釘打ちも容易にできます。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
組立用ジョイントクランプ TRUSCO組立用ジョイントクランプTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の水平パイプに補強用斜め1方向を内側固定するクランプです。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(内側用)単管小屋向け2方向直角固定用(内側用)単管小屋向け2方向自在固定用(内側用)材質スチール、クロメートメッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
LED多目的灯 マルチジョイント オプションパーツ ELPALED多目的灯 マルチジョイント オプションパーツELPA
597税込657
1個
当日出荷
十字・L時などに連結可能! LED多目的灯の親機と連結子機を連結できます。
付属品接続ストレートコネクター 1個アズワン品番64-8407-22
トクマルJ TRUSCOトクマルJTRUSCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10枚)
当日出荷
ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。
用途鉄用 スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電動ディスクグラインダー専用最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15
携帯用温度計検査槽 トーマス科学携帯用温度計検査槽トーマス科学
499,800税込549,780
1台
欠品中
液槽内に対象となる温度計やセンサーを差し込み、基準温度計や基準センサーとの比較校正を行います。かくはん効率の良い丸形槽と強力なかくはんモーターの組み合わせにより、温度安定度は±0.05℃以内と安定した温度コントロールを行います。
トラスコ品番462-7776質量(kg)8電源(V)単相100温度範囲(℃)10~190内容量(L)2安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止警報ヒーターシースワイヤ式 700W(ステンレス製)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×370本体寸法(mm)奥行200本体寸法(mm)高さ370槽内寸法(Φ×Hmm)120×200温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式本体寸法(mm)幅270温度安定度±0.05℃以内撹拌機縦型プロペラ撹拌式 3Wインダクションモーター
トクマルJ(ジルコニアタイプ) TRUSCOトクマルJ(ジルコニアタイプ)TRUSCO
2,898税込3,188
1箱(10枚)
当日出荷
ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸塩化ジルコニウムとアルカリの混合物「ジルコニア」を主成分とする高硬度の材質です。鋭利な形状で耐久性にも優れています。
用途鉄・ステンレス用。 ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。砥材ジルコニア外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電動ディスクグラインダー専用研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15
ジャックプレート(保守用) アイホンジャックプレート(保守用)アイホン
9,298税込10,228
1台
翌々日出荷
適合機種TM-1M用材質アルミ合金形状壁埋込型寸法(mm)120×70×8質量(g)約40タイプジャックプレート(保守用)機能非防水色調アルミ適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
ののじ チタンしゃもじ レーベン販売ののじ チタンしゃもじレーベン販売
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
全面フッ素加工+エンボス加工でご飯がつきにくい。高温消毒保管庫OK。こぼさずすくえるアール形
材質チタン・フッ素加工質量(kg)0.05全長×幅W(mm)198×70TKG品番9-0703-1501TKG品番(2017)6-0619-1401
スチール製耐水黒板 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スチール製耐水黒板ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
6,598税込7,258
1枚
5日以内出荷から9日以内出荷
水に強く反射しにくく耐久性抜群のスチール板。 丈夫な構造なアルミ枠、チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。 持ち運びにも便利な取っ手付き。マグネットシート使用可能。
用途現場記録写真用の設置式スチール黒板。水濡れする現場や梅雨や降雪期の現場に最適。付属品タオル、クレヨンチョーク白1本
GPトップ[[(R)]]ミニ TRUSCOGPトップ[[(R)]]ミニTRUSCO
379税込417
1本
当日出荷
装着することによりコレットチャックタイプのグラインダーに取り付け可能です。
軸径×軸長(mm)3×15仕様M7×P0.75ねじ穴付トラスコ品番798-4383材質S45C(ユニクロメッキ)軸径(Φmm)3全長(mm)21質量(g)2.7軸長(mm)15ねじ径M7(P0.75)
モール用パーツ オーム電機モール用パーツオーム電機(1件のレビュー)
349税込384
1個
3日以内出荷
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
スチール製ホワイトボード ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スチール製ホワイトボードハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
5,398税込5,938
1枚
6日以内出荷から9日以内出荷
日本製の良質なホワイトボードを使用した工事用黒板。 丈夫な構造なアルミ枠、マーカーや黒板消しを収納できるネットポケット付き。 持ち運びにも便利な取っ手付き。マグネットシート使用可能。
用途現場記録写真用の設置式ホワイトスチール黒板。付属品ポケットラーフル、マーカー黒1本
SKSハンド中タップセット 並目・細目・旧JISセット イシハシ精工SKSハンド中タップセット 並目・細目・旧JISセットイシハシ精工
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
汎用のSKSハンドタップのセットで並目・細目・旧JIS入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5368セット内容並目 M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M12×1.75 旧JIS M3×0.6,M4×0.75,M5×0.9 細目 M6×0.75,M8×1.0,M10×1.25,M12×1.25 SKSハンド中タップ各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
マネージャーチェア TRUSCOマネージャーチェアTRUSCO
42,980税込47,278
1脚
4日以内出荷
ブラックレザーにシルバーパーツの高級感あふれるマネージャーチェアです。
トラスコ品番161-3084材質背・座:成形合板・ウレタンフォーム・PVCレザー、肘部:アルミダイキャスト、脚部:アルミダイキャスト5本脚・ガスシリンダー、キャスター:ナイロン双輪質量(kg)15キャスターあり張地PVCレザー肘掛あり機能座上下昇降:ガス調節式キャスター径(Φmm)60座幅(mm)480座高(mm)435~510座奥行(mm)480
スチール製黒板(ジャパンゴールド) ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スチール製黒板(ジャパンゴールド)ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚
9日以内出荷
日本製高品質の書きやすく消しやすいなめらかなスチール板を使用した工事用黒板。 丈夫な構造なアルミ枠、チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。 持ち運びにも便利な取っ手付き。暗線入りで文字や罫線も揃えて書きやすい。マグネットシート使用可能。
用途現場記録写真用の設置式スチール黒板。付属品ポケットラーフル、チョーク白2本
台付き2穴定量止水バス水栓 TOTO台付き2穴定量止水バス水栓TOTO
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
用途浴室呼び径(mm)13取付穴二穴材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室取付穴径(Φmm)25取付け方法台付使用地区一般地用吐水口長さ(mm)260
まとめ買い トクマルJ ジルコニア Φ100(10枚入X10箱セット) TRUSCOまとめ買い トクマルJ ジルコニア Φ100(10枚入X10箱セット)TRUSCO
26,980税込29,678
1ケース(10箱)
当日出荷
10箱まとめ買いのお買い得パックです。ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。
用途ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。仕様最高使用回転数(rpm):13600砥材ジルコニア外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
定量止水タイプ TOTO定量止水タイプTOTO
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
木製耐水黒板 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]木製耐水黒板ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
4,798税込5,278
1枚
9日以内出荷
裏面も塗装されているので水濡れに強い木製黒板。チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
用途現場記録写真用の設置式木製黒板。水濡れする現場や梅雨や降雪期の現場に最適。付属品タオル、クレヨンチョーク白1本
シャワーエルボ TOTOシャワーエルボTOTO(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
TOTOジョイシリーズ(TMJ40型)の樹脂エルボにクリックシャワーを取付ける場合の金具です。
適合TOTOジョイシリーズTMJ40型
まとめ買い トクマルJ アランダム Φ100(10枚入X10箱セット) TRUSCOまとめ買い トクマルJ アランダム Φ100(10枚入X10箱セット)TRUSCO
23,980税込26,378
1ケース(10箱)
当日出荷
10箱まとめ買いのお買い得パックです。ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。仕様最高使用回転数(rpm):13600砥材アランダム外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
小南農園 和歌山県産 田村みかんジュース 小南農園小南農園 和歌山県産 田村みかんジュース小南農園
3,698税込3,994
1セット
9日以内出荷
【和歌山】
仕様【のし】お中元その他【宅配賞味期間】180種別ジュース区分常温備考着日指定不可内容ストレートジュース180ml×5包装形態簡易包装アレルギー対象なし
IIIIfit プランプフレーム iPhone17Air対応ケース グルマンディーズIIIIfit プランプフレーム iPhone17Air対応ケースグルマンディーズ
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
iPhone 16e クリスタルクリアケース ホームスイートホーム グルマンディーズiPhone 16e クリスタルクリアケース ホームスイートホームグルマンディーズ
2,898税込3,188
1個
欠品中
裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。背面・側面全体にTPU素材を用いた、クリアタイプのソフトケースです。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から端末を守ります。インナーシートが付属しており、お好みに合わせてカスタマイズ・使い分けが可能です。装着したままでコネクタ接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質TPU/PETホームスイートホーム対応機種iPhone 16e機能ストラップホール付
IIIIfit iPhone 17 Air MagSafe対応プランプフレームケース トムとジェリー グルマンディーズIIIIfit iPhone 17 Air MagSafe対応プランプフレームケース トムとジェリーグルマンディーズ
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
種類トムとジェリー
IIIIfit プランプフレーム iPhone17対応ケース グルマンディーズIIIIfit プランプフレーム iPhone17対応ケースグルマンディーズ
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
IIIIfit プランプフレーム iPhone17 MagSafe対応ケース グルマンディーズIIIIfit プランプフレーム iPhone17 MagSafe対応ケースグルマンディーズ
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
IIIIfit プランプフレーム iPhone17Pro対応ケース グルマンディーズIIIIfit プランプフレーム iPhone17Pro対応ケースグルマンディーズ
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷