アイホン
ジャックプレート(保守用)
適合機種
TM-1M用
材質
アルミ合金
形状
壁埋込型
寸法(mm)
120×70×8
質量(g)
約40
タイプ
ジャックプレート(保守用)
機能
非防水
色調
アルミ
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80826195
TM-J13
¥
10,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください